Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fußstütze Trittboy co im Einzelkarton


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fußstütze Trittboy co im Einzelkarton
Fußstütze Trittboy co im Einzelkarton
Fußstütze Trittboy co im Einzelkarton
Fußstütze Trittboy co im Einzelkarton
Fußstütze Trittboy co im Einzelkarton
Artikel-Nr.:
     C1137-10321161
Hersteller:
     WEDO
Herst.-Nr.:
     10321161
EAN/GTIN:
     4003801003627
Suchbegriffe:
Fuß-Stütze
Fußstütze
Fußstützen
fuss-stütze schwarz
WEDO Fußstütze Trittboy. Aus Stahlrohr, glanzvernickelt, stand- und rutschfest, in der Höhe 4-fach verstellbar. Größe: 34,5 x 33,5 x 16,5 cm, Größe der Fußauflage: 29 x 8,9 cm, Mindesthöhe: 6 cm, Maximalhöhe: 14,5 cm, Farbe: glanzvernickelt, Trittfläche schwarz.
Weitere Informationen:
Produkt-Typbezeichnung:
Trittboy
Breite:
335
Höhe:
165
Artikelbezeichnung:
Fußstütze
Tiefe:
345
Garantie gewährt:
Ja
Beschreibung der Besonderheiten:
Die Trittfläche lässt sich in der Höhe vierfach verstellen. Höhen: 6 - 14,5 cm.
Farbe:
chrom/schwarz
Höhe des Verstellbereichs vorne:
60
Höhe des Verstellbereichs hinten:
145
für EDV-Arbeitsplatz geeignet:
Ja
Montageart bei Lieferung:
komplett montiert
Fußschalter-Aussparung vorhanden:
Nein
beheizbar:
Nein
Garantiedauer:
36 Monate
geeignet für EDV-Arbeitsplatz:
Ja
Produkttypbezeichnung:
Trittboy
Höhe des Verstellbereichs (hinten):
145
Höhe des Verstellbereichs (vorne):
60
Fußschalteraussparung vorhanden:
Nein
Weitere Suchbegriffe: fuß stütze, wedo fußstütze
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,61*
€ 23,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,13*
€ 22,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,12*
€ 21,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,62*
€ 20,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,99*
€ 20,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,72*
€ 16,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.