Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spitzdose doppelt rund KUM 208K2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spitzdose doppelt rund KUM 208K2
Spitzdose doppelt rund KUM 208K2
Spitzdose doppelt rund KUM 208K2
Spitzdose doppelt rund KUM 208K2
Spitzdose doppelt rund KUM 208K2
Artikel-Nr.:
     C1137-1020521
Hersteller:
     KUM
Herst.-Nr.:
     1020521
EAN/GTIN:
     4064900003161
Suchbegriffe:
Doppel-Dosenspitzer
Doppel-Spitzdose
Doppelanspitzdose
Doppeldosenspitzer
Doppel-Spitzdose in POP-Farben mit Staubverschluss. Schlanker, runder Dosenspitzer aus Kunststoff, mit transparentem Oberteil. Integrierter Kunststoffspitzer für Stifte 8 + 11 mm. Die Spitzermesser sind auswechselbar. (KUM 208K2-POP)
Weitere Informationen:
Artikelbezeichnung:
Spitzdose
Garantiedauer:
24 Monate
Garantie gewährt:
Ja
Spitzenform:
spitz-lang
Höhe:
32
Lochverschluss vorhanden:
Ja
Produkttypbezeichnung:
208K2 POP
Messer austauschbar:
Ja
Farbe des Behälters:
farbig sortiert
Ausführung der Spitzerform:
keilförmig
Beschreibung der Besonderheiten:
doppel Spitzdose
Material des Behälters:
Kunststoff
Spitzer austauschbar:
Nein
Verwendung für Stiftdurchmesser:
8mm und 11mm
Tiefe:
43
Material des Spitzers:
Kunststoff
Farbe des Spitzers:
farbig sortiert
Breite:
43
Ausführung des Behälters:
Runddose
Produkt-Typbezeichnung:
208K2 POP
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,96*
  
Preis gilt ab 36.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 1,48*
€ 1,76
pro Stück
ab 24 Stück
€ 1,43*
€ 1,70
pro Stück
ab 60 Stück
€ 1,35*
€ 1,61
pro Stück
ab 120 Stück
€ 1,28*
€ 1,52
pro Stück
ab 240 Stück
€ 1,24*
€ 1,48
pro Stück
ab 300 Stück
€ 1,23*
€ 1,46
pro Stück
ab 36000 Stück
€ 0,96*
€ 1,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.