Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Xerox Garantieverlängerung um 2 weitere Jahre mit Vor-Ort-Kundendienst (insgesamt 3 Jahre in Verbindung mit 1 Jahr Garantie). Kann in den ersten 90 Tagen nach Erwerb des Produkt...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Xerox Garantieverlängerung um 2 weitere Jahre mit Vor-Ort-Kundendienst (insgesamt 3 Jahre in Verbindung mit 1 Jahr Garantie). Kann in den ersten 90 Tagen nach Erwerb des Produkt...
Xerox Garantieverlängerung um 2 weitere Jahre mit Vor-Ort-Kundendienst (insgesamt 3 Jahre in Verbindung mit 1 Jahr Garantie). Kann in den ersten 90 Tagen nach Erwerb des Produkt...
Artikel-Nr.:
     C1136-B615SP3
Hersteller:
     Xerox
Herst.-Nr.:
     B615SP3
EAN/GTIN:
     0095205884081
Suchbegriffe:
Care Pack
Garantieerweiterungen
Garantieverlängerung
IT Serviceverträge
Weitere Informationen:
Verpackungsbreite:
160 mm
Verpackungstiefe:
230 mm
Verpackungshöhe:
10 mm
Paketgewicht:
500 g
Anzahl Lizenzen:
1 Lizenz(en)
Zeitraum:
2 Jahr(e)
Typ:
Vor Ort
Support vor Ort:
Ja
Ursprungsland:
Niederlande
Kompatibilität:
VersaLink B605/B615
Weitere Suchbegriffe: garantieerweiterung xerox, it serviceverträge, garantieverlängerung 2 jahre, Garantie, Support, Unterstüzung
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 595,26*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 655,19*
€ 779,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 652,83*
€ 776,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 632,37*
€ 752,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 618,36*
€ 735,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 595,26*
€ 708,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.