Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung SP-LFF3CLAXXXH Beamer Projektormodul Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Samsung SP-LFF3CLAXXXH Beamer Projektormodul Weiß
Samsung SP-LFF3CLAXXXH Beamer Projektormodul Weiß
Samsung SP-LFF3CLAXXXH Beamer Projektormodul Weiß
Samsung SP-LFF3CLAXXXH Beamer Projektormodul Weiß
Samsung SP-LFF3CLAXXXH Beamer Projektormodul Weiß
Samsung SP-LFF3CLAXXXH Beamer Projektormodul Weiß
Artikel-Nr.:
     C1134D-SP-LFF3CLAXXXH
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     SP-LFF3CLAXXXH
EAN/GTIN:
     8806094951776
Suchbegriffe:
Beamer
DV-Projektor
Daten-Video-Projektor
Projektor
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Projektormodul
Marktpositionierung:
Tragbar
Produktfarbe:
Weiß
High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung:
Ja
Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR):
High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus), Hybrid Log-Gamma (HLG)
Video-Apps:
Samsung TV Plus
Installiertes Betriebssystem:
Tizen
Energiequelle:
AC
Stromverbrauch (Standby):
0.5 W
Stromverbrauch (max.):
50 W
AC Eingangsspannung:
100-240 V
AC Eingangsfrequenz:
50-60 Hz
Analoges Signalformatsystem:
Nicht unterstützt
Full-HD:
Ja
Smart-TV:
Ja
WLAN:
Ja
WLAN-Standards:
Wi-Fi 5 (802.11ac)
Webbrowser:
Ja
Bluetooth:
Ja
Bluetooth-Version:
5.2
Smart Projektor:
Ja
Projektionsflächenkapazität:
30 - 100 "
Projektionsabstand:
0.8 - 2.7 m
Eingebaute Lautsprecher:
Ja
RMS-Leistung:
5 W
Eingebaute Audio-Decoder:
Dolby Digital Plus
Anzahl HDMI-Anschlüsse:
1
Gewicht:
1400 g
Breite:
140 mm
Tiefe:
137 mm
Höhe:
243 mm
Fernbedienung enthalten:
Ja
Betriebsanleitung:
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 580,11*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 580,11*
€ 690,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 567,07*
€ 674,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 538,80*
€ 641,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 531,31*
€ 632,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 506,29*
€ 602,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.