Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung Galaxy Tab S8+ SM-X806B 5G Qualcomm Snapdragon LTE-TDD & LTE-FDD 128 GB 31,5 cm (12.4") 8 GB Wi-Fi 6 (802.11ax) Graphit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Samsung Galaxy Tab S8+ SM-X806B 5G Qualcomm Snapdragon LTE-TDD & LTE-FDD 128 GB 31,5 cm (12.4") 8 GB Wi-Fi 6 (802.11ax) Graphit
Samsung Galaxy Tab S8+ SM-X806B 5G Qualcomm Snapdragon LTE-TDD & LTE-FDD 128 GB 31,5 cm (12.4") 8 GB Wi-Fi 6 (802.11ax) Graphit
Samsung Galaxy Tab S8+ SM-X806B 5G Qualcomm Snapdragon LTE-TDD & LTE-FDD 128 GB 31,5 cm (12.4") 8 GB Wi-Fi 6 (802.11ax) Graphit
Samsung Galaxy Tab S8+ SM-X806B 5G Qualcomm Snapdragon LTE-TDD & LTE-FDD 128 GB 31,5 cm (12.4") 8 GB Wi-Fi 6 (802.11ax) Graphit
Samsung Galaxy Tab S8+ SM-X806B 5G Qualcomm Snapdragon LTE-TDD & LTE-FDD 128 GB 31,5 cm (12.4") 8 GB Wi-Fi 6 (802.11ax) Graphit
Samsung Galaxy Tab S8+ SM-X806B 5G Qualcomm Snapdragon LTE-TDD & LTE-FDD 128 GB 31,5 cm (12.4") 8 GB Wi-Fi 6 (802.11ax) Graphit
Samsung Galaxy Tab S8+ SM-X806B 5G Qualcomm Snapdragon LTE-TDD & LTE-FDD 128 GB 31,5 cm (12.4") 8 GB Wi-Fi 6 (802.11ax) Graphit
Samsung Galaxy Tab S8+ SM-X806B 5G Qualcomm Snapdragon LTE-TDD & LTE-FDD 128 GB 31,5 cm (12.4") 8 GB Wi-Fi 6 (802.11ax) Graphit
Samsung Galaxy Tab S8+ SM-X806B 5G Qualcomm Snapdragon LTE-TDD & LTE-FDD 128 GB 31,5 cm (12.4") 8 GB Wi-Fi 6 (802.11ax) Graphit
Samsung Galaxy Tab S8+ SM-X806B 5G Qualcomm Snapdragon LTE-TDD & LTE-FDD 128 GB 31,5 cm (12.4") 8 GB Wi-Fi 6 (802.11ax) Graphit
Artikel-Nr.:
     C1134D-SM-X806BZAAEUB
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     SM-X806BZAAEUB
EAN/GTIN:
     8806094149357
Suchbegriffe:
Android Tablet-PCs
Android TabletPCs
Android Tablets
Galaxy Tab
Raum für viele Möglichkeiten
Erhältlich in drei verschiedenen Modellen. Das Galaxy Tab S8 hat ein 27,81 cm / 11,0“-LCD-Display, während das Galaxy Tab S8+ ein größeres 31,50 cm / 12,4“ -Super AMOLED-Display hat. Das Galaxy Tab S8 Ultra bietet mit seinem 36,99 cm / 14,6“-Super AMOLED-Display einen epischen Standard für Tablets.

Einfach loszeichnen
Ganz gleich, für welche Tablet-Größe du dich entscheidest, der neue S Pen ist inklusive. Schreibe, skizziere oder zeichne deine kühnsten Ideen mit dem S Pen mit niedriger Latenz.

Teile deine kreativen Ideen schnell mit der ganzen Welt
Mit Quick Share kannst du deine Meisterwerke mit einem Fingertipp übertragen. Übertrage große Fotos und Videodateien ganz einfach auf dein kompatibles Smartphone oder deinen kompatiblen PC.

Fantastisch allein. Beeindruckend zusammen.
Genieße ein nahtloses Erlebnis auf deinen Galaxy-Geräten. Mit One UI 4.1 kannst du zwischen deinen Galaxy-Geräten wechseln und auf die gleichen Apps zugreifen. Mit Auto Switch kannst du ganz einfach Musik hören - deine Galaxy Buds werden automatisch von deinem Galaxy Tab S8 mit deinen Galaxy-Smartphones gekoppelt.
Weitere Informationen:
Akku-/Batteriekapazität:
10090 mAh
Schnellladung:
Ja
Kontinuierliche Videowiedergabe:
13 h
Kontinuierliche Audiowiedergabezeit:
139 h
Browsingzeit (WLAN):
8 h
Browsingzeit (4G):
8 h
Standort-Position:
Ja
Unterstützte Navigationsfunktion (A-GPS):
Ja
GLONASS:
Ja
BeiDou:
Ja
GPS:
Ja
Galileo:
Ja
Ursprungsland:
Vietnam
Rückkamera-Typ:
Dual-Kamera
Auflösung Rückkamera (numerisch):
13 MP
Frontkamera:
Ja
Auflösung zweite Rückkamera (numerisch):
6 MP
Rückkamera Blendenzahl:
2
Zweite Rückkamera Blendenzahl:
2,2
Auflösung Frontkamera (numerisch):
12 MP
Frontkamera Blendenzahl:
2,4
Eingabestift:
Ja
Warenklassifizierungssystem zur automatisierten Nachverfolgung (CCATS):
8471300000
Warentarifnummer (HS):
84713000
Interne Speicherkapazität:
128 GB
Integrierter Kartenleser:
Ja
Kompatible Speicherkarten:
MicroSD (TransFlash)
Max. Speicherkartengröße:
1000 GB
Fingerabdruckscanner:
Ja
Gesichtserkennung:
Ja
Prozessorhersteller:
Qualcomm
Prozessorfamilie:
Qualcomm Snapdragon
Prozessor:
SM8450
Speicherkapazität:
8 GB
Bildschirmdiagonale:
12.4 "
Display-Auflösung:
2800 x 1752 Pixel
Bildschirmtechnologie:
OLED
Marketingname Displaytechnologie:
Super AMOLED
Pixeldichte:
272 ppi
HD-Typ:
WQXGA+
Lautsprecher Hersteller:
AKG
Audio-System:
Dolby Atmos
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C:
1
Breite:
285 mm
Tiefe:
5.7 mm
Höhe:
185 mm
Gewicht:
572 g
Mobile Netzwerkverbindung:
Ja
Top WLAN-Standard:
Wi-Fi 6 (802.11ax)
Mobilfunknetzgenerierung:
5G
4G-Standards:
LTE-TDD & LTE-FDD
Bluetooth:
Ja
Bluetooth-Version:
5.2
WLAN-Standards:
802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax)
unterstützte 3G-Bandbreiten:
850,900,1900,2100 MHz
unterstützte 4G-Bandbreiten:
700,800,850,900,1500,1800,1900,2100,2300,2500,2600 MHz
5G-Bänder unterstützt:
700,800,850,900,1800,2100,2300,2600,3500,3700 MHz
Plattform:
Android
Formfaktor:
Tablet
Produktfarbe:
Graphit
Gerätetyp:
Mobiles Tablet
Körper-SAR (EU):
0.679 W/kg
Extremitäten SAR (EU):
0.679 W/kg
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 701,36*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 786,39*
€ 935,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 775,15*
€ 922,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 745,02*
€ 886,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 729,14*
€ 867,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 701,36*
€ 834,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.