Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung Galaxy Tab S9 FE+ 5G LTE-TDD & LTE-FDD 128 GB 31,5 cm (12.4") Samsung Exynos 8 GB Wi-Fi 6 (802.11ax) Grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Samsung Galaxy Tab S9 FE+ 5G LTE-TDD & LTE-FDD 128 GB 31,5 cm (12.4") Samsung Exynos 8 GB Wi-Fi 6 (802.11ax) Grün
Samsung Galaxy Tab S9 FE+ 5G LTE-TDD & LTE-FDD 128 GB 31,5 cm (12.4") Samsung Exynos 8 GB Wi-Fi 6 (802.11ax) Grün
Samsung Galaxy Tab S9 FE+ 5G LTE-TDD & LTE-FDD 128 GB 31,5 cm (12.4") Samsung Exynos 8 GB Wi-Fi 6 (802.11ax) Grün
Samsung Galaxy Tab S9 FE+ 5G LTE-TDD & LTE-FDD 128 GB 31,5 cm (12.4") Samsung Exynos 8 GB Wi-Fi 6 (802.11ax) Grün
Samsung Galaxy Tab S9 FE+ 5G LTE-TDD & LTE-FDD 128 GB 31,5 cm (12.4") Samsung Exynos 8 GB Wi-Fi 6 (802.11ax) Grün
Samsung Galaxy Tab S9 FE+ 5G LTE-TDD & LTE-FDD 128 GB 31,5 cm (12.4") Samsung Exynos 8 GB Wi-Fi 6 (802.11ax) Grün
Samsung Galaxy Tab S9 FE+ 5G LTE-TDD & LTE-FDD 128 GB 31,5 cm (12.4") Samsung Exynos 8 GB Wi-Fi 6 (802.11ax) Grün
Samsung Galaxy Tab S9 FE+ 5G LTE-TDD & LTE-FDD 128 GB 31,5 cm (12.4") Samsung Exynos 8 GB Wi-Fi 6 (802.11ax) Grün
Samsung Galaxy Tab S9 FE+ 5G LTE-TDD & LTE-FDD 128 GB 31,5 cm (12.4") Samsung Exynos 8 GB Wi-Fi 6 (802.11ax) Grün
Samsung Galaxy Tab S9 FE+ 5G LTE-TDD & LTE-FDD 128 GB 31,5 cm (12.4") Samsung Exynos 8 GB Wi-Fi 6 (802.11ax) Grün
Samsung Galaxy Tab S9 FE+ 5G LTE-TDD & LTE-FDD 128 GB 31,5 cm (12.4") Samsung Exynos 8 GB Wi-Fi 6 (802.11ax) Grün
Samsung Galaxy Tab S9 FE+ 5G LTE-TDD & LTE-FDD 128 GB 31,5 cm (12.4") Samsung Exynos 8 GB Wi-Fi 6 (802.11ax) Grün
Artikel-Nr.:
     C1134D-SM-X616BLGAEUE
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     SM-X616BLGAEUE
EAN/GTIN:
     8806095158785
Suchbegriffe:
Android Tablet-PCs
Android TabletPCs
Android Tablets
Dual-SIM Handy
Setze deine Notizen auf ein neues Level mit dem S Pen
Schreibe, skizziere und entwerfe in deiner Lieblings-Notiz-App mit dem neuen, wasser- und staubgeschützten S Pen. Befestige ihn magnetisch an der Rückseite deines Geräts. Das Galaxy Tab S9 FE und Tab S9 FE+ unterstützen sogar den S Pen Creator Edition, damit du deine Kreativität voll entfalten kannst.

Intensive Farben. Atemberaubende Sicht.
Mit dem hochauflösenden 12,4-Zoll- oder 10,9-Zoll-Display kannst du alle deine Lieblingsinhalte lebensecht erleben. Dank der DCI-P3-Farbskala und der verbesserten Helligkeit werden Details gestochen scharf und mit einer breiten Palette an lebendigen Farben dargestellt, sodass du jederzeit ein spektakuläres Seherlebnis genießen kannst.

Alle deine Medien - superflüssig
Genieße flüssige Bilder dank der adaptiven Bildwiederholfrequenz von bis zu 90 Hz. Egal, ob du deine Lieblingsserie ansiehst, durch soziale Netzwerke scrollst oder dein neuestes Video bearbeitest – das Display passt sich so an, dass jede Bewegung flüssig und naturgetreu aussieht.

Brillante, helle Sicht auch im Freien mit Vision Booster
Vision Booster sorgt dafür, dass du deine Inhalte auf dem Display deines Tabs auch in hellen Umgebungen gut sehen kannst. Ein intelligenter Algorithmus für den Außenbereich erkennt die Sonneneinstrahlung und passt die Farben entsprechend an. Wechsle mühelos zwischen Studio und Terrasse dank Kontrast- und Farbverbesserungen, die für lebendige Bilder sorgen – egal wo du bist.

Schütze deine Augen
Schaue dir Inhalte an oder spiele spannende Games, während deine Augen gut geschützt sind. Das Display des Galaxy Tab S9 FE und Tab S9 FE+ reduziert blaues Licht und schont so deine Augen. So verpasst du kein Detail und kannst dich unbeschwert auf deine Gegner konzentrieren.

Bleib auch unterwegs kreativ mit einem Akku, der mithält
Mit dem langlebigen Akku kannst du deiner Kreativität freien Lauf lassen. Der Akku ist stark genug, um dich sorgenfrei durch den Tag zu bringen, und hat vielleicht sogar noch etwas übrig, falls dein Smartphone auch mal einen kleinen Energieschub braucht. Schließe dein Samsung Galaxy Smartphone mit einem USB-C-Kabel an und die Schnellladefunktion erledigt den Rest.

Verbesserte Notizen, angepasst für den großen Bildschirm
Mit Samsung Notes und GoodNotes kennt Kreativität kaum Grenzen. Die beiden Geräte sind so angepasst, dass sie ein nahtloses S Pen-Erlebnis und ein Schreibgefühl wie auf echtem Papier bieten. Skizziere im Hochformat und bearbeite im Querformat – ganz wie du willst.

Das erste wasser- und staubgeschützte Galaxy S FE Tablet
Keine Sorge wenn der Tag mal turbulenter wird, denn Tablet und S Pen sind widerstandsfähig. Das Galaxy Tab S9 FE | Tab S9 FE+ ist mit einem stabilen Aluminium-Unibody ausgestattet, der dein Gerät vor versehentlichen Stößen schützt. Und dank der IP68-Zertifizierung ist es unser erstes wasser- und staubgeschütztes Galaxy S FE-Tablet mit S Pen überhaupt.

Mit noch mehr Speicher einfach produktiver
Ausgestattet mit unserem leistungsstarken Exynos 1380-Chipsatz kannst du mit dem Galaxy Tab S9 FE und Tab S9 FE+ reibungsloses und schnelles Multitasking, Streaming und Gaming genießen. Wähle bis zu 256 GB internen Speicher und erweitere diesen mit einer microSD-Karte. So hast du noch mehr Platz für deine Videos, Kompositionen, hochauflösenden Fotos und mehr.

Doppelte Konnektivität mit einer zusätzlichen eSIM
Bleibe auch unterwegs verbunden und wechsle ganz einfach das Netz mit Dual-SIM auf dem Galaxy Tab S9 FE und Tab S9 FE+. Aktiviere deine eSIM und richte sie im Handumdrehen als primäre SIM-Karte ein. Wenn du das Gerät wechselst, werden auch deine eSIM-Kontakte mitgenommen, sodass keine Freunde zurückbleiben.

Willkommen in der Familie, Tab
Erstelle und füge Samsung Konto-IDs zu deinem Tab hinzu und lass andere Familienmitglieder an deinem Erlebnis teilhaben. Wenn du ein Konto für dein Kind erstellst, kannst du die Kindersicherung einrichten, z. B. die Apps und Dienste verwalten, auf die es zugreifen kann. Außerdem kannst du die Standortverfolgung aktivieren und dich sorgenfrei zurücklehnen.

Ein PC-ähnliches Erlebnis auf Mausklick
Bringe das Book Cover Keyboard an und erledige deine To-Do-Listen mit Leichtigkeit. Die Tastatur verfügt über Funktionstasten und ein Trackpad und unterstützt den DeX-Modus für ein nahtloses PC-ähnliches Erlebnis. Weise App-Verknüpfungen zu, um noch effizienter zu arbeiten, und verbinde dich kabellos mit anderen Samsung Galaxy Geräten, um auf jedem Display loszutippen.
Weitere Informationen:
Batterie enthalten:
Ja
Akku-/Batteriekapazität:
10090 mAh
Kontinuierliche Videowiedergabe:
20 h
Kontinuierliche Audiowiedergabezeit:
131 h
Browsingzeit (WLAN):
18 h
Browsingzeit (4G):
18 h
Standort-Position:
Ja
GLONASS:
Ja
BeiDou:
Ja
GPS:
Ja
Galileo:
Ja
Quasi-Zenit-Satelliten-System (QZSS):
Ja
Beschleunigungsmesser:
Ja
Umgebungslichtsensor:
Ja
Orientierungssensor:
Ja
Hallsensor:
Ja
Elektronischer Kompass:
Ja
Rückkamera-Typ:
Dual-Kamera
Auflösung Rückkamera (numerisch):
8 MP
Frontkamera:
Ja
Auflösung zweite Rückkamera (numerisch):
8 MP
Autofokus:
Ja
Videoaufnahme:
Ja
Maximale Video-Auflösung:
3840 x 2160 Pixel
Video-Capture Geschwindigkeit:
30 fps
Auflösung Frontkamera (numerisch):
12 MP
Eingabestift:
Ja
Interne Speicherkapazität:
128 GB
Integrierter Kartenleser:
Ja
Kompatible Speicherkarten:
MicroSD (TransFlash)
Max. Speicherkartengröße:
1000 GB
Benutzerspeicher:
99.9 GB
Fingerabdruckscanner:
Ja
Sprachanruf:
Ja
Videoanruf:
Ja
Prozessorhersteller:
Samsung
Prozessorfamilie:
Samsung Exynos
Prozessor:
1380
Anzahl Prozessorkerne:
8
Speicherkapazität:
8 GB
Bildschirmdiagonale:
12.4 "
Display-Auflösung:
2560 x 1600 Pixel
Panel-Typ:
TFT
HD-Typ:
WQXGA
Anzahl der Farben des Displays:
16 Millionen Farben
Anzahl USB 2.0 Typ-C Anschlüsse:
1
Kopfhörer-Anschluss:
Bluetooth / USB-C
Breite:
285.4 mm
Tiefe:
6.5 mm
Höhe:
185.4 mm
Gewicht:
628 g
Mobile Netzwerkverbindung:
Ja
Top WLAN-Standard:
Wi-Fi 6 (802.11ax)
Mobilfunknetzgenerierung:
5G
4G-Standards:
LTE-TDD & LTE-FDD
Bluetooth:
Ja
Bluetooth-Version:
5.3
WLAN-Standards:
802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax)
Wi-Fi Direct:
Ja
3G-Standards:
UMTS
unterstützte 3G-Bandbreiten:
850,900,1900,2100 MHz
unterstützte 4G-Bandbreiten:
700,800,850,900,1500,1800,1900,2100,2300,2500,2600 MHz
5G-Bänder unterstützt:
700,800,850,900,1800,2100,2300,2500,2600,3500,3700 MHz
Dual-SIM Unterstützung:
Ja
SIM-Kartentyp:
NanoSIM + eSIM
Plattform:
Android
Formfaktor:
Tablet
Produktfarbe:
Grün
Gerätetyp:
Tablet PC
Name der Farbe:
Light Green
Integriertes Fach für Stylus-Stift:
Ja
Gehäusematerial:
Aluminium
Schutzfunktion:
Staubresistent, Wasserfest
Internationale Schutzart (IP-Code):
IP68
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 536,85*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 609,43*
€ 725,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 604,07*
€ 718,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 584,07*
€ 695,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 567,45*
€ 675,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 536,85*
€ 638,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.