Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung Galaxy Tab A9+ 5G LTE-TDD & LTE-FDD 64 GB 27,9 cm (11") 4 GB Wi-Fi 5 (802.11ac) Graphit


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Samsung Galaxy Tab A9+ 5G LTE-TDD & LTE-FDD 64 GB 27,9 cm (11") 4 GB Wi-Fi 5 (802.11ac) Graphit
Samsung Galaxy Tab A9+ 5G LTE-TDD & LTE-FDD 64 GB 27,9 cm (11") 4 GB Wi-Fi 5 (802.11ac) Graphit
Samsung Galaxy Tab A9+ 5G LTE-TDD & LTE-FDD 64 GB 27,9 cm (11") 4 GB Wi-Fi 5 (802.11ac) Graphit
Samsung Galaxy Tab A9+ 5G LTE-TDD & LTE-FDD 64 GB 27,9 cm (11") 4 GB Wi-Fi 5 (802.11ac) Graphit
Samsung Galaxy Tab A9+ 5G LTE-TDD & LTE-FDD 64 GB 27,9 cm (11") 4 GB Wi-Fi 5 (802.11ac) Graphit
Samsung Galaxy Tab A9+ 5G LTE-TDD & LTE-FDD 64 GB 27,9 cm (11") 4 GB Wi-Fi 5 (802.11ac) Graphit
Samsung Galaxy Tab A9+ 5G LTE-TDD & LTE-FDD 64 GB 27,9 cm (11") 4 GB Wi-Fi 5 (802.11ac) Graphit
Samsung Galaxy Tab A9+ 5G LTE-TDD & LTE-FDD 64 GB 27,9 cm (11") 4 GB Wi-Fi 5 (802.11ac) Graphit
Artikel-Nr.:
     920-17549
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     SM-X216BZAAEUE
EAN/GTIN:
     8806095306179
Suchbegriffe:
Android Tablet-PCs
Android TabletPCs
Android Tablets
Galaxy Tab
Weitere Informationen:
Akku-/Batteriekapazität:
7040 mAh
Batterie enthalten:
Ja
Standort-Position:
Ja
GLONASS:
Ja
BeiDou:
Ja
GPS:
Ja
Galileo:
Ja
Quasi-Zenit-Satelliten-System (QZSS):
Ja
Beschleunigungsmesser:
Ja
Umgebungslichtsensor:
Ja
Gyroskop:
Ja
Hallsensor:
Ja
Rückkamera-Typ:
Einzelne Kamera
Auflösung Rückkamera (numerisch):
8 MP
Frontkamera:
Ja
Autofokus:
Ja
Maximale Video-Auflösung:
1920 x 1080 Pixel
Videoaufnahme-Modi:
1080p
Auflösung bei Capture Geschwindigkeit:
1920x1080@30fps
Video-Capture Geschwindigkeit:
30 fps
Auflösung Frontkamera (numerisch):
5 MP
Interne Speicherkapazität:
64 GB
Integrierter Kartenleser:
Ja
Kompatible Speicherkarten:
MicroSD (TransFlash)
Max. Speicherkartengröße:
1000 GB
Benutzerspeicher:
44.8 GB
Prozessor-Taktfrequenz:
1.8 GHz
Anzahl Prozessorkerne:
8
Prozessor Boost-Frequenz:
2.2 GHz
Speicherkapazität:
4 GB
Bildschirmdiagonale:
11 "
Display-Auflösung:
1920 x 1200 Pixel
Panel-Typ:
TFT
HD-Typ:
WUXGA
Anzahl der Farben des Displays:
16 Millionen Farben
Unterstützte Audioformate:
3GA, AAC, AMR, AWB, FLAC, IMY, M4A, Mittel, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, XMF
Unterstützte Videoformate:
3G2, 3GP, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM
Anzahl eingebauter Lautsprecher:
4
Audio-System:
Dolby Atmos
Lautsprecherleistung:
1.2 W
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse:
1
Kopfhörer-Anschluss:
3,5 mm
Breite:
257.1 mm
Tiefe:
6.9 mm
Höhe:
168.7 mm
Gewicht:
491 g
Mobile Netzwerkverbindung:
Ja
Top WLAN-Standard:
Wi-Fi 5 (802.11ac)
Mobilfunknetzgenerierung:
5G
4G-Standards:
LTE-TDD & LTE-FDD
5G-Standard:
Sub6 FDD, Sub6 TDD
Bluetooth:
Ja
Bluetooth-Version:
5.1
WLAN-Standards:
802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)
Wi-Fi Direct:
Ja
Plattform:
Android
Formfaktor:
Klappgehäuse
Produktfarbe:
Graphit
Gerätetyp:
Mobiles Tablet
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 920
pro Stück
€ 5,80*
ab € 191,83*
€ 227,16*
pro Paket
€ 3,50*
ab € 194,40*
€ 234,53*
5 Tage
89
pro Stück
€ 1,00*
ab € 210,72*
€ 250,85*
Preise: Lager 920
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 227,16*
€ 270,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 223,09*
€ 265,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 215,04*
€ 255,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 211,65*
€ 251,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 191,83*
€ 228,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 920
Versand: Lager 920
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 920
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.