Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung Galaxy Tab A9+ SM-X210 128 GB 27,9 cm (11") 8 GB Wi-Fi 5 (802.11ac) Android 13 Graphit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Samsung Galaxy Tab A9+ SM-X210 128 GB 27,9 cm (11") 8 GB Wi-Fi 5 (802.11ac) Android 13 Graphit
Samsung Galaxy Tab A9+ SM-X210 128 GB 27,9 cm (11") 8 GB Wi-Fi 5 (802.11ac) Android 13 Graphit
Samsung Galaxy Tab A9+ SM-X210 128 GB 27,9 cm (11") 8 GB Wi-Fi 5 (802.11ac) Android 13 Graphit
Samsung Galaxy Tab A9+ SM-X210 128 GB 27,9 cm (11") 8 GB Wi-Fi 5 (802.11ac) Android 13 Graphit
Samsung Galaxy Tab A9+ SM-X210 128 GB 27,9 cm (11") 8 GB Wi-Fi 5 (802.11ac) Android 13 Graphit
Samsung Galaxy Tab A9+ SM-X210 128 GB 27,9 cm (11") 8 GB Wi-Fi 5 (802.11ac) Android 13 Graphit
Samsung Galaxy Tab A9+ SM-X210 128 GB 27,9 cm (11") 8 GB Wi-Fi 5 (802.11ac) Android 13 Graphit
Samsung Galaxy Tab A9+ SM-X210 128 GB 27,9 cm (11") 8 GB Wi-Fi 5 (802.11ac) Android 13 Graphit
Samsung Galaxy Tab A9+ SM-X210 128 GB 27,9 cm (11") 8 GB Wi-Fi 5 (802.11ac) Android 13 Graphit
Samsung Galaxy Tab A9+ SM-X210 128 GB 27,9 cm (11") 8 GB Wi-Fi 5 (802.11ac) Android 13 Graphit
Artikel-Nr.:
     C1134D-SM-X210NZAEEUB
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     SM-X210NZAEEUB
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Android Tablet-PCs
Android TabletPCs
Android Tablets
Galaxy Tab
Weitere Informationen:
Akku-/Batterietechnologie:
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriekapazität:
7040 mAh
Batterie enthalten:
Ja
Batteriekapazität:
27.1 Wh
Akku-/Batteriespannung:
3.85 V
Akkuladezeit:
3 h
Standort-Position:
Ja
Beschleunigungsmesser:
Ja
Umgebungslichtsensor:
Ja
Gyroskop:
Ja
Annäherungssensor:
Ja
Hallsensor:
Ja
Ursprungsland:
Vietnam
Rückkamera-Typ:
Einzelne Kamera
Auflösung Rückkamera (numerisch):
8 MP
Frontkamera:
Ja
Digitaler Zoom:
10 x
Autofokus:
Ja
Maximale Video-Auflösung:
1920 x 1080 Pixel
Auflösung Frontkamera (numerisch):
5 MP
Mitgelieferte Kabel:
USB Typ-C
Grafikkarte:
Adreno 619
Zolltarifnummer (TARIC):
8471300000
Palettenhöhe netto:
1200 mm
Pallettenlänge netto:
800 mm
Pallettenbreite netto:
999 mm
Volumen Hauptkarton:
17158 cm³
Hauptkarton (Umkarton) pro Palettenlage (EU):
9 Stück(e)
Interne Speicherkapazität:
128 GB
Kompatible Speicherkarten:
MicroSD (TransFlash)
Max. Speicherkartengröße:
1000 GB
Passwortschutz:
Ja
Gesichtserkennung:
Ja
Prozessorhersteller:
Qualcomm
Prozessor-Taktfrequenz:
2.2 GHz
Anzahl Prozessorkerne:
8
Prozessor Boost-Frequenz:
1.8 GHz
Speicherkapazität:
8 GB
Bildschirmdiagonale:
11 "
Display-Auflösung:
1920 x 1200 Pixel
Bildschirmtechnologie:
LCD
Panel-Typ:
TFT
Helligkeit:
570 cd/m²
Art des Touchscreens:
Kapazitiv
Pixeldichte:
207 ppi
Anzahl der Farben des Displays:
16 Millionen Farben
Anzahl eingebauter Lautsprecher:
4
Anzahl USB 2.0 Typ-C Anschlüsse:
1
Kopfhörer-Anschluss:
3.5mm / Bluetooth
Breite:
257.1 mm
Tiefe:
6.9 mm
Höhe:
168.7 mm
Gewicht:
480 g
Verpackungsbreite:
264 mm
Verpackungstiefe:
28 mm
Verpackungshöhe:
178 mm
Paketgewicht:
641 g
Top WLAN-Standard:
Wi-Fi 5 (802.11ac)
Bluetooth:
Ja
Bluetooth-Version:
5.1
WLAN-Standards:
802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)
SIM-Kartentyp:
NanoSIM
Plattform:
Android
Installiertes Betriebssystem:
Android 13
Formfaktor:
Tablet
Produktfarbe:
Graphit
Gerätetyp:
Mobiles Tablet
Name der Farbe:
Graphite
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 197,92*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 226,80*
€ 269,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 222,18*
€ 264,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 215,54*
€ 256,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 210,52*
€ 250,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 197,92*
€ 235,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.