Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung Galaxy Tab SM-X110 Mediatek 128 GB 22,1 cm (8.7") 8 GB Wi-Fi 5 (802.11ac) Android 13 Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Samsung Galaxy Tab SM-X110 Mediatek 128 GB 22,1 cm (8.7") 8 GB Wi-Fi 5 (802.11ac) Android 13 Silber
Samsung Galaxy Tab SM-X110 Mediatek 128 GB 22,1 cm (8.7") 8 GB Wi-Fi 5 (802.11ac) Android 13 Silber
Samsung Galaxy Tab SM-X110 Mediatek 128 GB 22,1 cm (8.7") 8 GB Wi-Fi 5 (802.11ac) Android 13 Silber
Samsung Galaxy Tab SM-X110 Mediatek 128 GB 22,1 cm (8.7") 8 GB Wi-Fi 5 (802.11ac) Android 13 Silber
Samsung Galaxy Tab SM-X110 Mediatek 128 GB 22,1 cm (8.7") 8 GB Wi-Fi 5 (802.11ac) Android 13 Silber
Samsung Galaxy Tab SM-X110 Mediatek 128 GB 22,1 cm (8.7") 8 GB Wi-Fi 5 (802.11ac) Android 13 Silber
Samsung Galaxy Tab SM-X110 Mediatek 128 GB 22,1 cm (8.7") 8 GB Wi-Fi 5 (802.11ac) Android 13 Silber
Artikel-Nr.:
     C1134D-SM-X110NZSEEUB
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     SM-X110NZSEEUB
EAN/GTIN:
     8806095361574
Suchbegriffe:
Android Tablet-PCs
Android TabletPCs
Android Tablets
Galaxy Tab
Weitere Informationen:
Akku-/Batterietechnologie:
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriekapazität:
5100 mAh
Batterie enthalten:
Ja
Batteriekapazität:
19.48 Wh
Akku-/Batteriespannung:
3.82 V
Akkuladezeit:
3 h
Standort-Position:
Ja
Umgebungslichtsensor:
Ja
Annäherungssensor:
Ja
Ursprungsland:
Vietnam
Rückkamera-Typ:
Einzelne Kamera
Auflösung Rückkamera (numerisch):
8 MP
Frontkamera:
Ja
Digitaler Zoom:
10 x
Autofokus:
Ja
Maximale Video-Auflösung:
1920 x 1080 Pixel
Auflösung Frontkamera (numerisch):
2 MP
Mitgelieferte Kabel:
USB Typ-C
Grafikkarte-Familie:
ARM
Grafikkarte:
Mali-G57 MC2
Zolltarifnummer (TARIC):
8471300000
Palettenhöhe netto:
1200 mm
Pallettenlänge netto:
800 mm
Pallettenbreite netto:
1230 mm
Volumen Hauptkarton:
11919 cm³
Hauptkarton (Umkarton) pro Palettenlage (EU):
16 Stück(e)
Interne Speicherkapazität:
128 GB
Kompatible Speicherkarten:
MicroSD (TransFlash)
Max. Speicherkartengröße:
1000 GB
Passwortschutz:
Ja
Gesichtserkennung:
Ja
Prozessorhersteller:
MediaTek
Prozessorfamilie:
Mediatek
Prozessor-Taktfrequenz:
2.2 GHz
Anzahl Prozessorkerne:
8
Prozessor Boost-Frequenz:
2 GHz
Speicherkapazität:
8 GB
Bildschirmdiagonale:
8.7 "
Display-Auflösung:
800 x 1340 Pixel
Bildschirmtechnologie:
LCD
Panel-Typ:
TFT
Helligkeit:
570 cd/m²
Art des Touchscreens:
Kapazitiv
Pixeldichte:
179 ppi
Anzahl der Farben des Displays:
16 Millionen Farben
Anzahl eingebauter Lautsprecher:
2
Anzahl USB 2.0 Typ-C Anschlüsse:
1
Kopfhörer-Anschluss:
3.5mm / Bluetooth
Breite:
211 mm
Tiefe:
8 mm
Höhe:
124.7 mm
Gewicht:
329 g
Verpackungsbreite:
217.5 mm
Verpackungstiefe:
29 mm
Verpackungshöhe:
130.5 mm
Paketgewicht:
473 g
Top WLAN-Standard:
Wi-Fi 5 (802.11ac)
Bluetooth:
Ja
Bluetooth-Version:
5.2
WLAN-Standards:
802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)
SIM-Kartentyp:
NanoSIM
Plattform:
Android
Installiertes Betriebssystem:
Android 13
Formfaktor:
Tablet
Produktfarbe:
Silber
Gerätetyp:
Mobiles Tablet
Name der Farbe:
Silver
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 147,82*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 185,02*
€ 220,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 178,53*
€ 212,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 169,23*
€ 201,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 161,75*
€ 192,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 147,82*
€ 175,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.