Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung Galaxy Tab S7 FE SM-T736B 5G LTE-TDD & LTE-FDD 64 GB 31,5 cm (12.4") 4 GB Wi-Fi 5 (802.11ac) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Samsung Galaxy Tab S7 FE SM-T736B 5G LTE-TDD & LTE-FDD 64 GB 31,5 cm (12.4") 4 GB Wi-Fi 5 (802.11ac) Schwarz
Samsung Galaxy Tab S7 FE SM-T736B 5G LTE-TDD & LTE-FDD 64 GB 31,5 cm (12.4") 4 GB Wi-Fi 5 (802.11ac) Schwarz
Samsung Galaxy Tab S7 FE SM-T736B 5G LTE-TDD & LTE-FDD 64 GB 31,5 cm (12.4") 4 GB Wi-Fi 5 (802.11ac) Schwarz
Samsung Galaxy Tab S7 FE SM-T736B 5G LTE-TDD & LTE-FDD 64 GB 31,5 cm (12.4") 4 GB Wi-Fi 5 (802.11ac) Schwarz
Samsung Galaxy Tab S7 FE SM-T736B 5G LTE-TDD & LTE-FDD 64 GB 31,5 cm (12.4") 4 GB Wi-Fi 5 (802.11ac) Schwarz
Samsung Galaxy Tab S7 FE SM-T736B 5G LTE-TDD & LTE-FDD 64 GB 31,5 cm (12.4") 4 GB Wi-Fi 5 (802.11ac) Schwarz
Samsung Galaxy Tab S7 FE SM-T736B 5G LTE-TDD & LTE-FDD 64 GB 31,5 cm (12.4") 4 GB Wi-Fi 5 (802.11ac) Schwarz
Samsung Galaxy Tab S7 FE SM-T736B 5G LTE-TDD & LTE-FDD 64 GB 31,5 cm (12.4") 4 GB Wi-Fi 5 (802.11ac) Schwarz
Samsung Galaxy Tab S7 FE SM-T736B 5G LTE-TDD & LTE-FDD 64 GB 31,5 cm (12.4") 4 GB Wi-Fi 5 (802.11ac) Schwarz
Samsung Galaxy Tab S7 FE SM-T736B 5G LTE-TDD & LTE-FDD 64 GB 31,5 cm (12.4") 4 GB Wi-Fi 5 (802.11ac) Schwarz
Samsung Galaxy Tab S7 FE SM-T736B 5G LTE-TDD & LTE-FDD 64 GB 31,5 cm (12.4") 4 GB Wi-Fi 5 (802.11ac) Schwarz
Samsung Galaxy Tab S7 FE SM-T736B 5G LTE-TDD & LTE-FDD 64 GB 31,5 cm (12.4") 4 GB Wi-Fi 5 (802.11ac) Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1134D-SM-T736BZKAEUA
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     SM-T736BZKAEUA
EAN/GTIN:
     8806092262065
Suchbegriffe:
Android Tablet-PCs
Android TabletPCs
Android Tablets
Galaxy Tab
Weitere Informationen:
Akku-/Batteriekapazität:
10090 mAh
Kontinuierliche Videowiedergabe:
13 h
Kontinuierliche Audiowiedergabezeit:
201 h
Browsingzeit (WLAN):
12 h
Browsingzeit (4G):
12 h
Standort-Position:
Ja
GLONASS:
Ja
BeiDou:
Ja
GPS:
Ja
Galileo:
Ja
WLAN basierte Ortung:
Ja
Beschleunigungsmesser:
Ja
Umgebungslichtsensor:
Ja
Gyroskop:
Ja
Ursprungsland:
Vietnam
Rückkamera-Typ:
Einzelne Kamera
Auflösung Rückkamera (numerisch):
8 MP
Frontkamera:
Ja
Videoaufnahme:
Ja
Maximale Video-Auflösung:
1920 x 1080 Pixel
Videoaufnahme-Modi:
1080p
Auflösung bei Capture Geschwindigkeit:
1920x1080@30fps
Video-Capture Geschwindigkeit:
30 fps
Auflösung Frontkamera (numerisch):
5 MP
Warenklassifizierungssystem zur automatisierten Nachverfolgung (CCATS):
8471300000
Interne Speicherkapazität:
64 GB
Integrierter Kartenleser:
Ja
Kompatible Speicherkarten:
MicroSD (TransFlash)
Max. Speicherkartengröße:
1000 GB
Benutzerspeicher:
46.7 GB
Prozessor-Taktfrequenz:
2.2 GHz
Anzahl Prozessorkerne:
8
Co-Prozessor:
Ja
Co-Prozessor-Taktfrequenz:
1.8 GHz
Speicherkapazität:
4 GB
Bildschirmdiagonale:
12.4 "
Display-Auflösung:
2560 x 1600 Pixel
Panel-Typ:
TFT
Art des Touchscreens:
Kapazitiv
Anzahl der Farben des Displays:
16 Millionen Farben
Anzahl eingebauter Lautsprecher:
2
Lautsprecher Hersteller:
AKG
Audio-System:
Dolby Atmos
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C:
1
Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss:
Ja
Breite:
284 mm
Tiefe:
6.3 mm
Höhe:
185 mm
Gewicht:
608 g
Verpackungsbreite:
201 mm
Verpackungstiefe:
302 mm
Verpackungshöhe:
39 mm
Paketgewicht:
920 g
Mobile Netzwerkverbindung:
Ja
Top WLAN-Standard:
Wi-Fi 5 (802.11ac)
Mobilfunknetzgenerierung:
5G
3G-Standards:
UMTS
4G-Standards:
LTE-TDD & LTE-FDD
Bluetooth:
Ja
Bluetooth-Version:
5.0
WLAN-Standards:
802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)
Wi-Fi Direct:
Ja
unterstützte 3G-Bandbreiten:
850,900,1900,2100 MHz
unterstützte 4G-Bandbreiten:
700,800,850,900,1800,1900,2100,2300,2500,2600 MHz
5G-Bänder unterstützt:
700,850,1800,2100,2600,3500 MHz
Plattform:
Android
Formfaktor:
Tablet
Produktfarbe:
Schwarz
Gerätetyp:
Mobiles Tablet
Name der Farbe:
Mystic Black
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 394,91*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 456,22*
€ 542,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 448,61*
€ 533,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 429,64*
€ 511,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 417,76*
€ 497,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 394,91*
€ 469,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.