Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung Galaxy S22 SM-S901B/DS 15,5 cm (6.1") Dual-SIM 5G USB Typ-C 8 GB 128 GB 3700 mAh Violett


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Samsung Galaxy S22 SM-S901B/DS 15,5 cm (6.1") Dual-SIM 5G USB Typ-C 8 GB 128 GB 3700 mAh Violett
Samsung Galaxy S22 SM-S901B/DS 15,5 cm (6.1") Dual-SIM 5G USB Typ-C 8 GB 128 GB 3700 mAh Violett
Samsung Galaxy S22 SM-S901B/DS 15,5 cm (6.1") Dual-SIM 5G USB Typ-C 8 GB 128 GB 3700 mAh Violett
Samsung Galaxy S22 SM-S901B/DS 15,5 cm (6.1") Dual-SIM 5G USB Typ-C 8 GB 128 GB 3700 mAh Violett
Samsung Galaxy S22 SM-S901B/DS 15,5 cm (6.1") Dual-SIM 5G USB Typ-C 8 GB 128 GB 3700 mAh Violett
Samsung Galaxy S22 SM-S901B/DS 15,5 cm (6.1") Dual-SIM 5G USB Typ-C 8 GB 128 GB 3700 mAh Violett
Samsung Galaxy S22 SM-S901B/DS 15,5 cm (6.1") Dual-SIM 5G USB Typ-C 8 GB 128 GB 3700 mAh Violett
Samsung Galaxy S22 SM-S901B/DS 15,5 cm (6.1") Dual-SIM 5G USB Typ-C 8 GB 128 GB 3700 mAh Violett
Samsung Galaxy S22 SM-S901B/DS 15,5 cm (6.1") Dual-SIM 5G USB Typ-C 8 GB 128 GB 3700 mAh Violett
Samsung Galaxy S22 SM-S901B/DS 15,5 cm (6.1") Dual-SIM 5G USB Typ-C 8 GB 128 GB 3700 mAh Violett
Artikel-Nr.:
     C1134D-SM-S901BZVDEUE
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     SM-S901BZVDEUE
EAN/GTIN:
     8806094306064
Suchbegriffe:
Android Smartphones
Dual-SIM Handy
Dual-SIM Mobiltelefon
Cellphone
Weitere Informationen:
Prozessor-Taktfrequenz:
2.8 GHz
Prozessorfamilie:
Samsung Exynos
Prozessor:
2200
Anzahl Prozessorkerne:
8
Bildschirmdiagonale:
6.1 "
Display-Auflösung:
2340 x 1080 Pixel
Bildschirmform:
Flach
Marketingname Displaytechnologie:
Dynamic AMOLED 2X
Panel-Typ:
OLED
Display Glasart:
Gorilla Glass
Gorilla Glass-Ausführung:
Gorilla Glass 7
Anzahl der Farben des Displays:
16 Millionen Farben
Natives Seitenverhältnis:
19.5:9
Kontrastverhältnis:
1000000:1
Maximale Bildwiederholrate:
120 Hz
Helligkeit:
500 cd/m²
High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung:
Ja
Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR):
High Dynamic Range 10 (HDR10), High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus)
Art des Touchscreens:
Kapazitiv
Pixeldichte:
425 ppi
Abgerundete Displayecken:
Ja
Videoanruf:
Ja
Schnellladung:
Ja
Kabelloses Aufladen:
Ja
Grafikkarte:
AMD Voyager
Fingerabdruckscanner:
Ja
Gesichtserkennung:
Ja
Rückkamera-Typ:
Dreifach-Kamera
Auflösung Rückkamera (numerisch):
50 MP
Frontkamera-Typ:
Einzelne Kamera
Auflösung Frontkamera (numerisch):
10 MP
Rückkamera-Blitz:
Ja
Auflösung zweite Rückkamera (numerisch):
10 MP
Dritte Rückfahrkamera-Auflösung (numerisch):
12 MP
Rückkamera Blendenzahl:
1,8
Zweite Rückkamera Blendenzahl:
2,4
Dritte Rückfahrkamera Blendenzahl:
2,2
Optischer Zoom:
3 x
Digitaler Zoom:
30 x
Frontkamera Blendenzahl:
2,2
Blitz-Typ:
LED
Video-Auflösung:
7680 x 4320 Pixel
Auflösung bei Capture Geschwindigkeit:
3840x2160@60fps, 7680x4320@24fps
Videoaufnahme-Modi:
2160p, 4320p
Autofokus:
Ja
Video-Stabilisator:
Ja
Bildstabilisator:
Ja
Bildstabilisator Typ:
Optical Image Stabilization (OIS)
Nachtmodus:
Ja
Panorama:
Ja
Plattform:
Android
RAM-Kapazität:
8 GB
Interne Speicherkapazität:
128 GB
Schnellstartübersicht:
Ja
Garantiekarte:
Ja
Mitgelieferte Kabel:
USB Typ-C
Sim Karten Auswerfer:
Ja
Formfaktor:
Balken
Produktfarbe:
Violett
Name der Farbe:
Violet
Internationale Schutzart (IP-Code):
IP68
Schutzfunktion:
Staubresistent, Wasserfest
Gehäusematerial:
Aluminium
USB Anschluss:
Ja
USB-Stecker:
USB Typ-C
USB-Version:
3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Kopfhörer-Anschluss:
USB Typ-C
Touchscreen:
Ja
Annäherungssensor:
Ja
Beschleunigungsmesser:
Ja
Umgebungslichtsensor:
Ja
Gyroskop:
Ja
Geomagnetischer Sensor:
Ja
Hallsensor:
Ja
SIM-Kartensteckplätze:
Dual-SIM
Mobilfunknetzgenerierung:
5G
SIM-Kartentyp:
NanoSIM
3G-Standards:
UMTS
4G-Standards:
LTE-TDD & LTE-FDD
WLAN:
Ja
Bluetooth:
Ja
Voice over LTE (VoLTE) unterstützt:
Ja
WLAN-Standards:
802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax)
Bluetooth-Version:
5.2
unterstützte 3G-Bandbreiten:
900,850,1900,2100 MHz
unterstützte 4G-Bandbreiten:
700,800,850,900,1800,1900,2100,2600 MHz
5G-Bänder unterstützt:
700,800,850,900,1800,2100,2600 MHz
Nahfeldkommunikation (NFC):
Ja
Gewicht:
167 g
Breite:
70.6 mm
Tiefe:
7.6 mm
Höhe:
146 mm
Akku-/Batteriekapazität:
3700 mAh
Akku-/Batterietechnologie:
Lithium-Ion (Li-Ion)
Sprechzeit (4G):
33 h
Browsingzeit (WLAN):
17 h
Browsingzeit (4G):
15 h
Kabellose Audiowiedergabezeit:
57 h
Kabellose Videowiedergabezeit:
19 h
Kopf-SAR (EU):
1.21 W/kg
Körper-SAR (EU):
1.59 W/kg
Extremitäten SAR (EU):
2.71 W/kg
Unterstützte Audioformate:
3GA, AAC, AMR, APE, AWB, DFF, DSF, FLAC, IMY, M4A, Mittel, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, XMF
Unterstützte Videoformate:
3G2, 3GP, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM
Standort-Position:
Ja
GPS:
Ja
GLONASS:
Ja
BeiDou:
Ja
Galileo:
Ja
Quasi-Zenit-Satelliten-System (QZSS):
Ja
Index der Reparierbarkeit:
8.2
Abonnement-Typ:
Kein Abonnement
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 469,76*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 551,66*
€ 656,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 540,53*
€ 643,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 512,20*
€ 609,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 498,81*
€ 593,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 469,76*
€ 559,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.