Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung Galaxy S22 SM-S901B 15,5 cm (6.1") Dual-SIM Android 12 5G USB Typ-C 8 GB 128 GB 3700 mAh Rosa-Goldfarben


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Samsung Galaxy S22 SM-S901B 15,5 cm (6.1") Dual-SIM Android 12 5G USB Typ-C 8 GB 128 GB 3700 mAh Rosa-Goldfarben
Samsung Galaxy S22 SM-S901B 15,5 cm (6.1") Dual-SIM Android 12 5G USB Typ-C 8 GB 128 GB 3700 mAh Rosa-Goldfarben
Samsung Galaxy S22 SM-S901B 15,5 cm (6.1") Dual-SIM Android 12 5G USB Typ-C 8 GB 128 GB 3700 mAh Rosa-Goldfarben
Samsung Galaxy S22 SM-S901B 15,5 cm (6.1") Dual-SIM Android 12 5G USB Typ-C 8 GB 128 GB 3700 mAh Rosa-Goldfarben
Samsung Galaxy S22 SM-S901B 15,5 cm (6.1") Dual-SIM Android 12 5G USB Typ-C 8 GB 128 GB 3700 mAh Rosa-Goldfarben
Samsung Galaxy S22 SM-S901B 15,5 cm (6.1") Dual-SIM Android 12 5G USB Typ-C 8 GB 128 GB 3700 mAh Rosa-Goldfarben
Samsung Galaxy S22 SM-S901B 15,5 cm (6.1") Dual-SIM Android 12 5G USB Typ-C 8 GB 128 GB 3700 mAh Rosa-Goldfarben
Samsung Galaxy S22 SM-S901B 15,5 cm (6.1") Dual-SIM Android 12 5G USB Typ-C 8 GB 128 GB 3700 mAh Rosa-Goldfarben
Samsung Galaxy S22 SM-S901B 15,5 cm (6.1") Dual-SIM Android 12 5G USB Typ-C 8 GB 128 GB 3700 mAh Rosa-Goldfarben
Samsung Galaxy S22 SM-S901B 15,5 cm (6.1") Dual-SIM Android 12 5G USB Typ-C 8 GB 128 GB 3700 mAh Rosa-Goldfarben
Artikel-Nr.:
     C1134D-SM-S901BIDDEUE
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     SM-S901BIDDEUE
EAN/GTIN:
     8806092987319
Suchbegriffe:
Android Smartphones
Dual-SIM Handy
Dual-SIM Mobiltelefon
Cellphone
Weitere Informationen:
Prozessor-Taktfrequenz:
2.8 GHz
Prozessorfamilie:
Samsung Exynos
Prozessor:
2200
Anzahl Prozessorkerne:
8
Bildschirmdiagonale:
6.1 "
Display-Auflösung:
2340 x 1080 Pixel
Bildschirmform:
Flach
Marketingname Displaytechnologie:
Dynamic AMOLED 2X
Panel-Typ:
OLED
Anzahl der Farben des Displays:
16 Millionen Farben
Natives Seitenverhältnis:
19.5:9
Kontrastverhältnis:
1000000:1
Maximale Bildwiederholrate:
120 Hz
Helligkeit:
1300 cd/m²
Art des Touchscreens:
Kapazitiv
Pixeldichte:
425 ppi
Abgerundete Displayecken:
Ja
Videoanruf:
Ja
Schnellladung:
Ja
Kabelloses Aufladen:
Ja
Grafikkarte:
AMD Voyager
Fingerabdruckscanner:
Ja
Gesichtserkennung:
Ja
Freisprecheinrichtung:
Ja
Sprachbefehl:
Ja
Vibrationsalarm:
Ja
Rückkamera-Typ:
Dreifach-Kamera
Auflösung Rückkamera (numerisch):
50 MP
Frontkamera-Typ:
Einzelne Kamera
Auflösung Frontkamera (numerisch):
10 MP
Rückkamera-Blitz:
Ja
Auflösung zweite Rückkamera (numerisch):
10 MP
Dritte Rückfahrkamera-Auflösung (numerisch):
12 MP
Auflösung Rückkamera:
6120 x 8160 Pixel
Rückkamera Blendenzahl:
1,8
Zweite Rückkamera Blendenzahl:
2,4
Dritte Rückfahrkamera Blendenzahl:
2,2
Optischer Zoom:
3 x
Digitaler Zoom:
30 x
Frontkamera Blendenzahl:
2,2
Blitz-Typ:
LED
Video-Auflösung:
4320 x 7680 Pixel
Maximale Framerate:
60 fps
Auflösung bei Capture Geschwindigkeit:
1280x720@30fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@30fps, 3840x2160@60fps, 7680x4320@24fps
Videoaufnahme-Modi:
2160p, 4320p
Autofokus:
Ja
Zeitraffer-Modus:
Ja
Video-Stabilisator:
Ja
Bildstabilisator Typ:
Optical Image Stabilization (OIS)
Selbstauslöser:
Ja
Nachtmodus:
Ja
Panorama:
Ja
Plattform:
Android
Installiertes Betriebssystem:
Android 12
Betriebssystem-Gabel:
One UI 4.1
Soziale Netzwerkdienste unterstützt:
Facebook
App-Verteilungsplattform:
Google Play
Office-Unterstützung:
Ja
Unterstützte Google-Anwendungen:
Gmail, Google Calendar, Google Chrome, Google Contacts, Google Drive, Google Maps, Google Photos, Google Play, Google Play Movies, YouTube
Virtueller Assistent:
Samsung Bixby
RAM-Kapazität:
8 GB
Interne Speicherkapazität:
128 GB
Kompatible Speicherkarten:
Nicht unterstützt
Schnellstartübersicht:
Ja
Mitgelieferte Kabel:
USB Typ-C
Sim Karten Auswerfer:
Ja
Formfaktor:
Balken
Produktfarbe:
Rosa-Goldfarben
Internationale Schutzart (IP-Code):
IP68
Schutzfunktion:
Staubresistent, Wasserfest
USB Anschluss:
Ja
USB-Stecker:
USB Typ-C
USB-Version:
3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Kopfhörer-Anschluss:
USB Typ-C
Touchscreen:
Ja
Annäherungssensor:
Ja
Beschleunigungsmesser:
Ja
Umgebungslichtsensor:
Ja
Gyroskop:
Ja
Barometer:
Ja
Geomagnetischer Sensor:
Ja
Hallsensor:
Ja
SIM-Kartensteckplätze:
Dual-SIM
Mobilfunknetzgenerierung:
5G
SIM-Kartentyp:
NanoSIM + eSIM
3G-Standards:
HSDPA, HSPA+, HSUPA, UMTS
4G-Standards:
LTE
WLAN:
Ja
Bluetooth:
Ja
WLAN-Standards:
802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax)
Bluetooth-Version:
5.2
3G-Datenrate (max.):
42 Mbit/s
4G Datenrate (max.):
436 Mbit/s
5G-Datenrate (max.):
2.33 Gbit/s
Wi-Fi Direct:
Ja
MIMO:
Ja
Modulation:
1024-QAM
Nahfeldkommunikation (NFC):
Ja
Gewicht:
167 g
Breite:
70.6 mm
Tiefe:
7.6 mm
Höhe:
146 mm
Akku-/Batteriekapazität:
3700 mAh
Kopf-SAR (EU):
1.21 W/kg
Körper-SAR (EU):
1.59 W/kg
Extremitäten SAR (EU):
2.71 W/kg
Lautsprecher:
Stereo
Audio-System:
Dolby Atmos
Unterstützte Audioformate:
3GA, AAC, AMR, APE, DFF, DSF, FLAC, IMY, M4A, Mittel, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, XMF
Unterstützte Videoformate:
3G2, 3GP, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM
Standort-Position:
Ja
GPS:
Ja
GLONASS:
Ja
BeiDou:
Ja
Galileo:
Ja
Quasi-Zenit-Satelliten-System (QZSS):
Ja
Elektronischer Kompass:
Ja
Index der Reparierbarkeit:
8.2
Abonnement-Typ:
Kein Abonnement
SMS (Kurznachrichtendienst):
Ja
MMS (Multimedia-Nachrichtenübermittlung Service):
Ja
E-Mail:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 475,20*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 556,63*
€ 662,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 545,42*
€ 649,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 516,94*
€ 615,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 503,06*
€ 598,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 475,20*
€ 565,49
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Apple
MMTN2ZM/A
ab € 12,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.