Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung Galaxy S23 FE 16,3 cm (6.4") Dual-SIM 5G USB Typ-C 8 GB 128 GB 4500 mAh Graphit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Samsung Galaxy S23 FE 16,3 cm (6.4") Dual-SIM 5G USB Typ-C 8 GB 128 GB 4500 mAh Graphit
Samsung Galaxy S23 FE 16,3 cm (6.4") Dual-SIM 5G USB Typ-C 8 GB 128 GB 4500 mAh Graphit
Samsung Galaxy S23 FE 16,3 cm (6.4") Dual-SIM 5G USB Typ-C 8 GB 128 GB 4500 mAh Graphit
Samsung Galaxy S23 FE 16,3 cm (6.4") Dual-SIM 5G USB Typ-C 8 GB 128 GB 4500 mAh Graphit
Samsung Galaxy S23 FE 16,3 cm (6.4") Dual-SIM 5G USB Typ-C 8 GB 128 GB 4500 mAh Graphit
Samsung Galaxy S23 FE 16,3 cm (6.4") Dual-SIM 5G USB Typ-C 8 GB 128 GB 4500 mAh Graphit
Samsung Galaxy S23 FE 16,3 cm (6.4") Dual-SIM 5G USB Typ-C 8 GB 128 GB 4500 mAh Graphit
Samsung Galaxy S23 FE 16,3 cm (6.4") Dual-SIM 5G USB Typ-C 8 GB 128 GB 4500 mAh Graphit
Samsung Galaxy S23 FE 16,3 cm (6.4") Dual-SIM 5G USB Typ-C 8 GB 128 GB 4500 mAh Graphit
Samsung Galaxy S23 FE 16,3 cm (6.4") Dual-SIM 5G USB Typ-C 8 GB 128 GB 4500 mAh Graphit
Artikel-Nr.:
     C1134D-SM-S711BZADEUB
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     SM-S711BZADEUB
EAN/GTIN:
     8806095137414
Suchbegriffe:
Android Smartphones
Dual-SIM Handy
Dual-SIM Mobiltelefon
Cellphone
Weitere Informationen:
Prozessorfamilie:
Samsung Exynos
Prozessor:
2200
Anzahl Prozessorkerne:
4
Bildschirmdiagonale:
6.4 "
Display-Auflösung:
1080 x 2340 Pixel
Bildschirmform:
Flach
Marketingname Displaytechnologie:
Dynamic AMOLED 2X
Panel-Typ:
AMOLED
Anzahl der Farben des Displays:
16 Millionen Farben
Maximale Bildwiederholrate:
120 Hz
Fingerabdruckscanner:
Ja
Rückkamera-Typ:
Dreifach-Kamera
Frontkamera-Typ:
Einzelne Kamera
Auflösung Frontkamera (numerisch):
10 MP
Rückkamera-Blitz:
Ja
Sensorgröße der Rückkamera:
50 "
Sensorgröße der zweiten Rückkamera:
12 "
Sensorgröße der dritten Rückkamera:
8 "
Rückkamera Blendenzahl:
1,8
Zweite Rückkamera Blendenzahl:
2,4
Dritte Rückfahrkamera Blendenzahl:
2,2
Optischer Zoom:
3 x
Digitaler Zoom:
30 x
Frontkamera Blendenzahl:
2,4
Video-Auflösung:
7680 x 4320 Pixel
Maximale Framerate:
960 fps
Autofokus:
Ja
Plattform:
Android
RAM-Kapazität:
8 GB
Interne Speicherkapazität:
128 GB
Formfaktor:
Balken
Produktfarbe:
Graphit
USB Anschluss:
Ja
USB-Stecker:
USB Typ-C
USB-Version:
3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Kopfhörer-Anschluss:
USB Typ-C
Annäherungssensor:
Ja
Beschleunigungsmesser:
Ja
Umgebungslichtsensor:
Ja
Gyroskop:
Ja
Barometer:
Ja
Geomagnetischer Sensor:
Ja
Hallsensor:
Ja
SIM-Kartensteckplätze:
Dual-SIM
Mobilfunknetzgenerierung:
5G
SIM-Kartentyp:
NanoSIM + eSIM
3G-Standards:
WCDMA
4G-Standards:
LTE-TDD & LTE-FDD
5G-Standard:
Sub6 FDD, Sub6 TDD
WLAN:
Ja
Bluetooth:
Ja
WLAN-Standards:
802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax)
Bluetooth-Version:
5.3
Wi-Fi Direct:
Ja
Nahfeldkommunikation (NFC):
Ja
Gewicht:
209 g
Breite:
76.5 mm
Tiefe:
8.2 mm
Höhe:
158 mm
Akku-/Batteriekapazität:
4500 mAh
Browsingzeit (4G):
39 h
Kontinuierliche Audiowiedergabezeit:
69 h
Kontinuierliche Videowiedergabe:
22 h
Unterstützte Audioformate:
3GA, AAC, AMR, APE, AWB, DFF, DSF, IMY, Mittel, MIDI, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, XMF
Unterstützte Videoformate:
3G2, 3GP, AVI, FLV, H.262, M4V, MKV, WEBM
Standort-Position:
Ja
GPS:
Ja
GLONASS:
Ja
BeiDou:
Ja
Galileo:
Ja
Quasi-Zenit-Satelliten-System (QZSS):
Ja
Abonnement-Typ:
Kein Abonnement
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 404,22*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 457,89*
€ 544,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 450,01*
€ 535,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 431,43*
€ 513,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 423,44*
€ 503,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 404,22*
€ 481,02
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Apple
MMTN2ZM/A
ab € 12,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.