Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung Galaxy Buds FE Kopfhörer True Wireless Stereo (TWS) im Ohr Anrufe/Musik Bluetooth Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Samsung Galaxy Buds FE Kopfhörer True Wireless Stereo (TWS) im Ohr Anrufe/Musik Bluetooth Weiß
Samsung Galaxy Buds FE Kopfhörer True Wireless Stereo (TWS) im Ohr Anrufe/Musik Bluetooth Weiß
Samsung Galaxy Buds FE Kopfhörer True Wireless Stereo (TWS) im Ohr Anrufe/Musik Bluetooth Weiß
Samsung Galaxy Buds FE Kopfhörer True Wireless Stereo (TWS) im Ohr Anrufe/Musik Bluetooth Weiß
Samsung Galaxy Buds FE Kopfhörer True Wireless Stereo (TWS) im Ohr Anrufe/Musik Bluetooth Weiß
Samsung Galaxy Buds FE Kopfhörer True Wireless Stereo (TWS) im Ohr Anrufe/Musik Bluetooth Weiß
Samsung Galaxy Buds FE Kopfhörer True Wireless Stereo (TWS) im Ohr Anrufe/Musik Bluetooth Weiß
Samsung Galaxy Buds FE Kopfhörer True Wireless Stereo (TWS) im Ohr Anrufe/Musik Bluetooth Weiß
Samsung Galaxy Buds FE Kopfhörer True Wireless Stereo (TWS) im Ohr Anrufe/Musik Bluetooth Weiß
Artikel-Nr.:
     C1134D-SM-R400NZWADBT
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     SM-R400NZWADBT
EAN/GTIN:
     8806095221755
Suchbegriffe:
Bluetooth Headset
Funkkopfhörer
Wireless-Kopfhörer
Computer-Headset
Dein täglicher Audio-Begleiter
Deine alltäglichen Audio-Begleiter, die gut zu dir passen: Dank ihres kompakten und ergonomischen Designs sorgen die Galaxy Buds FE für ein beeindruckendes Hörerlebnis. Unterdrücke unerwünschte Geräusche mit Active Noise Cancelling, passe die Passform mit verschiedenen Aufsätzen an und synchronisiere deine Ohrhörer nahtlos mit deinen kompatiblen Samsung Galaxy Geräten.

Farben, die den Ton angeben
Graphite und Mystic White sind zwei zeitlose Farben, mit denen du im Trend liegst. Sie ergänzen gut deine Alltagsgarderobe und passen somit zu jeder Gelegenheit.

Welt aus, ANC an
Dank Active Noise Cancelling (ANC, aktive Geräuschunterdrückung) bist du sofort mit deiner Musik im Einklang. Lass' deine Galaxy Buds FE störende Umgebungsgeräusche erfassen und ausblenden, damit du ganz ungestört bist.

Stille auf Knopfdruck
Schalte die aktive Geräuschunterdrückung (ANC) ein oder aus, indem du einfach den Touch-Bereich berührst und hältst. Möchtest du mit jemandem reden, musst du die Ohrhörer nicht extra herausnehmen oder die Musik anhalten. Wechsele einfach in den Ambient Sound-Modus, damit du dem Gespräch ganz bequem folgen kannst.

Tiefe, kraftvolle Bässe
Freue dich auf satte Bässe: Der neue 1-Wege-Lautsprecher der Galaxy Buds FE begeistert mit einem ausgewogenen Sound – egal, was du gerade hörst.

Langer Hörgenuss – egal, wo du bist
Kompakt in der Größe und dennoch leistungsstark: Der Akku der Ohrhörer mit dem Ladeetui kann mit einer Ladung bis zu 30 Stunden durchhalten. Damit kannst du deine Playlist 'rauf und 'runter hören, deinen Podcasts lauschen oder deine Social Media-Videos anschauen.

Automatisches Umschalten von Filmen zu Anrufen
Die Auto Switch-Funktion der Galaxy Buds FE kann erkennen, welche Audio-Quelle du gerade nutzt, und sich automatisch mit deinen kompatiblen Samsung Galaxy Geräten verbinden, ohne dass du etwas tun musst (auch über Touch oder Bixby möglich). Erhältst du z. B. einen Anruf, verbindet Auto Switch die Galaxy Buds FE direkt mit deinem Smartphone, bis der Anruf beendet ist. Danach schalten sie zurück zum Film, den du über Smart View von deinem Smartphone auf deinen Fernseher überträgst.

Hi Bixby, spiel meinen Lieblingssong!
Aktiviere „Bixby Voice-Wakeup“ und steuere dein Smartphone mit deiner Stimme. Überprüfe das Wetter, suche nach Songs, schreibe deinen Freundinnen und vieles mehr. Sag einfach „Hi Bixby“ und lass den Sprachassistenten ans Werk.

Schnell und einfach wiederfinden
Du hast deine Ohrhörer verlegt? Nur keine Panik! Mit SmartThings Find auf einem verbundenen, kompatiblen Smartphone kannst du deine neuen Galaxy Buds FE ganz leicht wieder aufspüren. Wenn sie von einem anderen Smartphone gefunden werden, werden deine Kontaktdaten zusammen mit einer „Lost and Found“-Nachricht an dieses Smartphone gesendet. Jetzt verlierst du deine Galaxy Buds FE nicht mehr so schnell aus den Augen.

Friendly reminder
Hast du nicht etwas vergessen? Entfernst du dich von deinen Galaxy Buds FE, kann dich dein Smartphone benachrichtigen, damit du nicht unnötig umkehren musst.

Klingt ganz nach deinem Geschmack
Mit der Galaxy Wearable-App kannst du deine Galaxy Buds FE direkt von deinen kompatiblen Samsung Galaxy Geräten aus im Handumdrehen auf dich abstimmen. Vom Equalizer bis zu „Bixby Voice-Wakeup“: Die intuitiven und einfach zu handhabenden Einstellungen finden den Sound, der zu dir passt.

Galaxy Tab S9 FE | Tab S9 FE+
Ein Pluspunkt für dein Galaxy Erlebnis.

Galaxy Bud2 Pro
Beeindruckender Hi-Fi-Sound

Ein bequemes Paar für deine Ohren
Die kompakte, ergonomische Passform der Galaxy Buds FE sorgt für hohen Tragekomfort und stabilen Sitz, da sie der Rundung der Ohrmuschelwindung nachempfunden ist. Somit sitzen deine Ohrhörer ganz sicher im Ohr. Finde eine für dich angenehme Passform mit verschiedenen Größen sowohl für die Wing Tips als auch für die Ohrpolster.

Deine Stimme – klar und verständlich
Die drei eingebauten Mikrofone der Galaxy Buds FE sorgen für eine beeindruckend klare Sprachqualität bei Anrufen. Haupt-, Neben- und Innenmikrofon arbeiten Hand in Hand zusammen, um das von dir Gesagte laut und deutlich ans andere Ende zu übertragen.

Deine Ohrhörer wie für dich gemacht
Dank der „Personalisierten Beamforming“-Technologie erlernen die Galaxy Buds FE automatisch dein Tragemuster, indem sie deinen Stimmverlauf erkennen. Damit stellen sie sicher, dass deine Stimme auch in lauten Umgebungen deutlich zu verstehen ist. Setze die Ohrhörer auf, und sie erfassen deine Stimme, wenn du zu sprechen beginnst.

Umgebungslärm kann dir nichts anhaben
Egal, ob du dich im Stadtzentrum befindest oder auf einem windigen Hügel stehst: Man versteht dich immer klar und deutlich. Dies ist der DNN-Lösung der Galaxy Buds FE zu verdanken, die störende Hintergrundgeräusche geschickt aus deinem Gespräch ausblendet.
Weitere Informationen:
Breite:
19.2 mm
Tiefe:
17.1 mm
Höhe:
22.2 mm
Gewicht:
5.6 g
Ladegehäuse Abmessungen (BxTxH):
50 x 50 x 27.7 mm
Ladegehäuse Gewicht:
40 g
Annäherungssensor:
Ja
Speicherkapazität:
8 MB
Ladegehäuse:
Ja
Ladegehäuse-Steckertyp:
USB Typ-C
Mitgelieferte Kabel:
USB
Position Kopfhörerlautsprecher:
Im Ohr
Intraural Ohrhörer Typ:
Ohrhörer
Geräuschunterdrückung:
Ja
Geräuschunterdrückungstyp:
Aktiv
Produkttyp:
Kopfhörer
Tragestil:
im Ohr
Empfohlene Nutzung:
Anrufe/Musik
Produktfarbe:
Weiß
Headset-Typ:
Binaural
Steuerung:
Berührung
Internationale Schutzart (IP-Code):
IPX2
Übertragungstechnik:
True Wireless Stereo (TWS)
Bluetooth:
Ja
Bluetooth-Version:
5.2
Batteriebetrieben:
Ja
Akku-/Batteriekapazität:
60 mAh
Kontinuierliche Audiowiedergabezeit:
30 h
Ladezeit Akku (Ladehülle):
1.8 h
Akkukapazität (Ladehülle):
479 mAh
Kontinuierliche Audiowiedergabezeit (mit Ladehülle/ANC eingeschaltet):
21 h
Kontinuierliche Audiowiedergabezeit (mit Ladehülle/ANC ausgeschaltet):
30 h
Kontinuierliche Audiowiedergabezeit (ANC eingeschaltet):
6 h
Kontinuierliche Audiowiedergabezeit (ANC ausgeschaltet):
8.5 h
Akkuladezeit:
1.6 h
Sprechzeit (ANC ein):
4 h
Sprechzeit (ANC aus):
3.5 h
Mikrofon-Typ:
Eingebaut
Mikrofonanzahl:
3
MEMS-Mikrofon (Mikro-Elektro-Mechanisches System):
Ja
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 54,08*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,59*
€ 84,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,79*
€ 83,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,42*
€ 76,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,03*
€ 73,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,08*
€ 64,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.