Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung Galaxy Buds2 Kopfhörer Kabellos im Ohr Anrufe/Musik Bluetooth Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Samsung Galaxy Buds2 Kopfhörer Kabellos im Ohr Anrufe/Musik Bluetooth Schwarz
Samsung Galaxy Buds2 Kopfhörer Kabellos im Ohr Anrufe/Musik Bluetooth Schwarz
Samsung Galaxy Buds2 Kopfhörer Kabellos im Ohr Anrufe/Musik Bluetooth Schwarz
Samsung Galaxy Buds2 Kopfhörer Kabellos im Ohr Anrufe/Musik Bluetooth Schwarz
Samsung Galaxy Buds2 Kopfhörer Kabellos im Ohr Anrufe/Musik Bluetooth Schwarz
Samsung Galaxy Buds2 Kopfhörer Kabellos im Ohr Anrufe/Musik Bluetooth Schwarz
Samsung Galaxy Buds2 Kopfhörer Kabellos im Ohr Anrufe/Musik Bluetooth Schwarz
Samsung Galaxy Buds2 Kopfhörer Kabellos im Ohr Anrufe/Musik Bluetooth Schwarz
Samsung Galaxy Buds2 Kopfhörer Kabellos im Ohr Anrufe/Musik Bluetooth Schwarz
Samsung Galaxy Buds2 Kopfhörer Kabellos im Ohr Anrufe/Musik Bluetooth Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1134D-SM-R177NZTADBT
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     SM-R177NZTADBT
EAN/GTIN:
     8806094413304
Suchbegriffe:
Funkkopfhörer
Wireless-Kopfhörer
Kopfhörer
In-Ear Kopfhörer
Freue dich auf kräftige, satte Bässe und filigrane Höhen:
Die 2-Wege-Lautsprecher der Galaxy Buds2 begeistern mit einem ausgewogenen und satten Sound, der jeden Moment zum Klingen bringen kann.

Konzentrier dich
auf deine Gespräche
Drei eingebaute Mikrofone und die Voice Pickup Unit sorgen für eine beeindruckend klare Sprachqualität bei Telefonanrufen, während störende Hintergrundgeräusche mithilfe einer KI abgeschwächt werden können. Dank des flachen Profils der Ohrhörer kann außerdem dem Windrauschen entgegen gewirkt werden, so dass Telefonanrufe unter freiem Himmel geführt werden können.

Stelle ein,
was du hören möchtest
Zwei Mikrofone erfassen Umgebungsgeräusche, damit die aktive Geräuschunterdrückung störende Klänge abmildern kann. So können bis zu 98% der Umgebungsgeräusche ausgeblendet werden und du kannst dich ganz deiner Musik, deinem Game, einem Hörbuch oder einem Podcast widmen, ohne abgelenkt zu werden.

Verwöhne deine Sinne mit 360° Audio

360° Audio umhüllt dich mit wundervollem Sound, während dir die Dolby Head Tracking™ Technologie ein dreidimensionales Hörerlebnis bietet. Und mit Dolby Atmos® wird der Ton detailliert, sodass du quasi in die Szene eintauchen kannst.

*Nur verfügbar auf Samsung Galaxy Smartphones und Tablets mit Android One UI Version 3.1 oder höher. Die Unterstützung von 360° Audio und Dolby Head Tracking™ kann je nach App und Inhalt variieren.

Klingt ganz nach
deinem Geschmack
Finde mit den Galaxy Buds2 deinen passenden Sound, egal was du gerade hörst. Dank 6 unterschiedlicher Equalizer-Einstellungen kannst du dich von einem imposanten und lebendigen Klang in den Bann ziehen lassen.

Unsere bisher
leichtesten Ohrhörer
Die Galaxy Buds2 sind federleicht (5 g je Ohrhörer) und sitzen auch dann sicher im Ohr, wenn es mal sportlich wird. Mit den 3 Größen der weichen Ohrpolster aus Silikon kannst du eine für dich angenehme Passform finden, damit die aktive Geräuschunterdrückung ihr volle Wirkung entfalten kann. Welche Größe zu dir passt, kannst du ganz einfach mit dem „Ohrhörer-Passformtest“ in der Galaxy Wearable-App herausfinden.

Langer Hörgenuss,
egal wo du bist
Ob du dir deine Lieblingsserie anschaust, deine Playlist rauf und runter hörst oder die Natur genießt – mit den Galaxy Buds2 bleibst du verbunden und ganz Ohr. Der ausdauernde Akku bietet bis zu 5 Stunden Wiedergabezeit und insgesamt weitere 15 Stunden durch (mehrfache) Aufladung im vollständig geladenen Ladeetui.

Umschalten und immer
im Rhythmus bleiben
Dank der Nathlosen Ohrhör-Verbindung können sich deine Galaxy Buds2 automatisch mit deinen kompatiblen Galaxy Geräten verbinden, ohne dass du etwas tun musst. Schau dir zum Beispiel einen Film auf deinem Tablet an und höre dann Musik mit deiner Galaxy Watch4. Die Galaxy Watch4 unterstützt außerdem Quick Buds Control 8 , womit du direkt an deinem Handgelenk die aktive Geräuschunterdrückung ein- oder ausschalten und den Akkustand prüfen kannst.

Weitere Informationen:
Breite:
20.9 mm
Tiefe:
17 mm
Höhe:
21.1 mm
Gewicht linke Hörmuschel:
5 g
Gewicht rechte Hörmuschel:
5 g
Ladegehäuse Abmessungen (BxTxH):
27.8 x 50 x 50.2 mm
Ladegehäuse Gewicht:
41.2 g
Unterstützte mobile Betriebssysteme:
Android 7.0
Ladegehäuse:
Ja
Ladegehäusekapazität:
472 mAh
Ladetypgehäuse:
Kabellos
Position Kopfhörerlautsprecher:
Im Ohr
Intraural Ohrhörer Typ:
Ohrhörer
Produkttyp:
Kopfhörer
Tragestil:
im Ohr
Empfohlene Nutzung:
Anrufe/Musik
Produktfarbe:
Schwarz
Headset-Typ:
Binaural
Name der Farbe:
Onyx
Lautstärkeregler:
Berührung
Steuerung:
Sensor, Berührung
Positionssensor:
Ja
Klarer Klang:
Ja
Gehäusematerial:
Kunststoff
Übertragungstechnik:
Kabellos
Bluetooth:
Ja
Bluetooth-Version:
5.2
Akku-/Batterietyp:
Integrierte Batterie
Akku-/Batteriekapazität:
61 mAh
Kontinuierliche Audiowiedergabezeit:
5 h
Gesprächszeit (mit Ladegehäuse):
3.5 h
Mikrofon-Typ:
Eingebaut
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 99,46*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 129,03*
€ 153,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 127,57*
€ 151,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 115,91*
€ 137,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 111,58*
€ 132,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 99,46*
€ 118,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.