Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung Galaxy Buds2 Kopfhörer Kabellos im Ohr Anrufe/Musik USB Typ-C Bluetooth Olive


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Samsung Galaxy Buds2 Kopfhörer Kabellos im Ohr Anrufe/Musik USB Typ-C Bluetooth Olive
Samsung Galaxy Buds2 Kopfhörer Kabellos im Ohr Anrufe/Musik USB Typ-C Bluetooth Olive
Samsung Galaxy Buds2 Kopfhörer Kabellos im Ohr Anrufe/Musik USB Typ-C Bluetooth Olive
Samsung Galaxy Buds2 Kopfhörer Kabellos im Ohr Anrufe/Musik USB Typ-C Bluetooth Olive
Samsung Galaxy Buds2 Kopfhörer Kabellos im Ohr Anrufe/Musik USB Typ-C Bluetooth Olive
Samsung Galaxy Buds2 Kopfhörer Kabellos im Ohr Anrufe/Musik USB Typ-C Bluetooth Olive
Samsung Galaxy Buds2 Kopfhörer Kabellos im Ohr Anrufe/Musik USB Typ-C Bluetooth Olive
Samsung Galaxy Buds2 Kopfhörer Kabellos im Ohr Anrufe/Musik USB Typ-C Bluetooth Olive
Samsung Galaxy Buds2 Kopfhörer Kabellos im Ohr Anrufe/Musik USB Typ-C Bluetooth Olive
Samsung Galaxy Buds2 Kopfhörer Kabellos im Ohr Anrufe/Musik USB Typ-C Bluetooth Olive
Artikel-Nr.:
     C1134D-SM-R177NZGADBT
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     SM-R177NZGADBT
EAN/GTIN:
     8806092507319
Suchbegriffe:
Bluetooth Headset
Funkkopfhörer
Wireless-Kopfhörer
Computer-Headset
Deine Sounds. Deine Buds.
Vertiefe dich ganz in das, was dich begeistert. Die Galaxy Buds2 überzeugen mit einem ausgewogenen Sound, hohem Tragekomfort, aktiver Geräuschunterdrückung und einer nahtlosen Verbindung zu deinem kompatiblen Smartphone und deiner kompatiblen Smartwatch. Dank der intuitiven Steuerung und einfachen Bedienung kannst du immer voll und ganz bei der Sache sein – egal, ob beim Training, beim Gaming, oder wenn du deine Lieblingssongs hörst.

Deine Welt, wie du sie hören willst
Freue dich auf kräftige, satte Bässe und filigrane Höhen:
Die 2-Wege-Lautsprecher der Galaxy Buds2 begeistern mit einem ausgewogenen und satten Sound, der jeden Moment zum Klingen bringen kann.

Klare Sprachqualität
Konzentrier dich auf deine Gespräche
Drei eingebaute Mikrofone und die Voice Pickup Unit sorgen für eine beeindruckend klare Sprachqualität bei Telefonanrufen, während störende Hintergrundgeräusche mithilfe einer KI abgeschwächt werden können. Dank des flachen Profils der Ohrhörer kann außerdem dem Windrauschen entgegen gewirkt werden, so dass Telefonanrufe unter freiem Himmel geführt werden können.

Aktive Geräuschunterdrückung
Stelle ein, was du hören möchtest
Zwei Mikrofone erfassen Umgebungsgeräusche, damit die aktive Geräuschunterdrückung störende Klänge abmildern kann. So können bis zu 98% der Umgebungsgeräusche ausgeblendet werden und du kannst dich ganz deiner Musik, deinem Game, einem Hörbuch oder einem Podcast widmen, ohne abgelenkt zu werden.

Soundanpassung
Klingt ganz nach deinem Geschmack
Finde mit den Galaxy Buds2 deinen passenden Sound, egal was du gerade hörst. Dank 6 unterschiedlicher Equalizer-Einstellungen kannst du dich von einem imposanten und lebendigen Klang in den Bann ziehen lassen.

DESIGN
Sehen so gut aus, wie sie klingen

KOMFORTABLE PASSFORM
Unsere bisher leichtesten Ohrhörer
Die Galaxy Buds2 sind federleicht (5 g je Ohrhörer) und sitzen auch dann sicher im Ohr, wenn es mal sportlich wird. Mit den 3 Größen der weichen Ohrpolster aus Silikon kannst du eine für dich angenehme Passform finden, damit die aktive Geräuschunterdrückung ihr volle Wirkung entfalten kann. Welche Größe zu dir passt, kannst du ganz einfach mit dem „Ohrhörer-Passformtest“ in der Galaxy Wearable-App herausfinden.

Ohrpolster in 3 Größen für hohen Komfort

4 FARBOPTIONEN
Finde deinen
Farbton

Ganz klassisch in Graphite, makellos in White, entspannend in Olive oder stylisch in Lavender: Die Galaxy Buds2 überzeugen nicht nur ihrem eleganten Design, sondern auch mit einem farblich abgestimmten Ladeetui, in dem du deine Ohrhörer sicher aufladen und einfach mitnehmen kannst.

AUSDAUERNDER AKKU
Langer Hörgenuss, egal wo du bist
Ob du dir deine Lieblingsserie anschaust, deine Playlist rauf und runter hörst oder die Natur genießt – mit den Galaxy Buds2 bleibst du verbunden und ganz Ohr. Der ausdauernde Akku bietet bis zu 5 Stunden Wiedergabezeit und insgesamt weitere 15 Stunden durch (mehrfache) Aufladung im vollständig geladenen Ladeetui.

Nahtlose Ohrhörer Verbindung
Umschalten und immer
im Rhythmus bleiben

Dank der Nathlosen Ohrhör-Verbindung können sich deine Galaxy Buds2 automatisch mit deinen kompatiblen Galaxy Geräten verbinden, ohne dass du etwas tun musst. Schau dir zum Beispiel einen Film auf deinem Tablet an und höre dann Musik mit deiner Galaxy Watch4. Die Galaxy Watch4 unterstützt außerdem Quick Buds Control , womit du direkt an deinem Handgelenk die aktive Geräuschunterdrückung ein- oder ausschalten und den Akkustand prüfen kannst.
Weitere Informationen:
Breite:
20.9 mm
Tiefe:
17 mm
Höhe:
21.1 mm
Gewicht linke Hörmuschel:
5 g
Gewicht rechte Hörmuschel:
5 g
Ladegehäuse Abmessungen (BxTxH):
50.2 x 50 x 27.8 mm
Ladegehäuse Gewicht:
41.2 g
Empfohlenes Geschlecht:
Junge/Mädchen
Ladegehäuse:
Ja
Ladegehäusekapazität:
472 mAh
Ladetypgehäuse:
Verkabelt & Kabellos
Ladegehäuse-Steckertyp:
USB Typ-C
Schnellstartübersicht:
Ja
Mitgelieferte Kabel:
USB Typ-C
Zubehör im Set enthalten:
3 Größen Silikon-Ohrstöpsel
Anzahl:
1
Position Kopfhörerlautsprecher:
Im Ohr
Intraural Ohrhörer Typ:
Ohrhörer
Produkttyp:
Kopfhörer
Tragestil:
im Ohr
Empfohlene Nutzung:
Anrufe/Musik
Produktfarbe:
Olive
Headset-Typ:
Binaural
Operationsschlüssel:
Anruf annehmen/beenden, Abspielen/Pause, Track <, Ortung >
Steuerung:
Berührung
Beschleunigungsmesser:
Ja
Gyroskop:
Ja
Plug:
Ja
Übertragungstechnik:
Kabellos
USB-Anschlusstyp:
USB Typ-C
Bluetooth:
Ja
Bluetooth-Profile:
A2DP, AVRCP, HFP
Bluetooth-Version:
5.2
Batteriebetrieben:
Ja
Akku-/Batterietyp:
Integrierte Batterie
Batteriekapazität rechte Hörmuschel:
61 mAh
Batteriekapazität linke Hörmuschel:
61 mAh
Kontinuierliche Audiowiedergabezeit:
7.5 h
Kontinuierliche Audiowiedergabezeit (ANC eingeschaltet):
20 h
Kontinuierliche Audiowiedergabezeit (ANC ausgeschaltet):
29 h
Gesprächszeit:
3.5 h
Schnellladung:
Ja
Schnellladungszeit:
5 min
Sprechzeit (ANC ein):
13 h
Sprechzeit (ANC aus):
14 h
Kabelloses Aufladen:
Ja
Mikrofon-Typ:
Eingebaut
Mikrofonanzahl:
3
Schalter zur Geräuschunterdrückung:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 122,50*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 157,93*
€ 187,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 156,53*
€ 186,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 147,42*
€ 175,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 141,54*
€ 168,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 122,50*
€ 145,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.