Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung Galaxy Tab S6 Lite 64 GB 26,4 cm (10.4") 4 GB Wi-Fi 5 (802.11ac) Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Samsung Galaxy Tab S6 Lite 64 GB 26,4 cm (10.4") 4 GB Wi-Fi 5 (802.11ac) Grau
Samsung Galaxy Tab S6 Lite 64 GB 26,4 cm (10.4") 4 GB Wi-Fi 5 (802.11ac) Grau
Samsung Galaxy Tab S6 Lite 64 GB 26,4 cm (10.4") 4 GB Wi-Fi 5 (802.11ac) Grau
Samsung Galaxy Tab S6 Lite 64 GB 26,4 cm (10.4") 4 GB Wi-Fi 5 (802.11ac) Grau
Samsung Galaxy Tab S6 Lite 64 GB 26,4 cm (10.4") 4 GB Wi-Fi 5 (802.11ac) Grau
Samsung Galaxy Tab S6 Lite 64 GB 26,4 cm (10.4") 4 GB Wi-Fi 5 (802.11ac) Grau
Samsung Galaxy Tab S6 Lite 64 GB 26,4 cm (10.4") 4 GB Wi-Fi 5 (802.11ac) Grau
Samsung Galaxy Tab S6 Lite 64 GB 26,4 cm (10.4") 4 GB Wi-Fi 5 (802.11ac) Grau
Samsung Galaxy Tab S6 Lite 64 GB 26,4 cm (10.4") 4 GB Wi-Fi 5 (802.11ac) Grau
Samsung Galaxy Tab S6 Lite 64 GB 26,4 cm (10.4") 4 GB Wi-Fi 5 (802.11ac) Grau
Samsung Galaxy Tab S6 Lite 64 GB 26,4 cm (10.4") 4 GB Wi-Fi 5 (802.11ac) Grau
Samsung Galaxy Tab S6 Lite 64 GB 26,4 cm (10.4") 4 GB Wi-Fi 5 (802.11ac) Grau
Samsung Galaxy Tab S6 Lite 64 GB 26,4 cm (10.4") 4 GB Wi-Fi 5 (802.11ac) Grau
Samsung Galaxy Tab S6 Lite 64 GB 26,4 cm (10.4") 4 GB Wi-Fi 5 (802.11ac) Grau
Samsung Galaxy Tab S6 Lite 64 GB 26,4 cm (10.4") 4 GB Wi-Fi 5 (802.11ac) Grau
Samsung Galaxy Tab S6 Lite 64 GB 26,4 cm (10.4") 4 GB Wi-Fi 5 (802.11ac) Grau
Samsung Galaxy Tab S6 Lite 64 GB 26,4 cm (10.4") 4 GB Wi-Fi 5 (802.11ac) Grau
Samsung Galaxy Tab S6 Lite 64 GB 26,4 cm (10.4") 4 GB Wi-Fi 5 (802.11ac) Grau
Artikel-Nr.:
     C1134D-SM-P613NZAAXEH
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     SM-P613NZAAXEH
EAN/GTIN:
     8806094462142
Suchbegriffe:
Android Tablet-PCs
Android TabletPCs
Android Tablets
Galaxy Tab
Weitere Informationen:
Prozessor-Taktfrequenz:
2.3 GHz
Anzahl Prozessorkerne:
8
Akku-/Batteriekapazität:
7040 mAh
Kontinuierliche Videowiedergabe:
15 h
Browsingzeit (WLAN):
14 h
Standort-Position:
Ja
GLONASS:
Ja
BeiDou:
Ja
GPS:
Ja
Galileo:
Ja
Quasi-Zenit-Satelliten-System (QZSS):
Ja
Beschleunigungsmesser:
Ja
Umgebungslichtsensor:
Ja
Gyroskop:
Ja
Hallsensor:
Ja
Speicherkapazität:
4 GB
Bildschirmdiagonale:
10.4 "
Display-Auflösung:
2000 x 1200 Pixel
Panel-Typ:
TFT
HD-Typ:
WUXGA+
Anzahl der Farben des Displays:
16 Millionen Farben
Rückkamera-Typ:
Einzelne Kamera
Auflösung Rückkamera (numerisch):
8 MP
Frontkamera:
Ja
Autofokus:
Ja
Videoaufnahme:
Ja
Maximale Video-Auflösung:
1920 x 1080 Pixel
Auflösung bei Capture Geschwindigkeit:
1920x1080@30fps
Video-Capture Geschwindigkeit:
30 fps
Auflösung Frontkamera (numerisch):
5 MP
Kopfhörer-Anschluss:
3,5 mm
Breite:
154.3 mm
Tiefe:
7 mm
Höhe:
244.5 mm
Gewicht:
465 g
Top WLAN-Standard:
Wi-Fi 5 (802.11ac)
Bluetooth:
Ja
Bluetooth-Version:
5.0
WLAN-Standards:
802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)
Wi-Fi Direct:
Ja
Plattform:
Android
Formfaktor:
Tablet
Produktfarbe:
Grau
Gerätetyp:
Mobiles Tablet
Interne Speicherkapazität:
64 GB
Integrierter Kartenleser:
Ja
Kompatible Speicherkarten:
MicroSD (TransFlash)
Max. Speicherkartengröße:
1000 GB
Benutzerspeicher:
45.8 GB
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 199,35*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 239,30*
€ 284,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 236,14*
€ 281,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 224,65*
€ 267,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 219,50*
€ 261,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 199,35*
€ 237,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.