Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung Galaxy Note20 SM-N980F 17 cm (6.7") Android 10.0 4G USB Typ-C 8 GB 256 GB 4300 mAh Bronze


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Samsung Galaxy Note20 SM-N980F 17 cm (6.7") Android 10.0 4G USB Typ-C 8 GB 256 GB 4300 mAh Bronze
Samsung Galaxy Note20 SM-N980F 17 cm (6.7") Android 10.0 4G USB Typ-C 8 GB 256 GB 4300 mAh Bronze
Samsung Galaxy Note20 SM-N980F 17 cm (6.7") Android 10.0 4G USB Typ-C 8 GB 256 GB 4300 mAh Bronze
Samsung Galaxy Note20 SM-N980F 17 cm (6.7") Android 10.0 4G USB Typ-C 8 GB 256 GB 4300 mAh Bronze
Samsung Galaxy Note20 SM-N980F 17 cm (6.7") Android 10.0 4G USB Typ-C 8 GB 256 GB 4300 mAh Bronze
Samsung Galaxy Note20 SM-N980F 17 cm (6.7") Android 10.0 4G USB Typ-C 8 GB 256 GB 4300 mAh Bronze
Samsung Galaxy Note20 SM-N980F 17 cm (6.7") Android 10.0 4G USB Typ-C 8 GB 256 GB 4300 mAh Bronze
Samsung Galaxy Note20 SM-N980F 17 cm (6.7") Android 10.0 4G USB Typ-C 8 GB 256 GB 4300 mAh Bronze
Samsung Galaxy Note20 SM-N980F 17 cm (6.7") Android 10.0 4G USB Typ-C 8 GB 256 GB 4300 mAh Bronze
Samsung Galaxy Note20 SM-N980F 17 cm (6.7") Android 10.0 4G USB Typ-C 8 GB 256 GB 4300 mAh Bronze
Samsung Galaxy Note20 SM-N980F 17 cm (6.7") Android 10.0 4G USB Typ-C 8 GB 256 GB 4300 mAh Bronze
Samsung Galaxy Note20 SM-N980F 17 cm (6.7") Android 10.0 4G USB Typ-C 8 GB 256 GB 4300 mAh Bronze
Samsung Galaxy Note20 SM-N980F 17 cm (6.7") Android 10.0 4G USB Typ-C 8 GB 256 GB 4300 mAh Bronze
Samsung Galaxy Note20 SM-N980F 17 cm (6.7") Android 10.0 4G USB Typ-C 8 GB 256 GB 4300 mAh Bronze
Artikel-Nr.:
     C1134D-SM-N980FZNGEUB
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     SM-N980FZNGEUB
EAN/GTIN:
     8806090596865
Suchbegriffe:
Android Smartphones
Dual-SIM Handy
Dual-SIM Mobiltelefon
Cellphone
Die Galaxy Note20-Serie vereint ein Smartphone mit einem Stift, sodass du die ganze Welt in die Tasche stecken kannst. Entwickelt für die Herausforderungen unseres Alltags, ist die Galaxy Note20-Serie nicht nur einfach ein Smartphone, sondern fast schon ein Computer zum Arbeiten, eine leistungsstarke Spielekonsole und eine 8K-Kamera für professionelle Ansprüche mit integriertem Videostudio.

Das Powerphone. Work hard. Play hard.

Entdecke die neue Premium-Farbe Mystic Bronze. Dieser elegante, neutrale Farbton wird von einer Satin-Textur akzentuiert, die zeitlos im Trend liegt.

FARBEN
Imposante Farben für das Business und die Freizeit

Das minimalistische Design zeichnet sich durch präzise verarbeitetes Aluminium, atemberaubende Farben und robustes Corning® Gorilla® Glass Victus™ aus – einem widerstandsfähigen Smartphone-Glas. Jedes Galaxy Note20 und Note20 Ultra 5G wird durch einen passenden S Pen ergänzt.

DISPLAY
Du entscheidest: Groß oder noch größer

Mit ihrer eleganten Form liegen beide Modelle komfortabel in der Hand. Entscheide dich für das 16,95 cm / 6,7'' Display des Galaxy Note20 oder das 17,45 cm / 6,9'' Display des Note20 Ultra 5G.2 Egal, wie du wählst, du hast jede Menge Platz zum Arbeiten und zum Spielen.

Dynamic AMOLED
auf dem Galaxy Note20 Ultra 5G

Das bisher brillanteste und hellste Display in einem Galaxy Smartphone kann mit 1.500 Nits natürliche Farben in hellem Sonnenlicht darstellen.

120 Hertz
Bildwiederholrate

Mit der doppelten Bildwiederholrate wie in üblichen Smarthpone-Displays, können Bewegungen flüssig dargestellt werden und das Display des Galaxy Note20 Ultra 5G reagiert schnell auf Touch-Eingaben.

SAMSUNG NOTES
Von chaotischen Notizen blitzschnell zu gerader Handschrift

Ein Tippen mit dem S Pen kann deine Handschrift gerader ausrichten und deine Notizen so leichter lesbar machen. Du kannst deine Handschrift auch in Text verwandeln, den du dann kopieren und einfügen und als PowerPoint- oder Word-Datei exportieren kannst, um diese schnell zu teilen.

SAMSUNG NOTES SYNCHRONISIEREN
Sichere und synchronisiere deine Notizen automatisch auf dem Smartphone, einem kompatiblen Tablet und einem kompatiblen PC

MIT MICROSOFT ONENOTE SYNCHRONISIEREN
Jetzt synchronisiert sich Samsung Notes mit OneNote auf dem PC und Outlook

Das ist smart und effizient: Alles, was du in Samsung Notes festhältst, kann automatisch in OneNote auf dem kompatiblen PC übertragen werden.

LINK ZU WINDOWS – DEINE SMARTPHONE APPS
Verwende eine Vielzahl mobiler Apps auf dem PC

Öffne über das Startmenü oder die Taskleiste mehrere Apps direkt auf deinem PC und genieße so deine Social Media Feeds, verbinde dich mit Freunden und bestelle sogar dein Abendessen – alles blitzschnell mit deinen Apps.

XBOX GAME PASS ULTIMATE
Zugang zu über 100 Xbox Games auf deinem Galaxy (beta)

Zugang zu über 100 Xbox Games auf deinem kompatiblen Smartphone oder Tablet mit Xbox Game Pass Ultimate in der Cloud (beta). Melde dich mit deinem Microsoft-Account in der Xbox Game Pass App an und freue dich auf viele Xbox Game Studios-Spiele. Damit kannst du jederzeit und überall spielen – ganz einfach in der Cloud.

5G UND WLAN
Hyperschnelle Datengeschwindigkeiten und 5G-starke Leistung

Mit dem leistungsstarken Prozessor der Galaxy Note20-Serie können deine Downloads und Streams die Geschwindigkeit von 5G ausnutzen.7 Wenn du stattdessen mit einem Access Point verbunden bist, kann Wi-Fi 6 für eine schnelle und sichere Verbindung sorgen, während der WLAN-Optimizer die Latenzzeiten reduzieren kann, damit du Video-Calls und Gaming ohne Unterbrechungen genießen kannst.

VIDEO FÜR PROFESSIONELLE ANSPRÜCHE
Hohe Auslösung

Mit 8K-Videoaufnahmen kannst du dich auf hochauflösendes und detailreiches Bildmaterial freuen. Dank der fast schon professionellen Steuerung kannst du deiner Kreativität in Echtzeit freien Lauf lassen und Videos direkt in der Kamera anpassen. Nimm Actionszenen mit 120 fps auf, isoliere Stimmen mit einem Bluetooth-Mikrofon und gib deinem Video den letzten Schliff, indem du es auf dem Smartphone bearbeitest.

SAMSUNG DEX
Hier arbeiten, dort spielen – und alles gleichzeitig

Samsung DeX bietet dir jetzt eine neue Möglichkeit, ein zweites großes Display kabellos zu verbinden und so deine Arbeitsfläche zu erweitern. Verbinde einen kompatiblen Monitor oder einen kompatiblen TV, um Videos anzusehen oder öffne die Galerie-App deines Smartphones über die spezielle DeX-Benutzeroberfläche – und verwende dabei dein Smartphone einfach weiter.

INTELLIGENTER AKKU
Power, die lange hält.

Das Galaxy Note20 und Note20 Ultra 5G sind mit intelligenten Akkus ausgerüstet, die ihre 4.300 mAh bzw. 4.500 mAh so effizient einsetzen, dass dir unterwegs nicht so schnell die Puste ausgeht – egal, ob du an deinem nächsten Projekt arbeitest oder eine Vielzahl an Insta-Stories schaust.

EINFACHES TEILEN
In der Nähe liegt die Kraft

Mit der funkbasierten Kommunikationstechnologie für den Nahbereich ist es möglich, Inhalte intuitiv und schnell zu teilen. Dank Point to Share kannst du einfach mit deinem Galaxy Note20 Ultra 5G auf deine Freunde zeigen, um deine Fotos, Videos und Dateien direkt mit ihnen zu teilen.
Weitere Informationen:
Prozessor-Taktfrequenz:
2.7 GHz
Prozessorfamilie:
Samsung Exynos
Prozessor:
990
Anzahl Prozessorkerne:
8
Co-Prozessor-Architektur:
ARM Cortex-A55
Bildschirmdiagonale:
6.7 "
Display-Auflösung:
2400 x 1080 Pixel
Bildschirmform:
Flach
Marketingname Displaytechnologie:
Super AMOLED Plus
Panel-Typ:
OLED
Display Glasart:
Gorilla Glass
Gorilla Glass-Ausführung:
Gorilla Glass 5
Anzahl der Farben des Displays:
16 Millionen Farben
Kontrastverhältnis:
1000000:1
Helligkeit:
420 cd/m²
High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung:
Ja
Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR):
High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus)
Art des Touchscreens:
Kapazitiv
Pixeldichte:
393 ppi
Abgerundete Displayecken:
Ja
Schnellladung:
Ja
Kabelloses Aufladen:
Ja
Fingerabdruckscanner:
Ja
Gesichtserkennung:
Ja
Freisprecheinrichtung:
Ja
Sprachwahl:
Ja
Sprachbefehl:
Ja
Vibrationsalarm:
Ja
Rückkamera-Typ:
Dreifach-Kamera
Auflösung Rückkamera (numerisch):
12 MP
Frontkamera-Typ:
Einzelne Kamera
Auflösung Frontkamera (numerisch):
10 MP
Rückkamera-Blitz:
Ja
Auflösung zweite Rückkamera (numerisch):
64 MP
Dritte Rückfahrkamera-Auflösung (numerisch):
12 MP
Rückkamera Blendenzahl:
1,8
Zweite Rückkamera Blendenzahl:
2
Dritte Rückfahrkamera Blendenzahl:
2,2
Pixelgröße Rückfahrkamera:
1.8 µm
Pixelgröße zweite Rückfahrkamera:
0.8 µm
Pixelgröße dritte Rückfahrkamera:
1.4 µm
Sichtfeldwinkel (FOV) Rückfahrkamera:
79 °
Sichtfeldwinkel (FOV) zweite Rückfahrkamera:
76 °
Dritter Sichtfeldwinkel (FOV) der Rückkamera:
120 °
Optischer Zoom:
3 x
Digitaler Zoom:
30 x
Frontkamera Blendenzahl:
2,2
Pixelgröße Frontkamera:
1.22 µm
Sichtfeldwinkel (FOV) Frontkamera:
80 °
Blitz-Typ:
LED
Video-Auflösung:
7680 x 4320 Pixel
Maximale Framerate:
960 fps
Auflösung bei Capture Geschwindigkeit:
1280x720@960fps, 1920x1080@240fps
Videoaufnahme-Modi:
720p, 1080p, 2160p
Autofokus:
Ja
Video-Stabilisator:
Ja
Bildstabilisator:
Ja
Geolokalisation:
Ja
Multi-Shot:
Ja
Selbstauslöser:
Ja
Nachtmodus:
Ja
Plattform:
Android
Installiertes Betriebssystem:
Android 10.0
Unterstützte Google-Anwendungen:
Google Maps, Google Play
Virtueller Assistent:
Samsung Bixby
RAM-Kapazität:
8 GB
Interne Speicherkapazität:
256 GB
RAM-Typ:
LPDDR5
USB-Massenspeicher:
Ja
AC-Netzadapter:
Ja
Schnellstartübersicht:
Ja
Mitgelieferte Kabel:
USB Typ-C
Headset enthalten:
Ja
Stylus enthalten:
Ja
Sim Karten Auswerfer:
Ja
Netzteilstärke:
25 W
Formfaktor:
Balken
Produktfarbe:
Bronze
Name der Farbe:
Mystic Bronze
Internationale Schutzart (IP-Code):
IP68
Schutzfunktion:
Staubresistent, Wasserfest
USB Anschluss:
Ja
USB-Stecker:
USB Typ-C
USB-Version:
3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Touchscreen:
Ja
Annäherungssensor:
Ja
Beschleunigungsmesser:
Ja
Umgebungslichtsensor:
Ja
Gyroskop:
Ja
Barometer:
Ja
Geomagnetischer Sensor:
Ja
Hallsensor:
Ja
Mobilfunknetzgenerierung:
4G
SIM-Kartentyp:
NanoSIM
3G-Standards:
WCDMA
4G-Standards:
LTE-TDD & LTE-FDD
WLAN:
Ja
Bluetooth:
Ja
WLAN-Standards:
802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax)
Bluetooth-Version:
5.0
Bluetooth-Profile:
A2DP, AVRCP, HFP, HOGP, HSP, MAP, OPP, PAN, PBAP, SAP
aptX-Technologie:
Ja
unterstützte 3G-Bandbreiten:
850,900,1900,2100 MHz
unterstützte 4G-Bandbreiten:
700,800,850,1800,1900,2100,2300,2500,2600 MHz
Tethering (Modem-Modus):
Ja
Wi-Fi Direct:
Ja
Miracast:
Ja
MIMO:
Ja
Nahfeldkommunikation (NFC):
Ja
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen:
HTTPS
Gewicht:
192 g
Breite:
75.2 mm
Tiefe:
8.3 mm
Höhe:
161.6 mm
Akku-/Batteriekapazität:
4300 mAh
Akku-/Batteriespannung:
3.88 V
Akkuladezeit:
1.16 h
Drahtlose Stromverteilung:
Ja
Browsingzeit (WLAN):
16 h
Kopf-SAR (EU):
0.359 W/kg
Körper-SAR (EU):
1.366 W/kg
Extremitäten SAR (EU):
2.14 W/kg
Lautsprecher:
Stereo
Audio-System:
Dolby Atmos
Unterstützte Audioformate:
3GA, AAC, APE, AWB, DFF, DSF, FLAC, IMY, M4A, Mittel, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, WMA, XMF
Unterstützte Videoformate:
3G2, 3GP, ASF, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM, WMV
Sprachcodec:
AMR-NB, AMR-WB, EFR, FR
Standort-Position:
Ja
GPS:
Ja
GLONASS:
Ja
BeiDou:
Ja
Galileo:
Ja
WLAN basierte Ortung:
Ja
Index der Reparierbarkeit:
8.1
Abonnement-Typ:
Kein Abonnement
SMS (Kurznachrichtendienst):
Ja
MMS (Multimedia-Nachrichtenübermittlung Service):
Ja
E-Mail:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 442,62*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 516,90*
€ 615,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 511,86*
€ 609,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 487,17*
€ 579,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 475,12*
€ 565,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 442,62*
€ 526,72
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Apple
MMTN2ZM/A
ab € 12,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.