| |
Prozessorfamilie: | Qualcomm Snapdragon |
Prozessor: | 8+ Gen 1 |
Anzahl Prozessorkerne: | 8 |
Prozessor Boost-Frequenz: | 3.18 GHz |
Bildschirmdiagonale: | 7.6 " |
Display-Auflösung: | 2176 x 1812 Pixel |
Bildschirmform: | Flach |
Marketingname Displaytechnologie: | Dynamic AMOLED 2X |
Panel-Typ: | OLED |
Anzahl der Farben des Displays: | 16 Millionen Farben |
Maximale Bildwiederholrate: | 120 Hz |
High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung: | Ja |
Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR): | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) |
Pixeldichte: | 374 ppi |
Zweites Display: | Ja |
Zweites Display Diagonale: | 6.2 " |
Zweites Display Auflösung: | 2316 x 904 Pixel |
Typ zweites Display: | Dynamic AMOLED 2X |
Zweites Display Pixeldichte: | 402 ppi |
Aktualisierungsrate der zweiten Anzeige: | 120 Hz |
Videoanruf: | Ja |
Schnellladung: | Ja |
Kabelloses Aufladen: | Ja |
Fingerabdruckscanner: | Ja |
Gesichtserkennung: | Ja |
Freisprecheinrichtung: | Ja |
Rückkamera-Typ: | Dreifach-Kamera |
Auflösung Rückkamera (numerisch): | 50 MP |
Frontkamera-Typ: | Dual-Kamera |
Auflösung Frontkamera (numerisch): | 10 MP |
Rückkamera-Blitz: | Ja |
Auflösung zweite Rückkamera (numerisch): | 12 MP |
Dritte Rückfahrkamera-Auflösung (numerisch): | 10 MP |
Rückkamera Blendenzahl: | 1,8 |
Zweite Rückkamera Blendenzahl: | 2,2 |
Dritte Rückfahrkamera Blendenzahl: | 2,4 |
Pixelgröße Rückfahrkamera: | 1 µm |
Pixelgröße zweite Rückfahrkamera: | 1.12 µm |
Pixelgröße dritte Rückfahrkamera: | 1 µm |
Sichtfeldwinkel (FOV) Rückfahrkamera: | 85 ° |
Sichtfeldwinkel (FOV) zweite Rückfahrkamera: | 123 ° |
Dritter Sichtfeldwinkel (FOV) der Rückkamera: | 36 ° |
Optischer Zoom: | 3 x |
Digitaler Zoom: | 30 x |
Zweite Frontkamera Auflösung (numerisch): | 4 MP |
Frontkamera Blendenzahl: | 2,2 |
Zweite Blendenzahl der Frontkamera: | 1,8 |
Pixelgröße Frontkamera: | 1.22 µm |
Pixelgröße zweite Frontkamera: | 2 µm |
Sichtfeldwinkel (FOV) Frontkamera: | 85 ° |
Zweiter Sichtfeldwinkel (FOV) der Frontkamera: | 80 ° |
Blitz-Typ: | LED |
Video-Auflösung: | 4320 x 7680 Pixel |
Maximale Framerate: | 960 fps |
Auflösung bei Capture Geschwindigkeit: | 3840x2160@30fps, 3840x2160@60fps, 1280x720@30fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 1280x720@960fps, 1920x1080@240fps, 7680x4320@24fps |
Videoaufnahme-Modi: | 720p, 1080p, 2160p, 4320p |
Autofokus: | Ja |
Zeitraffer-Modus: | Ja |
Video-Stabilisator: | Ja |
Bildstabilisator: | Ja |
Bildstabilisator Typ: | Optical Image Stabilization (OIS) |
Nachtmodus: | Ja |
Panorama: | Ja |
Plattform: | Android |
Installiertes Betriebssystem: | Android 12 |
Virtueller Assistent: | Samsung Bixby |
RAM-Kapazität: | 12 GB |
Interne Speicherkapazität: | 512 GB |
Schnellstartübersicht: | Ja |
Mitgelieferte Kabel: | USB Typ-C |
Sim Karten Auswerfer: | Ja |
Formfaktor: | Klappgehäuse |
Produktfarbe: | Beige |
Internationale Schutzart (IP-Code): | IPX8 |
Schutzfunktion: | Wasserfest |
USB Anschluss: | Ja |
USB-Stecker: | USB Typ-C |
Kopfhörer-Anschluss: | USB Typ-C |
Annäherungssensor: | Ja |
Beschleunigungsmesser: | Ja |
Umgebungslichtsensor: | Ja |
Gyroskop: | Ja |
Barometer: | Ja |
Geomagnetischer Sensor: | Ja |
Hallsensor: | Ja |
SIM-Kartensteckplätze: | Triple SIM |
Mobilfunknetzgenerierung: | 5G |
SIM-Kartentyp: | NanoSIM + eSIM |
4G-Standards: | LTE |
WLAN: | Ja |
Bluetooth: | Ja |
WLAN-Standards: | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Bluetooth-Version: | 5.2 |
Wi-Fi Direct: | Ja |
MIMO: | Ja |
Nahfeldkommunikation (NFC): | Ja |
Gewicht: | 263 g |
Breite: | 130.1 mm |
Tiefe: | 6.3 mm |
Höhe: | 155.1 mm |
Zusammengeklappte Breite: | 67.1 mm |
Gefaltete Tiefe: | 15.8 mm |
Zusammengeklappte Höhe: | 155.1 mm |
Akku-/Batteriekapazität: | 4400 mAh |
Kabellose Audiowiedergabezeit: | 72 h |
Kabellose Videowiedergabezeit: | 20 h |
Kopf-SAR (EU): | 1.301 W/kg |
Körper-SAR (EU): | 1.506 W/kg |
Extremitäten SAR (EU): | 2.83 W/kg |
Lautsprecher: | Stereo |
Audio-System: | Dolby Atmos |
Unterstützte Audioformate: | 3GA, AAC, AMR, APE, AWB, DFF, DSF, FLAC, IMY, M4A, Mittel, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, WMA, XMF |
Unterstützte Videoformate: | 3G2, 3GP, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM |
Standort-Position: | Ja |
GPS: | Ja |
GLONASS: | Ja |
BeiDou: | Ja |
Galileo: | Ja |
Index der Reparierbarkeit: | 7.8 |
SMS (Kurznachrichtendienst): | Ja |
MMS (Multimedia-Nachrichtenübermittlung Service): | Ja |
E-Mail: | Ja |