Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung Galaxy Z Flip4 SM-F721B 17 cm (6.7") Dual-SIM Android 12 5G USB Typ-C 8 GB 256 GB 3700 mAh Graphit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Samsung Galaxy Z Flip4 SM-F721B 17 cm (6.7") Dual-SIM Android 12 5G USB Typ-C 8 GB 256 GB 3700 mAh Graphit
Samsung Galaxy Z Flip4 SM-F721B 17 cm (6.7") Dual-SIM Android 12 5G USB Typ-C 8 GB 256 GB 3700 mAh Graphit
Samsung Galaxy Z Flip4 SM-F721B 17 cm (6.7") Dual-SIM Android 12 5G USB Typ-C 8 GB 256 GB 3700 mAh Graphit
Samsung Galaxy Z Flip4 SM-F721B 17 cm (6.7") Dual-SIM Android 12 5G USB Typ-C 8 GB 256 GB 3700 mAh Graphit
Samsung Galaxy Z Flip4 SM-F721B 17 cm (6.7") Dual-SIM Android 12 5G USB Typ-C 8 GB 256 GB 3700 mAh Graphit
Samsung Galaxy Z Flip4 SM-F721B 17 cm (6.7") Dual-SIM Android 12 5G USB Typ-C 8 GB 256 GB 3700 mAh Graphit
Samsung Galaxy Z Flip4 SM-F721B 17 cm (6.7") Dual-SIM Android 12 5G USB Typ-C 8 GB 256 GB 3700 mAh Graphit
Samsung Galaxy Z Flip4 SM-F721B 17 cm (6.7") Dual-SIM Android 12 5G USB Typ-C 8 GB 256 GB 3700 mAh Graphit
Samsung Galaxy Z Flip4 SM-F721B 17 cm (6.7") Dual-SIM Android 12 5G USB Typ-C 8 GB 256 GB 3700 mAh Graphit
Samsung Galaxy Z Flip4 SM-F721B 17 cm (6.7") Dual-SIM Android 12 5G USB Typ-C 8 GB 256 GB 3700 mAh Graphit
Artikel-Nr.:
     C1134D-SM-F721BZAHEUB
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     SM-F721BZAHEUB
EAN/GTIN:
     8806094507270
Suchbegriffe:
Android Smartphones
Dual-SIM Handy
Dual-SIM Mobiltelefon
Cellphone
Weitere Informationen:
Prozessorfamilie:
Qualcomm Snapdragon
Prozessor:
8+ Gen 1
Anzahl Prozessorkerne:
8
Prozessor Boost-Frequenz:
3.18 GHz
Bildschirmdiagonale:
6.7 "
Display-Auflösung:
2640 x 1080 Pixel
Bildschirmform:
Flach
Marketingname Displaytechnologie:
Dynamic AMOLED 2X
Panel-Typ:
OLED
Maximale Bildwiederholrate:
120 Hz
High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung:
Ja
Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR):
High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus)
Pixeldichte:
425 ppi
Zweites Display:
Ja
Zweites Display Diagonale:
1.9 "
Zweites Display Auflösung:
512 x 260 Pixel
Typ zweites Display:
Super AMOLED
Zweites Display Pixeldichte:
302 ppi
Videoanruf:
Ja
Schnellladung:
Ja
Kabelloses Aufladen:
Ja
Fingerabdruckscanner:
Ja
Gesichtserkennung:
Ja
Freisprecheinrichtung:
Ja
Vibrationsalarm:
Ja
Rückkamera-Typ:
Dual-Kamera
Auflösung Rückkamera (numerisch):
12 MP
Frontkamera-Typ:
Einzelne Kamera
Auflösung Frontkamera (numerisch):
10 MP
Rückkamera-Blitz:
Ja
Auflösung zweite Rückkamera (numerisch):
12 MP
Rückkamera Blendenzahl:
2,2
Zweite Rückkamera Blendenzahl:
1,8
Pixelgröße Rückfahrkamera:
1.12 µm
Pixelgröße zweite Rückfahrkamera:
1.8 µm
Sichtfeldwinkel (FOV) Rückfahrkamera:
123 °
Sichtfeldwinkel (FOV) zweite Rückfahrkamera:
83 °
Digitaler Zoom:
10 x
Frontkamera Blendenzahl:
2,4
Pixelgröße Frontkamera:
1.22 µm
Sichtfeldwinkel (FOV) Frontkamera:
80 °
Blitz-Typ:
LED
Video-Auflösung:
3840 x 2160 Pixel
Maximale Framerate:
960 fps
Auflösung bei Capture Geschwindigkeit:
1280x720@30fps, 1280x720@960fps, 1920x1080@240fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@30fps, 3840x2160@60fps
Videoaufnahme-Modi:
720p, 1080p, 2160p
Autofokus:
Ja
Zeitraffer-Modus:
Ja
Video-Stabilisator:
Ja
Bildstabilisator:
Ja
Bildstabilisator Typ:
Optical Image Stabilization (OIS)
Nachtmodus:
Ja
Panorama:
Ja
Plattform:
Android
Installiertes Betriebssystem:
Android 12
Virtueller Assistent:
Samsung Bixby
RAM-Kapazität:
8 GB
Interne Speicherkapazität:
256 GB
Kompatible Speicherkarten:
Nicht unterstützt
Schnellstartübersicht:
Ja
Mitgelieferte Kabel:
USB Typ-C
Sim Karten Auswerfer:
Ja
Formfaktor:
Klappgehäuse
Produktfarbe:
Graphit
Internationale Schutzart (IP-Code):
IPX8
Schutzfunktion:
Wasserfest
USB Anschluss:
Ja
USB-Stecker:
USB Typ-C
USB-Version:
2.0
Annäherungssensor:
Ja
Beschleunigungsmesser:
Ja
Umgebungslichtsensor:
Ja
Gyroskop:
Ja
Barometer:
Ja
Geomagnetischer Sensor:
Ja
Hallsensor:
Ja
SIM-Kartensteckplätze:
Dual-SIM
Mobilfunknetzgenerierung:
5G
SIM-Kartentyp:
NanoSIM + eSIM
4G-Standards:
LTE
WLAN:
Ja
Bluetooth:
Ja
WLAN-Standards:
802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax)
Bluetooth-Version:
5.2
MIMO:
Ja
Nahfeldkommunikation (NFC):
Ja
Gewicht:
187 g
Breite:
71.9 mm
Tiefe:
6.9 mm
Höhe:
165.2 mm
Zusammengeklappte Breite:
71.9 mm
Gefaltete Tiefe:
17.1 mm
Zusammengeklappte Höhe:
84.9 mm
Akku-/Batteriekapazität:
3700 mAh
Kopf-SAR (EU):
1.151 W/kg
Körper-SAR (EU):
1.198 W/kg
Extremitäten SAR (EU):
2.75 W/kg
Lautsprecher:
Stereo
Audio-System:
Dolby Atmos
Unterstützte Audioformate:
3GA, AAC, AMR, APE, AWB, DFF, DSF, FLAC, IMY, M4A, Mittel, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, RTTTL, RTX, WAV, XMF
Unterstützte Videoformate:
3G2, 3GP, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM
Standort-Position:
Ja
GPS:
Ja
GLONASS:
Ja
BeiDou:
Ja
Galileo:
Ja
Index der Reparierbarkeit:
7.6
SMS (Kurznachrichtendienst):
Ja
MMS (Multimedia-Nachrichtenübermittlung Service):
Ja
E-Mail:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 542,41*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 624,65*
€ 743,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 609,17*
€ 724,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 583,21*
€ 694,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 568,54*
€ 676,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 542,41*
€ 645,47
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Apple
MMTN2ZM/A
ab € 12,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.