Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung PM1643A 2.5" 1,92 TB SAS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Samsung PM1643A 2.5" 1,92 TB SAS
Samsung PM1643A 2.5" 1,92 TB SAS
Artikel-Nr.:
     C1134D-MZILT1T9HBJR-00007
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     MZILT1T9HBJR-00007
EAN/GTIN:
     7640143878901
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Weitere Informationen:
Warentarifnummer (HS):
84717070
SSD-Formfaktor:
2.5"
SSD Speicherkapazität:
1920 GB
Schnittstelle:
SAS
Komponente für:
Server/Arbeitsstation
Datenübertragungsrate:
12 Gbit/s
Lesegeschwindigkeit:
2100 MB/s
Schreibgeschwindigkeit:
1800 MB/s
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 339,65*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 371,88*
€ 442,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 371,84*
€ 442,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 364,03*
€ 433,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 360,10*
€ 428,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 339,65*
€ 404,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.