Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung 990 PRO M.2 1 TB PCI Express 4.0 V-NAND MLC NVMe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Samsung 990 PRO M.2 1 TB PCI Express 4.0 V-NAND MLC NVMe
Samsung 990 PRO M.2 1 TB PCI Express 4.0 V-NAND MLC NVMe
Samsung 990 PRO M.2 1 TB PCI Express 4.0 V-NAND MLC NVMe
Samsung 990 PRO M.2 1 TB PCI Express 4.0 V-NAND MLC NVMe
Samsung 990 PRO M.2 1 TB PCI Express 4.0 V-NAND MLC NVMe
Samsung 990 PRO M.2 1 TB PCI Express 4.0 V-NAND MLC NVMe
Samsung 990 PRO M.2 1 TB PCI Express 4.0 V-NAND MLC NVMe
Samsung 990 PRO M.2 1 TB PCI Express 4.0 V-NAND MLC NVMe
Samsung 990 PRO M.2 1 TB PCI Express 4.0 V-NAND MLC NVMe
Samsung 990 PRO M.2 1 TB PCI Express 4.0 V-NAND MLC NVMe
Samsung 990 PRO M.2 1 TB PCI Express 4.0 V-NAND MLC NVMe
Samsung 990 PRO M.2 1 TB PCI Express 4.0 V-NAND MLC NVMe
Artikel-Nr.:
     C1134D-MZ-V9P1T0CW
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     MZ-V9P1T0CW
EAN/GTIN:
     8806094413748
Suchbegriffe:
Internes SSD
Internes Solid State Drive
Kühlkörper
M2 Festplatte
Weitere Informationen:
Betriebstemperatur:
0 - 70 °C
Stoßfestigkeit in Betrieb:
1500 G
Arbeitsspannung:
3.3 V
Stromverbrauch (max.):
7.8 W
Stromverbrauch (durchschnittl.):
5.4 W
Energieverbrauch (idle):
0.05 W
Mitgelieferte Software:
Samsung Magician
SSD-Formfaktor:
M.2
SSD Speicherkapazität:
1000 GB
Schnittstelle:
PCI Express 4.0
Speichertyp:
V-NAND MLC
NVMe:
Ja
Komponente für:
PC
Hardwareverschlüsselung:
Ja
NVMe Version:
2.0
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen:
256-bit AES
Lesegeschwindigkeit:
7450 MB/s
Schreibgeschwindigkeit:
6900 MB/s
M.2 SSD- Größe:
2280 (22 x 80 mm)
S.M.A.R.T. Unterstützung:
Ja
TRIM-Unterstützung:
Ja
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF):
1500000 h
Hintergrundbeleuchtung:
Ja
Breite:
80 mm
Tiefe:
8.2 mm
Höhe:
24.3 mm
Gewicht:
28 g
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 96,35*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 119,13*
€ 141,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 117,84*
€ 140,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 107,78*
€ 128,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 104,88*
€ 124,81
pro Stück
ab 60 Stück
€ 103,68*
€ 123,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 96,35*
€ 114,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.