Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung 990 EVO M.2 1 TB PCI Express 4.0 V-NAND TLC NVMe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Samsung 990 EVO M.2 1 TB PCI Express 4.0 V-NAND TLC NVMe
Samsung 990 EVO M.2 1 TB PCI Express 4.0 V-NAND TLC NVMe
Samsung 990 EVO M.2 1 TB PCI Express 4.0 V-NAND TLC NVMe
Samsung 990 EVO M.2 1 TB PCI Express 4.0 V-NAND TLC NVMe
Samsung 990 EVO M.2 1 TB PCI Express 4.0 V-NAND TLC NVMe
Samsung 990 EVO M.2 1 TB PCI Express 4.0 V-NAND TLC NVMe
Samsung 990 EVO M.2 1 TB PCI Express 4.0 V-NAND TLC NVMe
Artikel-Nr.:
     C1134D-MZ-V9E1T0BW
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     MZ-V9E1T0BW
EAN/GTIN:
     8806095300276
Suchbegriffe:
Internes SSD
Internes Solid State Drive
M2 Festplatte
NVMe Festplatte
Unser Performance-Allrounder
Ob gamen, arbeiten oder kreativ sein: Mit der 990 EVO bist du bereit für alles, was heute ansteht.

Smartes Temperaturmanagement
Das Heat Spreader Label der 990 EVO hilft, die Betriebswärme des NAND-Chips effektiv abzuführen. Daneben sorgt der moderne thermische Steueralgorithmus in Verbindung mit der Dynamic Thermal Guard-Funktion dafür, dass die Wärme reguliert und die Perfomance konstant hoch gehalten werden kann. Damit deine Leistung heiß läuft, aber nicht dein Laufwerk.

Macht jeden Tag zu deinem
Eine SSD für viele Aufgaben. Die 990 EVO beflügelt täglich dein Gaming, deine Arbeit und deine kreativen Projekte. Unterstützt durch die neuesten
PCIe® 4.0 x4- und PCIe® 5.0 x2-Schnitstellen bietet sie dir Flexibilität für aktuelle und zukünftige Anwendungen. Mit diesem Allround-Talent bist du bereit für fast alles.

Samsung Magician Software
Fortschrittliche Laufwerksverwaltung wie von Zauberhand– mit der Samsung Magician Software. Die benutzerfreundliche Software-Lösung kann dir dabei helfen, immer ein Auge auf deine SSD zu haben. Damit kannst du dein Laufwerk mit Updates immer auf dem neusten Stand halten, Statusparameter und Geschwindigkeit überwachen und auch die Leistungsfähigkeit anzupassen. Es wird empfohlen, die Firmware deiner Samsung SSDs immer auf die neueste Version zu aktualisieren.

Moderne Technologie mit Leben füllen
Seit Jahrzehnten ist der Samsung NAND-Flash-Speicher ein Motor für moderne Technologien, die unser tägliches Leben verändert haben. Die NAND-Flash-Technologie treibt unsere SSDs an und schafft Raum für den nächsten Innovationsschub.

Leistung
Mit sequenziellen Lesegeschwindigkeiten von bis zu

5.000 MB/s um bis zu 43% schneller als die 970 EVO Plus.

Energieeffizienz
Um bis zu 70% höhere Energieeffizienz im Vergleich zum Vorgängermodell für Modern Standby und lange Akkulaufzeit.

Vielseitigkeit
Hohe Performance beim täglichen Gamen, Arbeiten und Kreativsein dank PCIe® 4.0 x4- und PCIe® 5.0 x2-Kompatibilität.

Macht jeden Tag zu deinem
Eine SSD für viele Aufgaben. Die 990 EVO beflügelt täglich dein Gaming, deine Arbeit und deine kreativen Projekte. Unterstützt durch die neuesten
PCIe® 4.0 x4- und PCIe® 5.0 x2-Schnitstellen bietet sie dir Flexibilität für aktuelle und zukünftige Anwendungen. Mit diesem Allround-Talent bist du bereit für fast alles.

Macht jeden Tag zu deinem
Eine SSD für viele Aufgaben. Die 990 EVO beflügelt täglich dein Gaming, deine Arbeit und deine kreativen Projekte. Unterstützt durch die neuesten
PCIe® 4.0 x4- und PCIe® 5.0 x2-Schnitstellen bietet sie dir Flexibilität für aktuelle und zukünftige Anwendungen. Mit diesem Allround-Talent bist du bereit für fast alles.
Weitere Informationen:
Betriebstemperatur:
0 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-40 - 85 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
5 - 95 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung:
5 - 95 %
Vibrationen außer Betrieb:
20 G
Stoßfestigkeit außer Betrieb:
1500 G
Arbeitsspannung:
3.3 V
Energieverbrauch (lesen):
4.9 W
Energieverbrauch (schreiben):
4.5 W
Stromverbrauch (Sleep-Modus):
0.005 W
Energieverbrauch (idle):
0.06 W
Gewährleistungsfrist:
5 Jahr(e)
SSD-Formfaktor:
M.2
SSD Speicherkapazität:
1000 GB
Schnittstelle:
PCI Express 4.0
Speichertyp:
V-NAND TLC
NVMe:
Ja
Komponente für:
Universal
Hardwareverschlüsselung:
Ja
NVMe Version:
2.0
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen:
256-bit AES
Lesegeschwindigkeit:
5000 MB/s
Schreibgeschwindigkeit:
4200 MB/s
PCI-Expressschnittstelle Daten-Lanes:
x4
M.2 SSD- Größe:
2280 (22 x 80 mm)
PCI Express CEM Revision:
4.0
S.M.A.R.T. Unterstützung:
Ja
TRIM-Unterstützung:
Ja
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF):
1500000 h
TBW-Bewertung:
600
Breite:
80.15 mm
Tiefe:
22.15 mm
Höhe:
2.38 mm
Gewicht:
9 g
Die besten Konditionen aller 21 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 79,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,59*
€ 116,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 97,46*
€ 115,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,86*
€ 100,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,55*
€ 100,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 79,30*
€ 94,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.