Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung MB-MY512S 512 GB MicroSDXC UHS-I


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Samsung MB-MY512S 512 GB MicroSDXC UHS-I
Samsung MB-MY512S 512 GB MicroSDXC UHS-I
Samsung MB-MY512S 512 GB MicroSDXC UHS-I
Samsung MB-MY512S 512 GB MicroSDXC UHS-I
Samsung MB-MY512S 512 GB MicroSDXC UHS-I
Samsung MB-MY512S 512 GB MicroSDXC UHS-I
Samsung MB-MY512S 512 GB MicroSDXC UHS-I
Samsung MB-MY512S 512 GB MicroSDXC UHS-I
Samsung MB-MY512S 512 GB MicroSDXC UHS-I
Samsung MB-MY512S 512 GB MicroSDXC UHS-I
Artikel-Nr.:
     C1134D-MB-MY512SA/WW
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     MB-MY512SA/WW
EAN/GTIN:
     8806094957228
Suchbegriffe:
SDXC
SDXC Card
SDXC Karte
SDXC Speicherkarte
Dein Kreativitäts-Booster
Die PRO Ultimate UHS-I¹ microSD-Speicherkarte wurde für all diejenigen entwickelt, die ihre Kreativität ausleben möchten. Die beeindruckende Geschwindigkeit und die zuverlässige Leistung ermöglicht die reibungslose Speicherung von 4K Videos² auf Drohnen und Action Cams. In einer portablen Konsole leistet die microSD-Speicherkarte ihren mühelosen Beitrag beim Laden und Spielen leistungsstarker Games.

Bleib auf der Überholspur
Zünde bei deiner Produktivität mit sequentiellen Lese- und Schreibgeschwindigkeiten¹ von bis zu 200 MB/s und 130 MB/s die nächste Raketenstufe. Bei der Aufzeichnung von 4K-Videos² kannst du stabile UHS-I-Geschwindigkeiten mit V30³-Klassifizierung nutzen. Dank A2-Rating⁴ profitierst du von schnellen Ladezeiten und reibungslosem Multitasking leitungsintensiver Apps.

Setz alles auf deine Karte
Mit Kapazitäten von 128 GB bis 512 GB * stellt die PRO Ultimate viel Platz für deine Spielesammlung, sowie Foto- und Videoaufnahmen zur Verfügung. Dabei arbeitet die microSD-Speicherkarte nicht nur schnell, sondern auch zuverlässig.

Passt in deine Welt
Du kannst die PRO Ultimate microSD-Speicherkarte sowohl in kompatiblen Android™ Smartphones und Tablets für fordernde App- und Speicheraufgaben nutzen, als auch für Aufnahmen deiner Drohne oder Action Cam. Notebooks und portable Spielkonsolen werden ebenso unterstützt. Das macht die microSD gleichermaßen für Video-Profis und Gaming-Fans zu einer guten Wahl.

6-fach Schutz für deine Daten
Die microSD PRO Ultimate wurde designt, um dich auf deinen Abenteuern zu begleiten. Ihr 6-fach Schutz schließt Wasser¹, extreme Temperaturen², Röntgenstrahlen³, Magnete⁴, versehentliche Stürze⁵und Verschleiß⁶ mit ein.
Weitere Informationen:
Betriebstemperatur:
-25 - 85 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-40 - 85 °C
Speicheradapter enthalten:
SD
Breite:
15 mm
Tiefe:
1 mm
Höhe:
11 mm
Gewicht:
25 g
Produktfarbe:
Blau
Schutzfunktion:
Tropfsicher, Magnetsicher, Temperaturbeständig, Wasserdicht, Röntgensicher
Ausdauer:
10000 Zyklen pro logischen Sektor
Zertifizierung:
CE(UKCA)/FCC/VCCI/RCM
Kapazität:
512 GB
Flash Card Typ:
MicroSDXC
Lesegeschwindigkeit:
200 MB/s
Schreibgeschwindigkeit:
130 MB/s
Interner Speichertyp:
UHS-I
UHS Speed Klasse:
Class 3 (U3)
Video-Geschwindigkeitsklasse:
V30
Leistungsklasse der Anwendung:
A2
Speicherspannung:
2.7,3.6 V
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 38,75*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,17*
€ 60,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,30*
€ 59,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,76*
€ 56,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,14*
€ 51,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,72*
€ 50,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,75*
€ 46,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.