Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung MB-MJ128G 128 GB MicroSDXC UHS-I Klasse 10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Samsung MB-MJ128G 128 GB MicroSDXC UHS-I Klasse 10
Samsung MB-MJ128G 128 GB MicroSDXC UHS-I Klasse 10
Samsung MB-MJ128G 128 GB MicroSDXC UHS-I Klasse 10
Samsung MB-MJ128G 128 GB MicroSDXC UHS-I Klasse 10
Samsung MB-MJ128G 128 GB MicroSDXC UHS-I Klasse 10
Samsung MB-MJ128G 128 GB MicroSDXC UHS-I Klasse 10
Samsung MB-MJ128G 128 GB MicroSDXC UHS-I Klasse 10
Artikel-Nr.:
     C1134D-MB-MJ128GA/EU
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     MB-MJ128GA/EU
EAN/GTIN:
     8801643193607
Suchbegriffe:
SDXC
SDXC Card
SDXC Karte
SDXC Speicherkarte
Weitere Informationen:
Betriebstemperatur:
-25 - 85 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-40 - 85 °C
Speicheradapter enthalten:
SD
Breite:
15 mm
Tiefe:
1 mm
Höhe:
11 mm
Gewicht:
0.5 g
Produktfarbe:
Schwarz, Weiß
Schutzfunktion:
Gefrierbeständig, Magnetsicher, Wasserfest
Zertifizierung:
FCC, CE, VCCI, NATA
Kapazität:
128 GB
Flash Card Typ:
MicroSDXC
Flash-Memory-Klasse:
Klasse 10
Interner Speichertyp:
UHS-I
Warentarifnummer (HS):
85235190
Speicherspannung:
2.7,3.6 V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 93,78*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 123,53*
€ 147,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 121,22*
€ 144,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 111,07*
€ 132,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 103,80*
€ 123,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 93,78*
€ 111,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.