Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung UR59C Computerbildschirm 80 cm (31.5") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD LED Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Samsung UR59C Computerbildschirm 80 cm (31.5") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD LED Weiß
Samsung UR59C Computerbildschirm 80 cm (31.5") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD LED Weiß
Samsung UR59C Computerbildschirm 80 cm (31.5") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD LED Weiß
Samsung UR59C Computerbildschirm 80 cm (31.5") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD LED Weiß
Samsung UR59C Computerbildschirm 80 cm (31.5") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD LED Weiß
Samsung UR59C Computerbildschirm 80 cm (31.5") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD LED Weiß
Samsung UR59C Computerbildschirm 80 cm (31.5") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD LED Weiß
Samsung UR59C Computerbildschirm 80 cm (31.5") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD LED Weiß
Samsung UR59C Computerbildschirm 80 cm (31.5") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD LED Weiß
Samsung UR59C Computerbildschirm 80 cm (31.5") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD LED Weiß
Samsung UR59C Computerbildschirm 80 cm (31.5") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD LED Weiß
Samsung UR59C Computerbildschirm 80 cm (31.5") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD LED Weiß
Samsung UR59C Computerbildschirm 80 cm (31.5") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD LED Weiß
Samsung UR59C Computerbildschirm 80 cm (31.5") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD LED Weiß
Samsung UR59C Computerbildschirm 80 cm (31.5") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD LED Weiß
Samsung UR59C Computerbildschirm 80 cm (31.5") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD LED Weiß
Samsung UR59C Computerbildschirm 80 cm (31.5") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD LED Weiß
Samsung UR59C Computerbildschirm 80 cm (31.5") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD LED Weiß
Samsung UR59C Computerbildschirm 80 cm (31.5") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD LED Weiß
Samsung UR59C Computerbildschirm 80 cm (31.5") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD LED Weiß
Samsung UR59C Computerbildschirm 80 cm (31.5") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD LED Weiß
Samsung UR59C Computerbildschirm 80 cm (31.5") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD LED Weiß
Artikel-Nr.:
     C1134D-LU32R591CWPXEN
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     LU32R591CWPXEN
EAN/GTIN:
     8806094772029
Suchbegriffe:
Curved Monitor
Gaming Monitor
Samsung 4K Monitore
Samsung Monitore (4K)

Innovation – the Curve

Samsung Curved Monitore begeistern Gamer schon seit der ersten Vorstellung im Jahre 2015. Kontinuierliche Verbesserungen und bahnbrechende Technologien sorgen auch heute noch für eine grosse Beliebtheit unter Technik-Affinen als auch Profi- und Hobby-Gamern.

Intensive Bilder
Die starke Krümmung des Bildschirms 1500R von Samsung sorgt dafür, dass du wirklich ins Geschehen eintauchen kannst. Und mit der naturgetreuen 4K UHD-Bildauflösung und dem erstklassigen Samsung Panel kannst du dich auf ein beispiellose realistisches Seherlebnis freuen.

4K Bildschirm
Mit einer vierfach höheren Auflösung als Full HD hat der Monitor mehr Platz für lebensechte UHD-Inhalte. Sieh dir Dokumente und Webseiten mit weniger Scrollen an, arbeite bequemer mit mehreren Fenstern und genieße deine Fotos, Videos und Spiele mit allen atemberaubenden Details.

Eine Milliarde Farben
Mit Unterstützung für eine Milliarde Farben und einem Kontrastverhältnis von 2.500:1 bietet der UR59C eine größere Bandbreite an Farben und intensivere, dunklere Schwarztöne. Ob du nun spielst, Videos ansiehst oder mit Grafikanwendungen arbeitest, du kannst dich auf eine präzisere und realistischere Farbdarstellung verlassen.

Schlank und stylish
Mit seinen geschwungenen Konturen und abgerundeten Ecken, einem Rückgehäuse mit Maserung sowie einem an drei Seiten rahmenlosen Bildschirm misst der UR59C an seinem schmalsten Punkt gerade einmal 6,7 mm. Befestigt ist der Monitor an einem schlanken, aber robusten V-förmigen Metallständer, in dem Kabel platzsparend integriert werden können. Von dieser Art des Understatements profitiert einfach jede Umgebung.

Komfort durch Curved-Design
Da das Display des UR59C gekrümmt ist, halten Ihre Augen eine konstante Fokusentfernung zum Bildschirm. Hierdurch werden die ständigen Fokuswechsel, die Ihre Augen beim Betrachten eines flachen Bildschirms durchführen, reduziert. Das Ergebnis: eine geringere Ermüdung der Augen und mehr Sehkomfort bei längeren Zeiträumen.

Game Mode
Der Spielemodus sorgt sofort für optimalen Bildkontrast in Spielszenen, sodass du deinen Gegnern immer einen Schritt voraus bist. Dank selektiver Kontrastanpassung in verschiedenen Bildschirmabschnitten präsentiert der Spielemodus Details in dunkleren Szenenbereichen, um Gegner schneller zu erkennen.

UHD Upscaling
Zur UHD Upscaling-Technologie von Samsung gehören die Signalanalyse und Detailverbesserung. Damit werden SD-, HD- und Full HD-Inhalte nahezu auf UHD-Niveau ausgegeben.

Picture-by-Picture
Mit Picture-by-Picture (PBP) kannst du zwei unterschiedliche Geräte an den Monitor anschließen und deren Inhalte gleichzeitig in ihrer nativen Auflösung nebeneinander auf dem Bildschirm anzeigen. In Verbindung mit der PBP-Funktion ermöglicht es die Easy Setting Box, mehrere Fenster verschiedener Größe an unterschiedlichen Positionen darzustellen.
Weitere Informationen:
Flimmerfreie Technologie:
Ja
Spiel-Modus:
Ja
Code des Europäischen Produktregisters für die Energiekennzeichnung (EPREL):
1404084
Ständertyp:
Einfacher Ständer
Verpackungsbreite:
795 mm
Verpackungstiefe:
503 mm
Verpackungshöhe:
189 mm
Paketgewicht:
8400 g
Mitgelieferte Kabel:
HDMI
Stromadapter enthalten:
Ja
Installations-CD:
Ja
Betriebstemperatur:
10 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
10 - 80 %
Neigungsverstellung:
Ja
Neigungswinkelbereich:
-1 - 17 °
HDMI:
Ja
Kopfhörerausgang:
Ja
Anzahl HDMI-Anschlüsse:
1
HDMI-Version:
2.0
Anzahl DisplayPort Anschlüsse:
1
DisplayPorts-Version:
1.2
Kopfhörerausgänge:
1
Kopfhörer-Anschluss:
3,5 mm
Gerätebreite (inkl. Fuß):
712.7 mm
Gerätetiefe (inkl. Fuß):
237.9 mm
Gerätehöhe (inkl. Fuß):
515 mm
Gewicht (mit Ständer):
5500 g
Breite (ohne Standfuß):
712.7 mm
Tiefe (ohne Standfuß):
83.6 mm
Höhe (ohne Standfuß):
420.9 mm
Gewicht (ohne Ständer):
4800 g
Energieeffizienzklasse (SDR):
G
Energieeffizienzklasse (HDR):
Nicht verfügbar
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden:
33 kWh
Stromverbrauch (Standardbetrieb):
33.2 W
Stromverbrauch (Standby):
0.5 W
Stromverbrauch (max.):
59 W
Stromverbrauch (aus):
0.3 W
AC Eingangsspannung:
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz:
50/60 Hz
Netzteiltyp:
Extern
Energieeffizienzskala:
A bis G
Produktfarbe:
Weiß
Fußfarbe:
Weiß
Zertifizierung:
Windows 10
Bild für Bild (PbP):
Ja
Samsung Eye Saver-Modus:
Ja
Samsung Magic Function:
Samsung MagicBright, Samsung MagicUpscale
Bildgröße:
Ja
Off-Timer Plus:
Ja
Bildschirmdiagonale:
31.5 "
Display-Auflösung:
3840 x 2160 Pixel
Natives Seitenverhältnis:
16:9
Bildschirmtechnologie:
LED
HD-Typ:
4K Ultra HD
Panel-Typ:
VA
Bildschirmform:
Gebogen
Kontrastverhältnis:
2500:1
Maximale Bildwiederholrate:
60 Hz
Anzahl der Farben des Displays:
1 Milliarden Farben
Helligkeit (typisch):
250 cd/m²
Reaktionszeit:
4 ms
Bewertung der Bildschirmkrümmung:
1500R
Unterstützte Grafik-Auflösungen:
3840 x 2160
Unterstützte Video-Modi:
2160p
Dynamisches Kontrastverhältnis Marketingbezeichnung:
Mega DCR
Bildwinkel, horizontal:
178 °
Bildwinkel, vertikal:
178 °
Sichtbare Größe (horizontal):
697.31 mm
Sichtbare Größe (vertikal):
392.23 mm
Bildschirmdiagonale (cm):
80 cm
sRGB Abdeckung (klassisch):
103 %
NTSC Abdeckung (typisch):
73 %
Adobe RGB-Abdeckung:
76 %
Display-Helligkeit (mind.):
200 cd/m²
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 276,11*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 309,62*
€ 368,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 308,33*
€ 366,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 299,95*
€ 356,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 297,17*
€ 353,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 276,11*
€ 328,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.