Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung G85SB Computerbildschirm 86,4 cm (34") 3440 x 1440 Pixel UltraWide Quad HD OLED Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Samsung G85SB Computerbildschirm 86,4 cm (34") 3440 x 1440 Pixel UltraWide Quad HD OLED Silber
Samsung G85SB Computerbildschirm 86,4 cm (34") 3440 x 1440 Pixel UltraWide Quad HD OLED Silber
Samsung G85SB Computerbildschirm 86,4 cm (34") 3440 x 1440 Pixel UltraWide Quad HD OLED Silber
Samsung G85SB Computerbildschirm 86,4 cm (34") 3440 x 1440 Pixel UltraWide Quad HD OLED Silber
Samsung G85SB Computerbildschirm 86,4 cm (34") 3440 x 1440 Pixel UltraWide Quad HD OLED Silber
Samsung G85SB Computerbildschirm 86,4 cm (34") 3440 x 1440 Pixel UltraWide Quad HD OLED Silber
Samsung G85SB Computerbildschirm 86,4 cm (34") 3440 x 1440 Pixel UltraWide Quad HD OLED Silber
Samsung G85SB Computerbildschirm 86,4 cm (34") 3440 x 1440 Pixel UltraWide Quad HD OLED Silber
Samsung G85SB Computerbildschirm 86,4 cm (34") 3440 x 1440 Pixel UltraWide Quad HD OLED Silber
Samsung G85SB Computerbildschirm 86,4 cm (34") 3440 x 1440 Pixel UltraWide Quad HD OLED Silber
Samsung G85SB Computerbildschirm 86,4 cm (34") 3440 x 1440 Pixel UltraWide Quad HD OLED Silber
Samsung G85SB Computerbildschirm 86,4 cm (34") 3440 x 1440 Pixel UltraWide Quad HD OLED Silber
Samsung G85SB Computerbildschirm 86,4 cm (34") 3440 x 1440 Pixel UltraWide Quad HD OLED Silber
Samsung G85SB Computerbildschirm 86,4 cm (34") 3440 x 1440 Pixel UltraWide Quad HD OLED Silber
Samsung G85SB Computerbildschirm 86,4 cm (34") 3440 x 1440 Pixel UltraWide Quad HD OLED Silber
Samsung G85SB Computerbildschirm 86,4 cm (34") 3440 x 1440 Pixel UltraWide Quad HD OLED Silber
Samsung G85SB Computerbildschirm 86,4 cm (34") 3440 x 1440 Pixel UltraWide Quad HD OLED Silber
Samsung G85SB Computerbildschirm 86,4 cm (34") 3440 x 1440 Pixel UltraWide Quad HD OLED Silber
Samsung G85SB Computerbildschirm 86,4 cm (34") 3440 x 1440 Pixel UltraWide Quad HD OLED Silber
Samsung G85SB Computerbildschirm 86,4 cm (34") 3440 x 1440 Pixel UltraWide Quad HD OLED Silber
Samsung G85SB Computerbildschirm 86,4 cm (34") 3440 x 1440 Pixel UltraWide Quad HD OLED Silber
Samsung G85SB Computerbildschirm 86,4 cm (34") 3440 x 1440 Pixel UltraWide Quad HD OLED Silber
Samsung G85SB Computerbildschirm 86,4 cm (34") 3440 x 1440 Pixel UltraWide Quad HD OLED Silber
Samsung G85SB Computerbildschirm 86,4 cm (34") 3440 x 1440 Pixel UltraWide Quad HD OLED Silber
Artikel-Nr.:
     C1134D-LS34BG850SUXEN
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     LS34BG850SUXEN
EAN/GTIN:
     8806094525175
Suchbegriffe:
240 Hz Monitor
240Hz Monitor
Curved Monitor
Gaming Monitor
Genieße beeindruckende OLED-Bildqualität
OLED und Neo Quantum-Prozessor
Mit dem fortschrittlichen Neo Quantum Prozessor wird jedes Bild auf dem OLED-Panel sofort analysiert und für maximale Qualität angepasst. Farben, Schattierungen und Kontrast werden vereinheitlicht, um jederzeit helle und brillante Bilder zu liefern.

Reine Schwarzwerte
DisplayHDR True Black 400
Enthülle jedes Geheimnis mit unendlichem Ausdruck. Freue dich auf echtes Schwarz und dunkle Farben auf dem Bildschirm, ohne Pixel-Light-Bleed, für eine überragende Farb- und Tiefenwirkung in jedem Spiel.

Mach den ersten Move
Ultra WQHD-Auflösung
Das Ultra-WQHD-Display mit einem Seitenverhältnis von 21:9 umgibt deine Peripheriegeräte und bietet dir ein großes Sichtfeld in Kämpfen, Rennen und mehr. Mit dem großen Sichtfeld kannst du angreifen, bevor dein Gegner reagieren kann.

Schnell am Ziel
0,03 ms (GtG) Reaktionszeit & 175 Hz Bildwiederholungsrate
Jede Sekunde zählt: Erlebe mit der OLED-Technologie ein atemberaubendes Gameplay mit einer Reaktionszeit von 0,03 ms (GtG) und einer Bildwiederholfrequenz von 175 Hz, sodass du deinen Gegnern einen Schritt voraus bist.

Reibungslose Action, ohne Ablenkung
AMD FreeSync Premium
AMD FreeSync Premium Pro sorgt dafür, dass schnelle sowie komplexe Spielszenen stabil und ruckelfrei sind, damit du schnell reagieren kannst

Deine Lieblingsshows an einem Ort
Smart TV-Erlebnis
Wenn du dir mal eine Pause vom Gaming-Marathon gönnen möchtest, kannst du auch die neusten Streaming-Inhalte in scharfer Quad-High-Definition genießen. Alles, was du brauchst ist eine WLAN-Verbindung. Samsung TV Plus bietet dir kostenlose Live-Inhalte ohne Downloads oder Anmeldungen.

Deine intelligente Kommandozentrale
IoT-Hub & Sprachassistenten
Mache deine Umgebung für deinen Sieg direkt von deinem Monitor aus perfekt. Dimme das Licht, stelle das Thermostat ein und ziehe die Jalousien herunter – alles mit der SmartThings Integration, um eine perfekte Spielumgebung zu schaffen. Die Sprachsteuerung ist sogar über Bixby oder Alexa möglich.

Hochwertiges Design setzt einen neuen Standard
Schlankes Metalldesign
Passe deine Gaming-Station mit scharfem Design an. Mit einem hochwertigen und modernen Metallfinish, das an der dünnsten Stelle nur 3,9 mm misst, wird das faszinierende Design des Odyssey OLED deinem Sinn für Stil gerecht.

Entwickelt, um deine Welt zu erleuchten
Integrierte Beleuchtung mit CoreSync
Umgib dich mit eindrucksvoller Beleuchtung in jeder Szene. Mit der Core-Beleuchtung kannst du deinem Setup mit mehreren Farbmodi eine persönliche Note verleihen, die vom Bildschirm in deine Realität überspringt. Die CoreSync-Technologie passt die Beleuchtung auf Wunsch automatisch an die Farben deines Spiels an.

Den Sieg zum Greifen nah
Ergonomisches Design
Freue dich auf hohe Flexibilität für viel Komfort: Dein Monitor lässt sich in der Höhe verstellen und neigen, sodass du deine Gegner immer im Blick hast.

Weitere Informationen:
AMD FreeSync:
Ja
AMD FreeSync-Typ:
FreeSync Premium Pro
Umgebungslicht Typ:
Core Sync
Schnellladung:
Ja
ConnectShare (USB):
Ja
Flimmerfreie Technologie:
Ja
Spiel-Modus:
Ja
Installiertes Betriebssystem:
Tizen
WLAN:
Ja
WLAN-Standards:
802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)
Bluetooth:
Ja
Bluetooth-Version:
5.2
VESA-Halterung:
Ja
Kabelsperre-Slot:
Ja
Höhenverstellung:
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle:
100 x 100 mm
Verbessertes Kabelmanagement:
Ja
Höheneinstellung:
120 mm
Pivot:
Ja
Pivot Winkel:
-3 - 3 °
Neigungsverstellung:
Ja
Neigungswinkelbereich:
-2 - 20 °
Anzahl der nachgeschalteten Ports vom Typ USB-C:
2
USB Power Delivery:
Ja
USB-Stromversorgung bis zu:
65 W
HDMI-Version:
2.1
Anzahl Micro HDMI Anschlüsse:
1
Anzahl Mini DisplayPorts:
1
Gleichstrom-Anschluss (DC):
Ja
Ton-Spiegelung:
Ja
Bildschirmspiegelung:
Ja
TV Plus:
Ja
Unterstützung der SmartThings-App:
Ja
Funktioniert mit Samsung Bixby:
Ja
Auf Ansicht tippen:
Ja
Virtueller Assistent:
Samsung Bixby
Fernfeld-Sprachinteraktion:
Ja
Universalführung:
Ja
Smart-TV:
Ja
Samsung Eye Saver-Modus:
Ja
Video-Farbmodi:
Kino, Dynamisch, Standard
Adaptives Bild:
Ja
Auto source switch+:
Ja
Zertifizierung:
Windows 10
Allshare (DLNA):
Ja
Anynet + (HDMI-CEC):
Ja
Eco Light Sensor:
Ja
Bildgröße:
Ja
Kabelloses Display:
Ja
Werksabstimmung:
Ja
Arbeitsbereich:
Ja
Werkskalibrierungsbericht:
Ja
Virtueller AIM-Punkt:
Ja
Webdienst:
Microsoft 365
Bildschirmdiagonale:
34 "
Display-Auflösung:
3440 x 1440 Pixel
Natives Seitenverhältnis:
21:9
Bildschirmtechnologie:
OLED
HD-Typ:
UltraWide Quad HD
Panel-Typ:
OLED
Reaktionszeit:
0.03 ms
Bildschirmform:
Gebogen
Kontrastverhältnis:
1000000:1
Maximale Bildwiederholrate:
175 Hz
Anzahl der Farben des Displays:
1 Milliarden Farben
Helligkeit (typisch):
250 cd/m²
Messungsart der Reaktionszeit:
GTG (Gray to Gray)
Bewertung der Bildschirmkrümmung:
1800R
Bildwinkel, horizontal:
178 °
Bildwinkel, vertikal:
178 °
Sichtbare Größe (horizontal):
800.1 mm
Sichtbare Größe (vertikal):
337.1 mm
Bildschirmdiagonale (cm):
86 cm
High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung:
Ja
Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR):
DisplayHDR 400 True Black, High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus), High Dynamic Range 10+ Gaming (HDR10 Plus Gaming)
Farbraumstandard:
DCI-P3
Farbskala:
99 %
Quantum-Dot-Farbtechnologie:
Ja
Verpackungsbreite:
948 mm
Verpackungstiefe:
456 mm
Verpackungshöhe:
185 mm
Paketgewicht:
11800 g
Ständer enthalten:
Ja
Mitgelieferte Kabel:
AC, Mini DisplayPort
Fernbedienung enthalten:
Ja
Stromkabellänge:
1.5 m
Betriebstemperatur:
10 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
10 - 80 %
Gerätebreite (inkl. Fuß):
813.6 mm
Gerätetiefe (inkl. Fuß):
192.8 mm
Gerätehöhe (inkl. Fuß):
522.3 mm
Gewicht (mit Ständer):
7500 g
Breite (ohne Standfuß):
813.6 mm
Tiefe (ohne Standfuß):
128.1 mm
Höhe (ohne Standfuß):
363.5 mm
Gewicht (ohne Ständer):
5500 g
Eingebaute Lautsprecher:
Ja
Adaptive Klangsteuerung (ASC):
Ja
Energieeffizienzklasse (SDR):
G
Energieeffizienzklasse (HDR):
G
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden:
50 kWh
Energieverbrauch (HDR) pro 1.000 Stunden:
64 kWh
Stromverbrauch (Standardbetrieb):
50 W
Stromverbrauch (Standby):
0.5 W
AC Eingangsspannung:
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz:
50 - 60 Hz
Netzteil Ausgangsspannung:
20 V
Netzteiltyp:
Extern
Energieeffizienzskala:
A bis G
Jährlicher Energieverbrauch:
73 kWh
Code des Europäischen Produktregisters für die Energiekennzeichnung (EPREL):
1332235
Marktpositionierung:
Verbraucher
Produktfarbe:
Silber
Vorderer Rahmen:
Silber
Fußfarbe:
Silber
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 571,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 616,46*
€ 733,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 612,23*
€ 728,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 609,49*
€ 725,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 598,92*
€ 712,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 571,29*
€ 679,84
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4TWSI
ab € 145,04*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4SI
ab € 123,33*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4TWSI
ab € 118,21*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4SI
ab € 47,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.