Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung Smart Monitor M8 M70C Computerbildschirm 68,6 cm (27") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD LED Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Samsung Smart Monitor M8 M70C Computerbildschirm 68,6 cm (27") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD LED Weiß
Samsung Smart Monitor M8 M70C Computerbildschirm 68,6 cm (27") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD LED Weiß
Samsung Smart Monitor M8 M70C Computerbildschirm 68,6 cm (27") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD LED Weiß
Samsung Smart Monitor M8 M70C Computerbildschirm 68,6 cm (27") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD LED Weiß
Samsung Smart Monitor M8 M70C Computerbildschirm 68,6 cm (27") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD LED Weiß
Samsung Smart Monitor M8 M70C Computerbildschirm 68,6 cm (27") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD LED Weiß
Samsung Smart Monitor M8 M70C Computerbildschirm 68,6 cm (27") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD LED Weiß
Samsung Smart Monitor M8 M70C Computerbildschirm 68,6 cm (27") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD LED Weiß
Samsung Smart Monitor M8 M70C Computerbildschirm 68,6 cm (27") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD LED Weiß
Samsung Smart Monitor M8 M70C Computerbildschirm 68,6 cm (27") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD LED Weiß
Samsung Smart Monitor M8 M70C Computerbildschirm 68,6 cm (27") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD LED Weiß
Samsung Smart Monitor M8 M70C Computerbildschirm 68,6 cm (27") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD LED Weiß
Samsung Smart Monitor M8 M70C Computerbildschirm 68,6 cm (27") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD LED Weiß
Samsung Smart Monitor M8 M70C Computerbildschirm 68,6 cm (27") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD LED Weiß
Artikel-Nr.:
     C1134D-LS27CM703UUXDU
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     LS27CM703UUXDU
EAN/GTIN:
     8806094964462
Suchbegriffe:
Samsung 4K Monitore
Samsung Monitore (4K)
Samsung Monitore (UHD)
Samsung Monitore (UltraHD)
Weitere Informationen:
Markenspezifische Technologien:
Eye Saver
Flimmerfreie Technologie:
Ja
Ton-Spiegelung:
Ja
Bildschirmspiegelung:
Ja
Spiel-Modus:
Ja
Spiel-Funktionen:
Super Ultrawide GameView
TV Plus:
Ja
Unterstützung der SmartThings-App:
Ja
Funktioniert mit Samsung Bixby:
Ja
Office 365 Support:
Ja
Drahtlose Dex-Unterstützung:
Ja
Auf Ansicht tippen:
Ja
Virtueller Assistent:
Amazon Alexa
Fernfeld-Sprachinteraktion:
Ja
Universalführung:
Ja
Mehrfachansicht:
Ja
Installiertes Betriebssystem:
Tizen
Adaptives Bild:
Ja
WLAN:
Ja
WLAN-Standards:
Wi-Fi 5 (802.11ac)
Bluetooth:
Ja
Bluetooth-Version:
5.2
VESA-Halterung:
Ja
Höhenverstellung:
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle:
100 x 100 mm
Höheneinstellung:
120 mm
Pivot:
Ja
Pivot Winkel:
-92 - 92 °
Neigungsverstellung:
Ja
Neigungswinkelbereich:
-2 - 15 °
Integrierter USB-Hub:
Ja
HDMI:
Ja
USB-Hub-Version:
2.0
USB-Upstream-Porttyp:
USB Typ-C
Anzahl der vorgeschalteten Steckplätze:
1
Anzahl der nachgeschalteten Steckplätze vom Typ USB-A:
2
USB Power Delivery:
Ja
USB-Stromversorgung bis zu:
65 W
Anzahl HDMI-Anschlüsse:
1
HDMI-Version:
2.0
HDCP:
Ja
HDCP-Version:
2.2
Gleichstrom-Anschluss (DC):
Ja
Unterhaltungselektronik-Kontrolle (CEC):
Anynet+
Samsung Eye Saver-Modus:
Ja
Geschickte Kalibrierung:
Ja
Image size:
Ja
Wireless display:
Ja
Factory tunning:
Ja
Auto source switch:
Ja
Gaming Hub/Game Bar:
Ja
NFT marketplaces:
Nifty Gateway
Workspace:
Ja
Virtual AIM point:
Ja
Web service:
Microsoft 365
My contents:
Ja
Bildschirmdiagonale:
27 "
Display-Auflösung:
3840 x 2160 Pixel
Natives Seitenverhältnis:
16:9
Bildschirmtechnologie:
LED
HD-Typ:
4K Ultra HD
Panel-Typ:
VA
Bildschirmform:
Flach
Kontrastverhältnis:
3000:1
Maximale Bildwiederholrate:
60 Hz
Anzahl der Farben des Displays:
1 Milliarden Farben
Helligkeit (typisch):
300 cd/m²
Reaktionszeit:
4 ms
Bildwinkel, horizontal:
178 °
Bildwinkel, vertikal:
178 °
Sichtbare Größe (horizontal):
596.736 mm
Sichtbare Größe (vertikal):
335.664 mm
Bildschirmdiagonale (cm):
68 cm
High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung:
Ja
Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR):
High Dynamic Range 10 (HDR10)
RGB-Farbraum:
sRGB
Farbskala:
99 %
Display-Helligkeit (mind.):
240 cd/m²
Ständertyp:
HAT stehend
Verpackungsbreite:
693 mm
Verpackungstiefe:
451 mm
Verpackungshöhe:
156 mm
Paketgewicht:
7500 g
Ständer enthalten:
Ja
Mitgelieferte Kabel:
AC, HDMI, USB Typ-C
Stromadapter enthalten:
Ja
Fernbedienung enthalten:
Ja
Schnellstartübersicht:
Ja
Stromkabellänge:
1.5 m
Betriebstemperatur:
10 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
10 - 80 %
Gerätebreite (inkl. Fuß):
612.8 mm
Gerätetiefe (inkl. Fuß):
188 mm
Gerätehöhe (inkl. Fuß):
557.2 mm
Gewicht (mit Ständer):
5300 g
Breite (ohne Standfuß):
612.8 mm
Tiefe (ohne Standfuß):
24.5 mm
Höhe (ohne Standfuß):
367.1 mm
Gewicht (ohne Ständer):
3300 g
Eingebaute Lautsprecher:
Ja
Anzahl der Lautsprecher:
2
RMS-Leistung:
10 W
Adaptive Klangsteuerung (ASC):
Ja
Energieeffizienzklasse (SDR):
F
Energieeffizienzklasse (HDR):
G
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden:
26 kWh
Energieverbrauch (HDR) pro 1.000 Stunden:
47 kWh
Stromverbrauch (Standardbetrieb):
26.1 W
Stromverbrauch (Standby):
0.5 W
Stromverbrauch (max.):
124 W
AC Eingangsspannung:
100 - 240 V
Netzteiltyp:
Extern
Energieeffizienzskala:
A bis G
Marktpositionierung:
Intelligent
Produktfarbe:
Weiß
Name der Farbe:
Warm White
Fußfarbe:
Weiß
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 387,45*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 438,83*
€ 522,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 437,27*
€ 520,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 427,38*
€ 508,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 415,39*
€ 494,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 387,45*
€ 461,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.