Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung ViewFinity S61B Computerbildschirm 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Quad HD LCD Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Samsung ViewFinity S61B Computerbildschirm 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Quad HD LCD Schwarz
Samsung ViewFinity S61B Computerbildschirm 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Quad HD LCD Schwarz
Samsung ViewFinity S61B Computerbildschirm 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Quad HD LCD Schwarz
Samsung ViewFinity S61B Computerbildschirm 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Quad HD LCD Schwarz
Samsung ViewFinity S61B Computerbildschirm 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Quad HD LCD Schwarz
Samsung ViewFinity S61B Computerbildschirm 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Quad HD LCD Schwarz
Samsung ViewFinity S61B Computerbildschirm 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Quad HD LCD Schwarz
Samsung ViewFinity S61B Computerbildschirm 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Quad HD LCD Schwarz
Samsung ViewFinity S61B Computerbildschirm 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Quad HD LCD Schwarz
Samsung ViewFinity S61B Computerbildschirm 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Quad HD LCD Schwarz
Samsung ViewFinity S61B Computerbildschirm 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Quad HD LCD Schwarz
Samsung ViewFinity S61B Computerbildschirm 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Quad HD LCD Schwarz
Samsung ViewFinity S61B Computerbildschirm 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Quad HD LCD Schwarz
Samsung ViewFinity S61B Computerbildschirm 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Quad HD LCD Schwarz
Samsung ViewFinity S61B Computerbildschirm 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Quad HD LCD Schwarz
Samsung ViewFinity S61B Computerbildschirm 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Quad HD LCD Schwarz
Samsung ViewFinity S61B Computerbildschirm 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Quad HD LCD Schwarz
Samsung ViewFinity S61B Computerbildschirm 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Quad HD LCD Schwarz
Samsung ViewFinity S61B Computerbildschirm 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Quad HD LCD Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1134D-LS27B610EQUXEN
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     LS27B610EQUXEN
EAN/GTIN:
     8806094045307
Suchbegriffe:
Monitor mit Sync-Technologie
Monitore mit Sync-Technologie
Sync Monitor
Samsung Business Monitore
Innovative Displays, die deine Leistung steigern

Entdecke jedes Detail
QHD-Auflösung

Erlebe Details, die du noch nie gesehen hast. Wenn du dir deinen Lieblingsfilm ansiehst oder an deinem neuesten Projekt arbeitest, profitierst du von einem neuen Maß an Präzision mit einer bis zu 1,7-fachen Pixeldichte im Vergleich zu Full HD. QHD bietet mehr Platz für Multitasking oder das Betrachten schöner Videos und Bilder.

Erlebe Großartigkeit aus jedem Winkel
IPS Panel

Optimiert für professionelle Arbeitsumgebungen. Die hochauflösenden Monitore von Samsung verfügen über ein IPS-Panel, das eine kristallklare Farbqualität und einen weiten Betrachtungswinkel von 178° bietet. Jeder Benutzer kann aus jedem Blickwinkel ein großartiges Seherlebnis in lebendigen und leuchtenden Farben erwarten.

Superflüssige Bilder
AMD FreeSync

Verabschiede dich von abgehackten Bildern. AMD FreeSync gibt Videos ohne Bildverzerrungen und Lagging wieder, damit du nicht abgelenkt wirst. Maximiere deine Produktivität und erledige alltägliche Aufgaben mühelos.

Superflüssige Action
75 Hz Bildwiederholrate

Jetzt sieht die ganze Action makellos aus. Die Bildwiederholfrequenz von 75 Hz sorgt für ein flüssigeres Bild. Alles, was du siehst und spielst, ist flüssig, ohne Verzögerung oder Ghosting-Effekt, sodass du keinen Moment in spannenden Szenen verpasst.

Wache Augen sind produktiver
Augenschonende Technologie

Geschützte Augen bleiben während der gesamten Arbeitszeit konzentriert. Die fortschrittliche augenschonende Technologie reduziert die Belastung der Augen und sorgt so für höhere Konzentration und Produktivität. Die Flicker-Free-Technologie unterdrückt kontinuierlich das ermüdende und irritierende Bildschirmflimmern, während der Eye Saver-Modus die Emission von blauem Licht minimiert.

Mehr Komfort, weniger Ablenkung
Ergonomisches Design

Positioniere den Monitor für optimalen Komfort. Dank des randlosen Designs, der Kompatibilität mit VESA-Halterungen und einer Vielzahl von Neigungs-, Schwenk- und Drehpunkten kannst du den Monitor in jeder Umgebung montieren. Der schlanke Metallständer und die geringe Tiefe nehmen zudem weniger Platz auf dem Schreibtisch ein und sorgen für eine saubere, nahtlose Arbeitsumgebung.
Weitere Informationen:
AMD FreeSync:
Ja
AMD FreeSync-Typ:
FreeSync
Flimmerfreie Technologie:
Ja
Code des Europäischen Produktregisters für die Energiekennzeichnung (EPREL):
1041720
Verpackungsbreite:
685 mm
Verpackungstiefe:
435 mm
Verpackungshöhe:
215 mm
Paketgewicht:
7400 g
Mitgelieferte Kabel:
AC
Betriebstemperatur:
10 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
10 - 80 %
VESA-Halterung:
Ja
Höhenverstellung:
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle:
100 x 100 mm
Höheneinstellung:
135 mm
Pivot:
Ja
Pivot Winkel:
-4 - 92 °
Schwenkbar:
Ja
Schwenkwinkelbereich:
-45 - 45 °
Neigungsverstellung:
Ja
Neigungswinkelbereich:
-4 - 24 °
Warentarifnummer (HS):
85285210
HDMI:
Ja
Anzahl HDMI-Anschlüsse:
2
HDMI-Version:
1.4
Anzahl DisplayPort Anschlüsse:
1
DisplayPorts-Version:
1.2
HDCP:
Ja
Gerätebreite (inkl. Fuß):
616.2 mm
Gerätetiefe (inkl. Fuß):
192.9 mm
Gerätehöhe (inkl. Fuß):
538.5 mm
Gewicht (mit Ständer):
5400 g
Breite (ohne Standfuß):
616.2 mm
Tiefe (ohne Standfuß):
45.4 mm
Höhe (ohne Standfuß):
367.7 mm
Gewicht (ohne Ständer):
3600 g
Energieeffizienzklasse (SDR):
F
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden:
23 kWh
Stromverbrauch (Standardbetrieb):
23 W
Stromverbrauch (Standby):
0.3 W
Stromverbrauch (max.):
35 W
Stromverbrauch (aus):
0.3 W
AC Eingangsspannung:
100 - 240 V
Marktpositionierung:
Business
Produktfarbe:
Schwarz
Bildschirmdiagonale:
27 "
Display-Auflösung:
2560 x 1440 Pixel
Natives Seitenverhältnis:
16:9
Bildschirmtechnologie:
LCD
HD-Typ:
Quad HD
Panel-Typ:
IPS
Bildschirmform:
Flach
Kontrastverhältnis:
1000:1
Maximale Bildwiederholrate:
75 Hz
Anzahl der Farben des Displays:
16,7 Millionen Farben
Helligkeit (typisch):
300 cd/m²
Reaktionszeit:
5 ms
Dynamisches Kontrastverhältnis Marketingbezeichnung:
Mega-Kontrast
Bildwinkel, horizontal:
178 °
Bildwinkel, vertikal:
178 °
sRGB Abdeckung (klassisch):
99 %
NTSC Abdeckung (typisch):
83 %
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 160,55*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 193,68*
€ 230,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 181,54*
€ 216,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 175,93*
€ 209,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 172,91*
€ 205,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 160,55*
€ 191,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.