Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung Odyssey G32A Computerbildschirm 61 cm (24") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Samsung Odyssey G32A Computerbildschirm 61 cm (24") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
Samsung Odyssey G32A Computerbildschirm 61 cm (24") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
Samsung Odyssey G32A Computerbildschirm 61 cm (24") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
Samsung Odyssey G32A Computerbildschirm 61 cm (24") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
Samsung Odyssey G32A Computerbildschirm 61 cm (24") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
Samsung Odyssey G32A Computerbildschirm 61 cm (24") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
Samsung Odyssey G32A Computerbildschirm 61 cm (24") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
Samsung Odyssey G32A Computerbildschirm 61 cm (24") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
Samsung Odyssey G32A Computerbildschirm 61 cm (24") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
Samsung Odyssey G32A Computerbildschirm 61 cm (24") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
Samsung Odyssey G32A Computerbildschirm 61 cm (24") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
Samsung Odyssey G32A Computerbildschirm 61 cm (24") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
Samsung Odyssey G32A Computerbildschirm 61 cm (24") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
Samsung Odyssey G32A Computerbildschirm 61 cm (24") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
Samsung Odyssey G32A Computerbildschirm 61 cm (24") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
Samsung Odyssey G32A Computerbildschirm 61 cm (24") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
Samsung Odyssey G32A Computerbildschirm 61 cm (24") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
Samsung Odyssey G32A Computerbildschirm 61 cm (24") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
Samsung Odyssey G32A Computerbildschirm 61 cm (24") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
Samsung Odyssey G32A Computerbildschirm 61 cm (24") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
Samsung Odyssey G32A Computerbildschirm 61 cm (24") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1134D-LS24AG322NUXEN
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     LS24AG322NUXEN
EAN/GTIN:
     8806092802124
Suchbegriffe:
144 Hz Monitor
144Hz Monitor
165 Hz Monitor
165Hz Monitor
Weitere Informationen:
AMD FreeSync:
Ja
AMD FreeSync-Typ:
FreeSync Premium
Markenspezifische Technologien:
Black Equalizer
Flimmerfreie Technologie:
Ja
Spiel-Modus:
Ja
Code des Europäischen Produktregisters für die Energiekennzeichnung (EPREL):
908459
Verpackungsbreite:
636 mm
Verpackungstiefe:
454 mm
Verpackungshöhe:
211.5 mm
Paketgewicht:
6600 g
Ständer enthalten:
Ja
Mitgelieferte Kabel:
AC, DisplayPort, HDMI
Stromadapter enthalten:
Ja
Installation CD:
Ja
Stromkabellänge:
1.5 m
Betriebstemperatur:
10 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
10 - 80 %
VESA-Halterung:
Ja
Kabelsperre-Slot:
Ja
Höhenverstellung:
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle:
100 x 100 mm
Verbessertes Kabelmanagement:
Ja
Höheneinstellung:
120 mm
Pivot:
Ja
Pivot Winkel:
-2 - 92 °
Schwenkbar:
Ja
Schwenkwinkelbereich:
-15 - 15 °
Neigungsverstellung:
Ja
Neigungswinkelbereich:
-5 - 20 °
HDMI:
Ja
Kopfhörerausgang:
Ja
Anzahl HDMI-Anschlüsse:
1
HDMI-Version:
1.4
Anzahl DisplayPort Anschlüsse:
1
DisplayPorts-Version:
1.2
Gleichstrom-Anschluss (DC):
Ja
Typ Serviceport:
USB Typ-A
Service-Port:
Ja
Gerätebreite (inkl. Fuß):
544 mm
Gerätetiefe (inkl. Fuß):
234.2 mm
Gerätehöhe (inkl. Fuß):
498.7 mm
Gewicht (mit Ständer):
4500 g
Breite (ohne Standfuß):
544 mm
Tiefe (ohne Standfuß):
92 mm
Höhe (ohne Standfuß):
333.3 mm
Gewicht (ohne Ständer):
3000 g
Energieeffizienzklasse (SDR):
E
Energieeffizienzklasse (HDR):
Nicht verfügbar
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden:
16 kWh
Stromverbrauch (Standardbetrieb):
16 W
Stromverbrauch (Standby):
0.5 W
Stromverbrauch (max.):
25 W
Stromverbrauch (aus):
0.3 W
AC Eingangsspannung:
100 - 240 V
Netzteil Ausgangsspannung:
19 V
Netzteiltyp:
Extern
Energieeffizienzskala:
A bis G
Jährlicher Energieverbrauch:
23 kWh
Marktpositionierung:
Gaming
Produktfarbe:
Schwarz
Zertifizierung:
Windows 10
Samsung Eye Saver-Modus:
Ja
Eco Saving Plus:
Ja
Haftungsausschluss:
Ja
Off-Timer Plus:
Ja
Bildschirmdiagonale:
24 "
Display-Auflösung:
1920 x 1080 Pixel
Natives Seitenverhältnis:
16:9
HD-Typ:
Full HD
Panel-Typ:
VA
Bildschirmform:
Flach
Kontrastverhältnis:
3000:1
Maximale Bildwiederholrate:
165 Hz
Anzahl der Farben des Displays:
16,7 Millionen Farben
Helligkeit (typisch):
250 cd/m²
Reaktionszeit:
1 ms
Dynamisches Kontrastverhältnis Marketingbezeichnung:
Mega-Kontrast
Refresh rate optimizor:
Ja
Bildwinkel, horizontal:
178 °
Bildwinkel, vertikal:
178 °
Sichtbare Größe (horizontal):
525.89 mm
Sichtbare Größe (vertikal):
295.81 mm
Bildschirmdiagonale (cm):
61 cm
RGB-Farbraum:
NTSC
Farbskala:
72 %
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 167,36*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 206,68*
€ 245,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 196,98*
€ 234,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 189,54*
€ 225,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 186,51*
€ 221,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 167,36*
€ 199,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.