Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung S24A600NWU Computerbildschirm 61 cm (24") 2560 x 1440 Pixel Wide Quad HD+ LCD Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Samsung S24A600NWU Computerbildschirm 61 cm (24") 2560 x 1440 Pixel Wide Quad HD+ LCD Schwarz
Samsung S24A600NWU Computerbildschirm 61 cm (24") 2560 x 1440 Pixel Wide Quad HD+ LCD Schwarz
Samsung S24A600NWU Computerbildschirm 61 cm (24") 2560 x 1440 Pixel Wide Quad HD+ LCD Schwarz
Samsung S24A600NWU Computerbildschirm 61 cm (24") 2560 x 1440 Pixel Wide Quad HD+ LCD Schwarz
Samsung S24A600NWU Computerbildschirm 61 cm (24") 2560 x 1440 Pixel Wide Quad HD+ LCD Schwarz
Samsung S24A600NWU Computerbildschirm 61 cm (24") 2560 x 1440 Pixel Wide Quad HD+ LCD Schwarz
Samsung S24A600NWU Computerbildschirm 61 cm (24") 2560 x 1440 Pixel Wide Quad HD+ LCD Schwarz
Samsung S24A600NWU Computerbildschirm 61 cm (24") 2560 x 1440 Pixel Wide Quad HD+ LCD Schwarz
Samsung S24A600NWU Computerbildschirm 61 cm (24") 2560 x 1440 Pixel Wide Quad HD+ LCD Schwarz
Samsung S24A600NWU Computerbildschirm 61 cm (24") 2560 x 1440 Pixel Wide Quad HD+ LCD Schwarz
Samsung S24A600NWU Computerbildschirm 61 cm (24") 2560 x 1440 Pixel Wide Quad HD+ LCD Schwarz
Samsung S24A600NWU Computerbildschirm 61 cm (24") 2560 x 1440 Pixel Wide Quad HD+ LCD Schwarz
Samsung S24A600NWU Computerbildschirm 61 cm (24") 2560 x 1440 Pixel Wide Quad HD+ LCD Schwarz
Samsung S24A600NWU Computerbildschirm 61 cm (24") 2560 x 1440 Pixel Wide Quad HD+ LCD Schwarz
Samsung S24A600NWU Computerbildschirm 61 cm (24") 2560 x 1440 Pixel Wide Quad HD+ LCD Schwarz
Samsung S24A600NWU Computerbildschirm 61 cm (24") 2560 x 1440 Pixel Wide Quad HD+ LCD Schwarz
Samsung S24A600NWU Computerbildschirm 61 cm (24") 2560 x 1440 Pixel Wide Quad HD+ LCD Schwarz
Samsung S24A600NWU Computerbildschirm 61 cm (24") 2560 x 1440 Pixel Wide Quad HD+ LCD Schwarz
Samsung S24A600NWU Computerbildschirm 61 cm (24") 2560 x 1440 Pixel Wide Quad HD+ LCD Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1134D-LS24A600NWU
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     LS24A600NWU
EAN/GTIN:
     8806090952609
Suchbegriffe:
Monitor mit Sync-Technologie
Monitore mit Sync-Technologie
Sync Monitor
Samsung Monitor (Alle)
Entdecke die Details
WQHD-Auflösung
Erlebe Details, die du sonst vielleicht verpasst hättest. Wenn du dir deinen Lieblingsfilm ansehen oder an deinem neuesten Projekt arbeiten möchtest, profitierst du von der 1,7-fachen Pixeldichte von Full HD. WQHD bietet mehr Platz für Multitasking und bringt Videos und Bilder voll zur Geltung.

Eine Milliarde Farben für spektakuläre Bilder
Eine Milliarde Farben mit HDR 10
Genieße deine Inhalte voller Farbenpracht und Detailreichtum. Mit nahezu unzähligen Farben und Schattierungen sowie HDR10, können dunkle Farben noch dunkler und helle Farben noch heller dargestellt werden, damit alle deine Inhalte voll zur Geltung kommen.

Mehr Komfort und weniger Ablenkung
Positioniere deinen Monitor für optimalen Komfort. Dank des fast rahmenlosen Designs, der Kompatibilität mit VESA-Halterungen und einer Vielzahl von Neigungs-, Dreh- und Schwenksteuerungspunkten kannst du den Monitor in fast jeder Umgebung montieren. Darüber hinaus nehmen der schlanke Metallfuß und die geringe Tiefe weniger Platz auf dem Schreibtisch ein und sorgen für eine saubere, nahtlose Arbeitsumgebung.

Erlebe nahtlose Action
Mit AMD FreeSync™ gleichen sich die Bildwiederholraten deines Monitors und deiner Grafikkarte an, sodass du flüssigere Bilder genießen kannst. AMD FreeSync™ reduziert Bildverzerrungen und Ruckler, sodass deine Filme und Spiele komplett flüssig angezeigt werden.

Ein bequemer Wechsel
Auto Source Switch
Mit Automatic Source Switch Plus entdeckt ihr Monitor neu verbundene Geräte sofort und zeigt Ihnen automatisch das richtige Signal an. Kein Suchen mehr nach dem richtigen Input im Menü.
Weitere Informationen:
AMD FreeSync:
Ja
AMD FreeSync-Typ:
FreeSync
Flimmerfreie Technologie:
Ja
Spiel-Modus:
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate:
CE
Code des Europäischen Produktregisters für die Energiekennzeichnung (EPREL):
438648
Verpackungstiefe:
416 mm
Verpackungshöhe:
176 mm
Paketgewicht:
6300 g
Ständer enthalten:
Ja
Mitgelieferte Kabel:
AC, HDMI, USB
HDMI-Kabellänge:
1.5 m
VESA-Halterung:
Ja
Höhenverstellung:
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle:
75 x 75 mm
Höheneinstellung:
120 mm
Pivot:
Ja
Pivot Winkel:
-2 - 92 °
Schwenkbar:
Ja
Schwenkwinkelbereich:
-30 - 30 °
Neigungsverstellung:
Ja
Neigungswinkelbereich:
-2 - 25 °
Bild-in-Bild:
Ja
Warentarifnummer (HS):
85285210
Integrierter USB-Hub:
Ja
HDMI:
Ja
Kopfhörerausgang:
Ja
USB-Hub-Version:
2.0 / 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Anzahl HDMI-Anschlüsse:
1
HDMI-Version:
1.4
Anzahl DisplayPort Anschlüsse:
1
DisplayPorts-Version:
1.2
Gerätebreite (inkl. Fuß):
542.3 mm
Gerätetiefe (inkl. Fuß):
196.4 mm
Gerätehöhe (inkl. Fuß):
530.8 mm
Breite (ohne Standfuß):
542.3 mm
Tiefe (ohne Standfuß):
41.3 mm
Höhe (ohne Standfuß):
327.1 mm
Gewicht (ohne Ständer):
4900 g
Energieeffizienzklasse (SDR):
E
Energieeffizienzklasse (HDR):
F
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden:
18 kWh
Energieverbrauch (HDR) pro 1.000 Stunden:
22 kWh
Stromverbrauch (Standardbetrieb):
18 W
Stromverbrauch (Standby):
0.5 W
Stromverbrauch (aus):
0.3 W
Marktpositionierung:
Haus
Produktfarbe:
Schwarz
Bildschirmdiagonale:
24 "
Display-Auflösung:
2560 x 1440 Pixel
Natives Seitenverhältnis:
16:9
Bildschirmtechnologie:
LCD
HD-Typ:
Wide Quad HD+
Panel-Typ:
IPS
Bildschirmform:
Flach
Kontrastverhältnis:
1000:1
Maximale Bildwiederholrate:
75 Hz
Anzahl der Farben des Displays:
1,07 Milliarden Farben
Helligkeit (typisch):
300 cd/m²
Reaktionszeit:
5 ms
Seitenverhältnis:
16:9
Dynamisches Kontrastverhältnis Marketingbezeichnung:
Mega-Kontrast
Bildwinkel, horizontal:
178 °
Bildwinkel, vertikal:
178 °
Bildschirmdiagonale (cm):
61 cm
High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung:
Ja
Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR):
High Dynamic Range 10 (HDR10)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 229,41*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 266,54*
€ 317,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 261,69*
€ 311,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 254,57*
€ 302,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 252,06*
€ 299,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 229,41*
€ 273,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.