Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung S33A LED display 61 cm (24") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Samsung S33A LED display 61 cm (24") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
Samsung S33A LED display 61 cm (24") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
Samsung S33A LED display 61 cm (24") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
Samsung S33A LED display 61 cm (24") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
Samsung S33A LED display 61 cm (24") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
Samsung S33A LED display 61 cm (24") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
Samsung S33A LED display 61 cm (24") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
Samsung S33A LED display 61 cm (24") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
Samsung S33A LED display 61 cm (24") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
Samsung S33A LED display 61 cm (24") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
Samsung S33A LED display 61 cm (24") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
Samsung S33A LED display 61 cm (24") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
Samsung S33A LED display 61 cm (24") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
Samsung S33A LED display 61 cm (24") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
Samsung S33A LED display 61 cm (24") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
Samsung S33A LED display 61 cm (24") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1134D-LS24A336NHUXEN
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     LS24A336NHUXEN
EAN/GTIN:
     8806092883635
Suchbegriffe:
Monitor mit Sync-Technologie
Monitore mit Sync-Technologie
Sync Monitor
Samsung Monitor (Alle)
Weitere Informationen:
Flimmerfreie Technologie:
Ja
Unterstützt Windows-Betriebssysteme:
Windows 10
Verpackungsbreite:
618 mm
Verpackungstiefe:
400 mm
Verpackungshöhe:
135 mm
Paketgewicht:
4500 g
Ständer enthalten:
Ja
Mitgelieferte Kabel:
HDMI
Stromkabellänge:
1.5 m
Betriebstemperatur:
10 - 40 °C
VESA-Halterung:
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle:
75 x 75 mm
Neigungsverstellung:
Ja
Neigungswinkelbereich:
-5 - 21 °
HDMI:
Ja
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse:
1
Anzahl HDMI-Anschlüsse:
1
HDMI-Version:
1.4
Gerätebreite (inkl. Fuß):
550.9 mm
Gerätetiefe (inkl. Fuß):
209.9 mm
Gerätehöhe (inkl. Fuß):
403.8 mm
Gewicht (mit Ständer):
3100 g
Breite (ohne Standfuß):
550.9 mm
Tiefe (ohne Standfuß):
30.4 mm
Höhe (ohne Standfuß):
332.3 mm
Gewicht (ohne Ständer):
2800 g
Energieeffizienzklasse (SDR):
D
Energieeffizienzklasse (HDR):
Nicht verfügbar
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden:
14 kWh
Stromverbrauch (Standardbetrieb):
14 W
Stromverbrauch (Standby):
0.3 W
Stromverbrauch (max.):
18 W
Stromverbrauch (aus):
0.3 W
AC Eingangsspannung:
100 - 240 V
Netzteiltyp:
Extern
Energieeffizienzskala:
A bis G
Jährlicher Energieverbrauch:
20 kWh
Code des Europäischen Produktregisters für die Energiekennzeichnung (EPREL):
938624
Marktpositionierung:
Verbraucher
Produktfarbe:
Schwarz
Abnehmbarer Standfuß:
Ja
Fußfarbe:
Schwarz
Samsung Eye Saver-Modus:
Ja
Bildschirmdiagonale:
24 "
Display-Auflösung:
1920 x 1080 Pixel
Natives Seitenverhältnis:
16:9
Bildschirmtechnologie:
LED
HD-Typ:
Full HD
Panel-Typ:
VA
Reaktionszeit:
5 ms
Bildschirmform:
Flach
Kontrastverhältnis:
3000:1
Maximale Bildwiederholrate:
60 Hz
Anzahl der Farben des Displays:
16,7 Millionen Farben
Helligkeit (typisch):
250 cd/m²
Messungsart der Reaktionszeit:
GTG (Gray to Gray)
Dynamisches Kontrastverhältnis Marketingbezeichnung:
Mega-Kontrast
Bildwinkel, horizontal:
178 °
Bildwinkel, vertikal:
178 °
Sichtbare Größe (horizontal):
525.89 mm
Sichtbare Größe (vertikal):
295.81 mm
Bildschirmdiagonale (cm):
60 cm
Farbraumstandard:
NTSC
NTSC Abdeckung (typisch):
72 %
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 69,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,97*
€ 107,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,46*
€ 94,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,96*
€ 92,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,42*
€ 82,61
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4TWSI
ab € 144,07*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4SI
ab € 123,27*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4TWSI
ab € 117,97*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4SI
ab € 47,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.