Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung F24T452FQU Computerbildschirm 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel LED Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Samsung F24T452FQU Computerbildschirm 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel LED Schwarz
Samsung F24T452FQU Computerbildschirm 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel LED Schwarz
Samsung F24T452FQU Computerbildschirm 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel LED Schwarz
Samsung F24T452FQU Computerbildschirm 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel LED Schwarz
Samsung F24T452FQU Computerbildschirm 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel LED Schwarz
Samsung F24T452FQU Computerbildschirm 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel LED Schwarz
Samsung F24T452FQU Computerbildschirm 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel LED Schwarz
Samsung F24T452FQU Computerbildschirm 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel LED Schwarz
Samsung F24T452FQU Computerbildschirm 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel LED Schwarz
Samsung F24T452FQU Computerbildschirm 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel LED Schwarz
Samsung F24T452FQU Computerbildschirm 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel LED Schwarz
Samsung F24T452FQU Computerbildschirm 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel LED Schwarz
Samsung F24T452FQU Computerbildschirm 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel LED Schwarz
Samsung F24T452FQU Computerbildschirm 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel LED Schwarz
Samsung F24T452FQU Computerbildschirm 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel LED Schwarz
Samsung F24T452FQU Computerbildschirm 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel LED Schwarz
Samsung F24T452FQU Computerbildschirm 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel LED Schwarz
Samsung F24T452FQU Computerbildschirm 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel LED Schwarz
Samsung F24T452FQU Computerbildschirm 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel LED Schwarz
Samsung F24T452FQU Computerbildschirm 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel LED Schwarz
Samsung F24T452FQU Computerbildschirm 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel LED Schwarz
Samsung F24T452FQU Computerbildschirm 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel LED Schwarz
Samsung F24T452FQU Computerbildschirm 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel LED Schwarz
Samsung F24T452FQU Computerbildschirm 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel LED Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1134D-LF24T452FQU
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     LF24T452FQU
EAN/GTIN:
     8806090739972
Suchbegriffe:
Monitor mit Sync-Technologie
Monitore mit Sync-Technologie
Sync Monitor
Samsung Monitor (Alle)
Weitere Informationen:
Flimmerfreie Technologie:
Ja
Code des Europäischen Produktregisters für die Energiekennzeichnung (EPREL):
362902
Verpackungsbreite:
604 mm
Verpackungstiefe:
147 mm
Verpackungshöhe:
385 mm
Paketgewicht:
5000 g
Ständer enthalten:
Ja
Mitgelieferte Kabel:
AC, HDMI
Betriebstemperatur:
10 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
10 - 80 %
VESA-Halterung:
Ja
Höhenverstellung:
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle:
100 x 100 mm
Höheneinstellung:
130 mm
Pivot:
Ja
Schwenkbar:
Ja
Schwenkwinkelbereich:
-45 - 45 °
Neigungsverstellung:
Ja
Neigungswinkelbereich:
-3 - 25 °
Integrierter USB-Hub:
Ja
HDMI:
Ja
Kopfhörerausgang:
Ja
USB-Hub-Version:
2.0
Anzahl HDMI-Anschlüsse:
2
Anzahl DisplayPort Anschlüsse:
1
Gerätebreite (inkl. Fuß):
539.2 mm
Gerätetiefe (inkl. Fuß):
332.8 mm
Gerätehöhe (inkl. Fuß):
370.9 mm
Gewicht (mit Ständer):
4000 g
Breite (ohne Standfuß):
539.2 mm
Tiefe (ohne Standfuß):
39.4 mm
Höhe (ohne Standfuß):
224 mm
Energieeffizienzklasse (SDR):
F
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden:
21 kWh
Stromverbrauch (Standardbetrieb):
21 W
Stromverbrauch (Standby):
0.5 W
Stromverbrauch (aus):
0.3 W
Energieeffizienzskala:
A bis G
Produktfarbe:
Schwarz
Zertifizierung:
CE
Bildschirmdiagonale:
23.8 "
Display-Auflösung:
1920 x 1080 Pixel
Natives Seitenverhältnis:
16:9
Bildschirmtechnologie:
LED
Panel-Typ:
IPS
Bildschirmform:
Flach
Kontrastverhältnis:
1000:1
Maximale Bildwiederholrate:
75 Hz
Anzahl der Farben des Displays:
16,78 Millionen Farben
Helligkeit (typisch):
250 cd/m²
Reaktionszeit:
5 ms
Unterstützte Grafik-Auflösungen:
1920 x 1080 (HD 1080)
Dynamisches Kontrastverhältnis Marketingbezeichnung:
Mega-Kontrast
Bildwinkel, horizontal:
178 °
Bildwinkel, vertikal:
178 °
Sichtbare Größe (horizontal):
527.04 mm
Sichtbare Größe (vertikal):
296.46 mm
Farbskala:
72 %
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 127,71*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 163,71*
€ 194,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 158,17*
€ 188,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 145,33*
€ 172,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 141,33*
€ 168,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 127,71*
€ 151,97
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4TWSI
ab € 143,85*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4SI
ab € 85,21*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4TWSI
ab € 79,97*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4SI
ab € 47,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.