Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung F24T450FZU LED display 61 cm (24") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Samsung F24T450FZU LED display 61 cm (24") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
Samsung F24T450FZU LED display 61 cm (24") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
Samsung F24T450FZU LED display 61 cm (24") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
Samsung F24T450FZU LED display 61 cm (24") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
Samsung F24T450FZU LED display 61 cm (24") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
Samsung F24T450FZU LED display 61 cm (24") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
Samsung F24T450FZU LED display 61 cm (24") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
Samsung F24T450FZU LED display 61 cm (24") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
Samsung F24T450FZU LED display 61 cm (24") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
Samsung F24T450FZU LED display 61 cm (24") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
Samsung F24T450FZU LED display 61 cm (24") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
Samsung F24T450FZU LED display 61 cm (24") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
Samsung F24T450FZU LED display 61 cm (24") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
Samsung F24T450FZU LED display 61 cm (24") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
Samsung F24T450FZU LED display 61 cm (24") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
Samsung F24T450FZU LED display 61 cm (24") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
Samsung F24T450FZU LED display 61 cm (24") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
Samsung F24T450FZU LED display 61 cm (24") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
Samsung F24T450FZU LED display 61 cm (24") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
Samsung F24T450FZU LED display 61 cm (24") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1134D-LF24T450FZU
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     LF24T450FZU
EAN/GTIN:
     8806092614796
Suchbegriffe:
Monitor mit Sync-Technologie
Monitore mit Sync-Technologie
Sync Monitor
Samsung Business Monitore
Farben wie im echten Leben
Jetzt kann das ganze Team alle Inhalte optimal sehen, denn dank des IPS-Panels werden alle Farben über den gesamten Bildschirm hinweg scharf und intensiv dargestellt. Bringen Sie Ihre Produktivität auf ein neues Level und genießen Sie mit einem Sichtfeld von 178° ein präzises Zusammenspiel von klaren Farbtönen und intensiven Schattierungen.

Weniger Rahmen für mehr Konzentration
Das fast rahmenlose Design sorgt für hohe Konzentration und lässt bei der Nutzung von zwei Monitoren nebeneinander kaum eine sichtbare Lücke. So können Sie sich auf ein Bild ohne Ablenkungen freuen und dank der großen Bildschirmfläche einfach mehr erledigen.

Für klangvolles Sounderlebnis
Mit unserem einzigen Business-Monitor mit integrierten Lautsprechern haben Sie mehr Platz auf dem Schreibtisch und können sich auf eine effizientere Arbeitsumgebung freuen, während gleichzeitig dafür gesorgt wird, dass Sie alle Inhalte mit bestmöglichem Sound hören können.

Umfangreiche Kompatibilität
Der Business Monitor kann sich dank seiner vielfältigen Anschlussmöglichkeiten mit 2x HDMI 1.4-Anschlüssen nahtlos in fast jede Arbeitsumgebung einfügen. So lassen sich all Ihre Geräte, wie Laptops, Monitore und Tablets, anschließen.

Auf Ihre Bedürfnisse abgestimmt
Der in der Höhe verstellbare Monitor kann geschwenkt, gedreht und geneigt werden und bietet Ihnen so im Alltag hohen Komfort, mit dem Sie alle Inhalte bestens im Blick haben. Das schlanke und elegante Design mit VESA-Unterstützung ergänzt jede Business-Umgebung mit Stil.

Ausgeruhte Augen sehen mehr
Bleiben Sie konzentriert, auch wenn es mal länger wird. Der Eye Saver Modus reduziert Blaulicht-Emissionen, damit Ihre Augen längere Zeit entspannt bleiben. Und die Flicker Free-Technologie reduziert kontinuierlich störendes Bildschirmflackern, sodass Sie angenehmer arbeiten können.

Energiesparender Monitor
Die Eco Saving Plus-Technologie kann den Stromverbrauch um bis zu 10% verringern, ohne dass die Bildqualität dadurch beeinträchtigt wird. Um dies zu erreichen werden die Helligkeitswerte in den schwarzen Bildbereichen angepasst und gleichzeitig die RGB-Werte optimiert.
Weitere Informationen:
AMD FreeSync:
Ja
Flimmerfreie Technologie:
Ja
Spiel-Modus:
Ja
Code des Europäischen Produktregisters für die Energiekennzeichnung (EPREL):
679356
Verpackungsbreite:
604 mm
Verpackungstiefe:
147 mm
Verpackungshöhe:
385 mm
Paketgewicht:
5500 g
Ständer enthalten:
Ja
Mitgelieferte Kabel:
AC, HDMI
HDMI-Kabellänge:
1.5 m
VESA-Halterung:
Ja
Höhenverstellung:
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle:
100 x 100 mm
Höheneinstellung:
130 mm
Pivot:
Ja
Schwenkbar:
Ja
Schwenkwinkelbereich:
-45 - 45 °
Neigungsverstellung:
Ja
Neigungswinkelbereich:
-3 - 25 °
On-Screen-Display (OSD):
Ja
Warentarifnummer (HS):
85285210
Integrierter USB-Hub:
Ja
HDMI:
Ja
Kopfhörerausgang:
Ja
USB-Hub-Version:
2.0
USB-Upstream-Porttyp:
USB Typ-B
Anzahl der vorgeschalteten Steckplätze:
1
Anzahl der nachgeschalteten Steckplätze vom Typ USB-A:
2
Anzahl HDMI-Anschlüsse:
2
HDMI-Version:
1.4
Anzahl DisplayPort Anschlüsse:
1
DisplayPorts-Version:
1.2
Kopfhörerausgänge:
1
Kopfhörer-Anschluss:
3,5 mm
Stromeingang:
Ja
Gerätebreite (inkl. Fuß):
539.2 mm
Gerätetiefe (inkl. Fuß):
224 mm
Gerätehöhe (inkl. Fuß):
370.9 mm
Gewicht (mit Ständer):
4000 g
Breite (ohne Standfuß):
539.2 mm
Tiefe (ohne Standfuß):
39.4 mm
Höhe (ohne Standfuß):
322.8 mm
Eingebaute Lautsprecher:
Ja
Energieeffizienzklasse (SDR):
E
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden:
15 kWh
Stromverbrauch (Standardbetrieb):
15 W
Stromverbrauch (Standby):
0.5 W
Stromverbrauch (aus):
0.3 W
Energieeffizienzskala:
A bis G
Marktpositionierung:
Business
Produktfarbe:
Schwarz
Rahmenloses Design:
Ja
Vorderer Rahmen:
Schwarz
Abnehmbarer Standfuß:
Ja
Fußfarbe:
Schwarz
Zertifizierung:
EMC³, CE
Bildschirmdiagonale:
24 "
Display-Auflösung:
1920 x 1080 Pixel
Natives Seitenverhältnis:
16:9
Bildschirmtechnologie:
LED
HD-Typ:
Full HD
Panel-Typ:
IPS
Bildschirmform:
Flach
Kontrastverhältnis:
1000:1
Maximale Bildwiederholrate:
75 Hz
Anzahl der Farben des Displays:
16,7 Millionen Farben
Helligkeit (typisch):
250 cd/m²
Reaktionszeit:
5 ms
Bildwinkel, horizontal:
178 °
Bildwinkel, vertikal:
178 °
Die besten Konditionen aller 23 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 95,23*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 118,23*
€ 140,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 117,36*
€ 139,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 102,54*
€ 122,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 101,82*
€ 121,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 95,23*
€ 113,32
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4TWSI
ab € 143,91*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4SI
ab € 85,33*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4TWSI
ab € 80,43*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4SI
ab € 47,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.