Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung Odyssey C32G74TQSR Computerbildschirm 81,3 cm (32") 2560 x 1440 Pixel Wide Quad HD+ QLED Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Samsung Odyssey C32G74TQSR Computerbildschirm 81,3 cm (32") 2560 x 1440 Pixel Wide Quad HD+ QLED Schwarz
Samsung Odyssey C32G74TQSR Computerbildschirm 81,3 cm (32") 2560 x 1440 Pixel Wide Quad HD+ QLED Schwarz
Samsung Odyssey C32G74TQSR Computerbildschirm 81,3 cm (32") 2560 x 1440 Pixel Wide Quad HD+ QLED Schwarz
Samsung Odyssey C32G74TQSR Computerbildschirm 81,3 cm (32") 2560 x 1440 Pixel Wide Quad HD+ QLED Schwarz
Samsung Odyssey C32G74TQSR Computerbildschirm 81,3 cm (32") 2560 x 1440 Pixel Wide Quad HD+ QLED Schwarz
Samsung Odyssey C32G74TQSR Computerbildschirm 81,3 cm (32") 2560 x 1440 Pixel Wide Quad HD+ QLED Schwarz
Samsung Odyssey C32G74TQSR Computerbildschirm 81,3 cm (32") 2560 x 1440 Pixel Wide Quad HD+ QLED Schwarz
Samsung Odyssey C32G74TQSR Computerbildschirm 81,3 cm (32") 2560 x 1440 Pixel Wide Quad HD+ QLED Schwarz
Samsung Odyssey C32G74TQSR Computerbildschirm 81,3 cm (32") 2560 x 1440 Pixel Wide Quad HD+ QLED Schwarz
Samsung Odyssey C32G74TQSR Computerbildschirm 81,3 cm (32") 2560 x 1440 Pixel Wide Quad HD+ QLED Schwarz
Samsung Odyssey C32G74TQSR Computerbildschirm 81,3 cm (32") 2560 x 1440 Pixel Wide Quad HD+ QLED Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1134D-LC32G74TQSRXZG
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     LC32G74TQSRXZG
EAN/GTIN:
     8806092002104
Suchbegriffe:
240 Hz Monitor
240Hz Monitor
Curved Monitor
Gaming Monitor
Dive into your game
Der G7 schmiegt sich mit seinem 1000R Curved Display an dein Sichtfeld an, sodass du dich besser auf deine Spielinhalte konzentrieren kannst. Deine Augen müssen weniger Re-Fokussieren, sodass du länger zocken kannst, ohne dass sie ermüden.

1000R Curved
Lass dich von der Atmosphäre einhüllen und erlebe eine aufregend realistische Spielerfahrung: Die 1000R-Krümmung füllt dein peripheres Sehfeld voll aus und versetzt dich so direkt in die Sicht deines Charakters.

Sharp, sharper, QLED
QLED stellt dein Spiel in brillanten und naturgetreuen Farben dar, wodurch fantasievolle Spielinhalte zum Leben erwachen.

Fascinating Details
HDR600 sorgt dafür, dass dunkle Szenen tiefschwarz und helle Szenen besonders strahlend wirken, wodurch du bislang verborgene Details entdecken kannst.

High Resolution
Erlebe unglaublich realistische Spielwelten. Die WQHD-Auflösung verfügt über eine 1,7-mal höhere Dichte an Pixeln im Vergleich zu Full HD. Dadurch lassen sich Bilder äußerst detailliert und gestochen scharf wiedergeben.

Core Lightning Design
Wähl deine Lieblingsfarbe und verändere den Style deines Monitors. Zusätzlich kannst du zwischen fünf auffallenden Farbmodi wählen, die dem Monitor und deinem Umfeld eine persönliche Note verleihen.

Battle Reflexes
Übernimm die Spielführung: Die unglaublich geringe Eingangsverzögerung von 2 ms ermöglicht dir eine schnelle Reaktionszeit, um selbst agile Gegner zu besiegen. So kannst du dich gleich nach dem Start in die Action stürzen.

Smooth Gameplay
Die 240Hz RapidCurve-Technologie verringert Verzögerungen und sorgt so für ultra-flüssige Gaming-Action ohne Ruckeln. Gleichzeitig ermöglich die niedrige Reaktionszeit von 1ms (G/G) präzise Mausbewegungen und verhindert Unschärfe und Ghosting. Damit du jeden Gegner beherrschen kannst.

NVIDIA® G-SYNC® compatible
Für nahtlose Action: Dank NVIDIA® G-SYNC® laufen deine GPU und der Monitor völlig synchron, um ruckelige Bilder und Screen-Tearing zu verhindern. Gleichzeitig wirken schnelle Actionabläufe und komplexe Spielszenen dank AMD FreeSync Premium Pro stabil und ruckelfrei, wodurch du deinen Gegnern stets einen Schritt voraus bist.
Weitere Informationen:
NVIDIA G-SYNC:
Ja
NVIDIA G-SYNC-Typ:
G-SYNC Compatible
Flimmerfreie Technologie:
Ja
Spiel-Modus:
Ja
Code des Europäischen Produktregisters für die Energiekennzeichnung (EPREL):
422222
Verpackungsbreite:
806 mm
Verpackungstiefe:
520 mm
Verpackungshöhe:
272 mm
Paketgewicht:
12300 g
VESA-Halterung:
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle:
100 x 100 mm
Warentarifnummer (HS):
85285210
Integrierter USB-Hub:
Ja
HDMI:
Ja
Anzahl HDMI-Anschlüsse:
1
Gerätebreite (inkl. Fuß):
710.1 mm
Gerätetiefe (inkl. Fuß):
305.9 mm
Gerätehöhe (inkl. Fuß):
594.5 mm
Gewicht (mit Ständer):
12300 g
Breite (ohne Standfuß):
710.1 mm
Tiefe (ohne Standfuß):
187.1 mm
Höhe (ohne Standfuß):
439.1 mm
Gewicht (ohne Ständer):
8200 g
Energieeffizienzklasse (SDR):
G
Energieeffizienzklasse (HDR):
G
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden:
40 kWh
Energieverbrauch (HDR) pro 1.000 Stunden:
80 kWh
Stromverbrauch (Standardbetrieb):
40 W
Stromverbrauch (Standby):
0.5 W
Stromverbrauch (aus):
0.3 W
Energieeffizienzskala:
A bis G
Marktpositionierung:
Gaming
Produktfarbe:
Schwarz
Bildschirmdiagonale:
32 "
Display-Auflösung:
2560 x 1440 Pixel
Natives Seitenverhältnis:
16:9
Bildschirmtechnologie:
QLED
HD-Typ:
Wide Quad HD+
Panel-Typ:
VA
Bildschirmform:
Gebogen
Kontrastverhältnis:
2500:1
Maximale Bildwiederholrate:
240 Hz
Anzahl der Farben des Displays:
16,78 Millionen Farben
Helligkeit (typisch):
350 cd/m²
Reaktionszeit:
1 ms
Bewertung der Bildschirmkrümmung:
1000R
Unterstützte Grafik-Auflösungen:
2560 x 1440
Seitenverhältnis:
16:9
Bildwinkel, horizontal:
178 °
Bildwinkel, vertikal:
178 °
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 504,20*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 569,86*
€ 678,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 562,24*
€ 669,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 558,22*
€ 664,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 546,26*
€ 650,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 504,20*
€ 600,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.