Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung C24RG50FQU Computerbildschirm 59,7 cm (23.5") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Samsung C24RG50FQU Computerbildschirm 59,7 cm (23.5") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Schwarz
Samsung C24RG50FQU Computerbildschirm 59,7 cm (23.5") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Schwarz
Samsung C24RG50FQU Computerbildschirm 59,7 cm (23.5") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Schwarz
Samsung C24RG50FQU Computerbildschirm 59,7 cm (23.5") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Schwarz
Samsung C24RG50FQU Computerbildschirm 59,7 cm (23.5") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Schwarz
Samsung C24RG50FQU Computerbildschirm 59,7 cm (23.5") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Schwarz
Samsung C24RG50FQU Computerbildschirm 59,7 cm (23.5") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Schwarz
Samsung C24RG50FQU Computerbildschirm 59,7 cm (23.5") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Schwarz
Samsung C24RG50FQU Computerbildschirm 59,7 cm (23.5") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Schwarz
Samsung C24RG50FQU Computerbildschirm 59,7 cm (23.5") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Schwarz
Samsung C24RG50FQU Computerbildschirm 59,7 cm (23.5") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Schwarz
Samsung C24RG50FQU Computerbildschirm 59,7 cm (23.5") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Schwarz
Samsung C24RG50FQU Computerbildschirm 59,7 cm (23.5") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Schwarz
Samsung C24RG50FQU Computerbildschirm 59,7 cm (23.5") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Schwarz
Samsung C24RG50FQU Computerbildschirm 59,7 cm (23.5") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Schwarz
Samsung C24RG50FQU Computerbildschirm 59,7 cm (23.5") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Schwarz
Samsung C24RG50FQU Computerbildschirm 59,7 cm (23.5") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Schwarz
Samsung C24RG50FQU Computerbildschirm 59,7 cm (23.5") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1134D-LC24RG50FQUXEN
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     LC24RG50FQUXEN
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Curved Monitor
Monitor mit Sync-Technologie
Monitore mit Sync-Technologie
Sync Monitor
Weitere Informationen:
AMD FreeSync:
Ja
VESA Adaptive Sync unterstützt:
Ja
Flimmerfreie Technologie:
Ja
Code des Europäischen Produktregisters für die Energiekennzeichnung (EPREL):
362840
Verpackungsbreite:
612 mm
Verpackungstiefe:
391 mm
Verpackungshöhe:
172 mm
Paketgewicht:
4900 g
Ständer enthalten:
Ja
Mitgelieferte Kabel:
HDMI
Schnellstartübersicht:
Ja
Stromkabellänge:
1.5 m
Betriebstemperatur:
10 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
10 - 80 %
Warentarifnummer (HS):
85285210
HDMI:
Ja
Kopfhörerausgang:
Ja
Anzahl HDMI-Anschlüsse:
2
HDMI-Version:
1.4
Anzahl DisplayPort Anschlüsse:
1
DisplayPorts-Version:
1.2
Gerätebreite (inkl. Fuß):
547.8 mm
Gerätetiefe (inkl. Fuß):
242.6 mm
Gerätehöhe (inkl. Fuß):
430.5 mm
Gewicht (mit Ständer):
3300 g
Breite (ohne Standfuß):
547.8 mm
Tiefe (ohne Standfuß):
90.7 mm
Höhe (ohne Standfuß):
326.3 mm
Gewicht (ohne Ständer):
2800 g
Energieeffizienzklasse (SDR):
G
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden:
32 kWh
Stromverbrauch (Standardbetrieb):
32 W
Stromverbrauch (Standby):
0.5 W
Stromverbrauch (max.):
35 W
Energieeffizienzskala:
A bis G
Marktpositionierung:
Gaming
Produktfarbe:
Schwarz
AC-Netzadapter:
Ja
Ein-/Ausschalter:
Ja
Stromverbrauch (DPMS):
0.5 W
Digitales Signalformatsystem:
Nicht unterstützt
Bildschirmdiagonale:
23.5 "
Display-Auflösung:
1920 x 1080 Pixel
Natives Seitenverhältnis:
16:9
Bildschirmtechnologie:
LCD
HD-Typ:
Full HD
Panel-Typ:
VA
Bildschirmform:
Gebogen
Kontrastverhältnis:
3000:1
Maximale Bildwiederholrate:
144 Hz
Anzahl der Farben des Displays:
16,78 Millionen Farben
Helligkeit (typisch):
250 cd/m²
Reaktionszeit:
4 ms
Unterstützte Grafik-Auflösungen:
1920 x 1080 (HD 1080)
Seitenverhältnis:
16:9
Dynamisches Kontrastverhältnis Marketingbezeichnung:
Mega-Kontrast
Bildwinkel, horizontal:
178 °
Bildwinkel, vertikal:
178 °
Sichtbare Größe (horizontal):
521.3952 mm
Sichtbare Größe (vertikal):
293.2848 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 139,03*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 176,28*
€ 209,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 165,70*
€ 197,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 157,00*
€ 186,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 152,25*
€ 181,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 139,03*
€ 165,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.