Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung HW-Q930D Schwarz 9.1.4 Kanäle


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Samsung HW-Q930D Schwarz 9.1.4 Kanäle
Samsung HW-Q930D Schwarz 9.1.4 Kanäle
Samsung HW-Q930D Schwarz 9.1.4 Kanäle
Samsung HW-Q930D Schwarz 9.1.4 Kanäle
Samsung HW-Q930D Schwarz 9.1.4 Kanäle
Samsung HW-Q930D Schwarz 9.1.4 Kanäle
Samsung HW-Q930D Schwarz 9.1.4 Kanäle
Samsung HW-Q930D Schwarz 9.1.4 Kanäle
Samsung HW-Q930D Schwarz 9.1.4 Kanäle
Samsung HW-Q930D Schwarz 9.1.4 Kanäle
Samsung HW-Q930D Schwarz 9.1.4 Kanäle
Samsung HW-Q930D Schwarz 9.1.4 Kanäle
Samsung HW-Q930D Schwarz 9.1.4 Kanäle
Samsung HW-Q930D Schwarz 9.1.4 Kanäle
Samsung HW-Q930D Schwarz 9.1.4 Kanäle
Samsung HW-Q930D Schwarz 9.1.4 Kanäle
Samsung HW-Q930D Schwarz 9.1.4 Kanäle
Samsung HW-Q930D Schwarz 9.1.4 Kanäle
Samsung HW-Q930D Schwarz 9.1.4 Kanäle
Samsung HW-Q930D Schwarz 9.1.4 Kanäle
Samsung HW-Q930D Schwarz 9.1.4 Kanäle
Artikel-Nr.:
     C1134D-HW-Q930D/EN
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     HW-Q930D/EN
EAN/GTIN:
     8806095439662
Suchbegriffe:
Heimkino Lautsprechersystem
Soundbar
heimkino lautsprechersystem
Weitere Informationen:
Audio Kanäle:
9.1.4 Kanäle
Eingebaute Audio-Decoder:
Dolby Atmos, Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD
Equalizer Modi:
Adaptive, Game Pro, Standard, Surround Sound Erweiterung
Equalizer:
Ja
Produktfarbe:
Schwarz
Wandmontage:
Ja
Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR):
High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus)
Unterstützte Audioformate:
AAC, AIFF, ALAC, FLAC, MP3, OGG, WAV
Apple AirPlay 2-Unterstützung:
Ja
Spotify Connect:
Ja
Nachtmodus:
Ja
Integierter Chromecast:
Ja
Q-Symphonie:
Ja
SpaceFit Sound-Funktion:
Ja
Verpackungsbreite:
1187 mm
Verpackungstiefe:
277 mm
Verpackungshöhe:
585 mm
Paketgewicht:
23900 g
Stromverbrauch Subwoofer:
28 W
Stromverbrauch (Standardbetrieb):
42 W
Stromverbrauch (Standby):
0.5 W
Samsung-Technologien (AV/TV):
Active Voice Amplifier, Tap Sound
Übertragungstechnik:
Verkabelt & Kabellos
Bluetooth:
Ja
WLAN:
Ja
Anzahl HDMI-Anschlüsse:
2
HDMI-In:
1
Anzahl der HDMI-Ausgänge:
1
Digital-Audio-Optical-In:
1
Anzahl der Lautsprecher:
17
Breite:
1110.7 mm
Tiefe:
120 mm
Höhe:
60.4 mm
Gewicht Soundbar:
5400 g
Breite des Subwoofers:
210 mm
Tiefe des Subwoofers:
403 mm
Höhe des Subwoofers:
403 mm
Tieftönergewicht:
9800 g
Subwoofer enthalten:
Ja
Subwoofer-Konnektivität:
Kabellos
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 651,71*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 651,71*
€ 775,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 646,70*
€ 769,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 626,46*
€ 745,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 611,72*
€ 727,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 572,59*
€ 681,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.