Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung C-Soundbar HW-C460G Schwarz 2.1 Kanäle 520 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Samsung C-Soundbar HW-C460G Schwarz 2.1 Kanäle 520 W
Samsung C-Soundbar HW-C460G Schwarz 2.1 Kanäle 520 W
Samsung C-Soundbar HW-C460G Schwarz 2.1 Kanäle 520 W
Samsung C-Soundbar HW-C460G Schwarz 2.1 Kanäle 520 W
Samsung C-Soundbar HW-C460G Schwarz 2.1 Kanäle 520 W
Samsung C-Soundbar HW-C460G Schwarz 2.1 Kanäle 520 W
Samsung C-Soundbar HW-C460G Schwarz 2.1 Kanäle 520 W
Samsung C-Soundbar HW-C460G Schwarz 2.1 Kanäle 520 W
Samsung C-Soundbar HW-C460G Schwarz 2.1 Kanäle 520 W
Samsung C-Soundbar HW-C460G Schwarz 2.1 Kanäle 520 W
Samsung C-Soundbar HW-C460G Schwarz 2.1 Kanäle 520 W
Samsung C-Soundbar HW-C460G Schwarz 2.1 Kanäle 520 W
Samsung C-Soundbar HW-C460G Schwarz 2.1 Kanäle 520 W
Artikel-Nr.:
     C1134D-HW-C460G/ZG
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     HW-C460G/ZG
EAN/GTIN:
     8806094900651
Suchbegriffe:
Soundbar
USB Lautsprecher
USB Speaker
usb lautsprecher
Virtueller Surround Sound für hohen Filmgenuss
Dolby Audio & DTS Virtual X
DTS Virtual:X sorgt für voluminösen 3D-Sound, der mithilfe von objektbasierten Audiotechnologien auch das Gefühl von Höhe simulieren kann, ohne dafür nach oben abstrahlende Speaker zu benötigen.

Subwoofer inklusive
Tiefer und satter Bass dank kabellosem Subwoofer im Lieferumfang
Die beeindruckenden Bässe des mitgelieferten Subwoofers erwecken dein Entertainment förmlich zum Leben.

Bass-Boost-Modus
Bass extra – für mehr Emotionen
Für alle, die sich eine Extraportion Bass wünschen, bietet der Bass-Boost-Modus mit nur einem Klick ein noch intensiveres Sounderlebnis.

Adaptive Sound Lite
Automatisch angepasster Sound für deine Lieblingsinhalte
Ob Serie, Sport-Event oder Nachrichtensendung – Adaptive Sound Lite optimiert den Sound deiner Lieblingsinhalte automatisch, damit du ein besseres Hörerlebnis genießt.

Game Mode
Besser hören, besser spielen
Dank der Cross-Talk-Cancellation-Technologie werden störende Geräusche minimiert, wodurch du während einer Gaming-Session präzise die Position von Tönen heraushören kannst. Genieße dein Spiel, während der Sound automatisch angepasst wird, ohne dass du dich mit den Einstellungen beschäftigen musst.

Nachtmodus
Alles verstehen, ohne andere zu stören
Im Nachtmodus werden Dezibel und insbesondere Bässe reduziert, Dialoge aber bleiben klar. So kannst du deine Lieblingsinhalte weiter genießen, während andere bereits schlafen.

Sprachverbesserung
Verstehe jedes Wort, genieße klare Dialoge
Die Technologie passt Equalizer-Einstellungen so an, dass Stimmen angehoben werden, damit du Dialoge besser verstehst.

Bluetooth®-TV-Verbindung
Kabellose Verbindung zwischen TV und Soundbar per Bluetooth®
Stört dich das Kabelgewirr in deinem Wohnzimmer? Nutze einfach Bluetooth®, um deine Soundbar kabellos mit deinem Samsung TV zu verbinden[1]

One Remote Control
Eine Fernbedienung für alle Samsung Endgeräte
Jetzt brauchst du nur noch eine Fernbedienung. Wichtige Funktionen, wie etwa das An- und Abschalten, die Lautstärke und auch die Soundeffekte kannst du ganz einfach und intuitiv mit der Samsung One Remote Control steuern[2]

Kabelloser Surround-Sound
Erweitere kabellos deinen Surround Sound
Verbinde dein TV-Gerät kabellos mit den separat erhältlichen Rücklautsprechern SWA-9200S und erlebe Heimkinofeeling pur[3]
Weitere Informationen:
Audio Kanäle:
2.1 Kanäle
RMS-Leistung:
520 W
Eingebaute Audio-Decoder:
DTS Virtual:X
Spiel-Modus:
Ja
Produktfarbe:
Schwarz
Wandmontage:
Ja
Name der Farbe:
Titanschwarz
USB-unmittelbare Wiedergabe:
Ja
Unterstützte Audioformate:
AAC, AIFF, FLAC, LPCM, MP3, OGG, WAV, WMA
Nachtmodus:
Ja
Verpackungsbreite:
905 mm
Verpackungstiefe:
228 mm
Verpackungshöhe:
431 mm
Paketgewicht:
7500 g
Stromverbrauch Soundbar:
25 W
Stromverbrauch Subwoofer:
40 W
Stromverbrauch (Standby):
0.5 W
Samsung-Technologien (AV/TV):
Active Voice Amplifier, Adaptive Sound, Bass Boost, Surround Sound Erweiterung
Übertragungstechnik:
Kabellos
Bluetooth:
Ja
Bluetooth-Version:
4.2
Bluetooth-Codec:
SBC
USB Anschluss:
Ja
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse:
1
Digital-Audio-Optical-In:
1
Soundbar Lautsprecher RMS Leistung:
300 W
Anzahl der Lautsprecher:
3
Wandmontageset:
Ja
Fernbedienung enthalten:
Ja
Breite:
858.8 mm
Tiefe:
75 mm
Höhe:
59 mm
Gewicht Soundbar:
1400 g
Breite des Subwoofers:
184 mm
Tiefe des Subwoofers:
295 mm
Höhe des Subwoofers:
343 mm
Tieftönergewicht:
4500 g
Subwoofer enthalten:
Ja
Subwoofer Effektivwert Energie:
220 W
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 118,36*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 118,36*
€ 140,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 117,73*
€ 140,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 114,12*
€ 135,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 113,23*
€ 134,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 109,54*
€ 130,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.