Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung GU50CU8079U 127 cm (50") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Samsung GU50CU8079U 127 cm (50") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Schwarz
Samsung GU50CU8079U 127 cm (50") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Schwarz
Samsung GU50CU8079U 127 cm (50") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Schwarz
Samsung GU50CU8079U 127 cm (50") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Schwarz
Samsung GU50CU8079U 127 cm (50") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Schwarz
Samsung GU50CU8079U 127 cm (50") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Schwarz
Samsung GU50CU8079U 127 cm (50") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Schwarz
Samsung GU50CU8079U 127 cm (50") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Schwarz
Samsung GU50CU8079U 127 cm (50") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Schwarz
Samsung GU50CU8079U 127 cm (50") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1134D-GU50CU8079UXZG
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     GU50CU8079UXZG
EAN/GTIN:
     8806094813586
Suchbegriffe:
Fernseher
Fernsehgerät
Fernsehgeräte
Flachbildfernseher
Supersatte Farben, ultraschlankes Profil

Dynamic Crystal Color
Erlebe ein Bild mit einer enormen Farbvielfalt

Dynamic Crystal Color lässt dich in ein Meer voller satter und realitätsnaher Farben eintauchen. Die moderne Phosphor-Technologie liefert zudem ein großes Farbspektrum mit einer prächtigen Detailfülle.

Airslim
So filigran und minimalistisch wie nie zuvor

Das faszinierend filigrane Design lässt deinen TV beinahe mit der Wand verschmelzen.

Crystal Prozessor 4K
Genieße mit leistungsstarkem 4K eine Vielfalt an Farbnuancen

Erlebe Farbnuancen fast wie in der Realität. Dank des leistungsstarken 4K Upscaling kannst du deine Lieblingsinhalte in bis zu 4K-Qualität genießen.

Smart Hub
All deine Lieblings-Smart-TV-Apps an einem Ort

Der neue Smart Hub von Samsung stellt das Finden und Entdecken von Inhalten in den Vordergrund, damit du weniger Zeit mit der Suche und mehr Zeit mit dem Streamen deiner Lieblingsfilme, -spiele und -serien verbringen kannst. Mit den drei Kategorien „Medien“, „Spiele“ und „Hintergründe“ wird dein Fernseherlebnis optimiert – je nachdem, wie du deinen Fernseher nutzt.

Gaming Experience

Gaming Hub
Deine Gaming-Zentrale

Der Samsung Gaming Hub ist die direkte Verbindung zu deinen Cloud-Gaming-Plattformen, Konsolenspielen und Spiele-Apps. Es schlägt dir plattformübergreifend passende Games vor und kann so deinen Auswahlprozess beschleunigen.

Motion Xcelerator
Flüssige Bewegungen für ein klares Bild

Erlebe ein scharfes Bild und eine angepasste Performance dank einer automatischen Erfassung und Wiederherstellung fehlerhafter Frames.

Bildqualität

Contrast Enhancer
Große Tiefenwirkung und hohe Farbkontraste für faszinierende Bilder

Der Contrast Enhancer sorgt dafür, dass Bilder natürlich und detailreich dargestellt werden. Für farbintensive Bilder mit großer Tiefe können bestimmte Bildbereiche analysiert und Kontraste automatisch angepasst werden.

HDR10+
Entdecke spannende Details in verschiedenen Szenen

HDR10+ ermöglicht ein TV-Bild mit hohem Kontrastumfang. So genießt du ein Bild, das mit einem enormen Farbspektrum und einer riesigen Detailfülle glänzt – in hellen wie in dunklen Szenen.

Design

Solar Smart Remote
Die einfache und nachhaltige Art der TV-Steuerung

Mit dem auf der Rückseite integrierten Solarmodul kannst du deine Fernbedienung aufladen und in Zukunft auf Batterien verzichten.

Höhenverstellbare Standfüße
Passe die Aufstellhöhe deines TVs beliebig an

Passe die Standfußhöhe und -breite deines TVs nach Belieben an – auch, um deine Soundbar optisch perfekt zu integrieren.

Sound

Object Tracking Sound Lite (OTS Lite)
Virtueller Sound, der verschiedenen Bewegungen

Der von OTS Lite erzeugte virtuelle 3D Surround Sound lässt dich Klänge nicht nur von vorne, sondern auch von oben hören. Das führt dazu, dass der Sound dich förmlich umfließt und so ins Bild hineinzieht.

Q-Symphony
TV und Soundbar in beeindruckender Harmonie

Genieße die Harmonie zwischen TV und Soundbar. Q-Symphony sorgt dafür, dass TV und Soundbar perfekt aufeinander abgestimmt sind und den Sound gleichzeitig wiedergeben. Das erzeugt einen überzeugenden Surround-Effekt, ohne dass man die Fernsehlautsprecher stummstellen muss.

Adaptive Sound
Genieße ausdrucksstarken Sound wie von den Künstler*innen beabsichtigt

Erlebe Klang, vor allem bei Dialogen, nicht nur klar, sondern auch so, wie er von den Künstler*innen vorgesehen war. Dazu passt Adaptive Sound Pro den Sound mit Hilfe einer KI-basierten Audio-Remastering-Technologie entsprechend der Beschaffenheit von Raum sowie Audioinhalten dynamisch an.

Smart Features

SmartThings
Es kann so einfach sein

Lasse deinen Fernseher alle möglichen Geräte ganz automatisch erkennen, verbinden und anzeigen. Dank SmartThings kannst du deine Geräte, während du fernsiehst, direkt mit der Fernbedienung oder per Sprache steuern.

Samsung Health
Wir bleiben gesund – auch zuhause

Behalte deine täglichen Fitness-Daten aus der Samsung Health-App immer im Blick und greife von einem einzigen Ort auf Inhalte von führenden Partnern aus der Fitness- und Achtsamkeitsbranche zu.

Multi View
Mehrere Inhalte gleichzeitig sehen

Dank Multi View kannst du dein TV-Bild in zwei Bereiche unterteilen, sodass du auf einer Seite deine Serien oder Filme schauen kannst, während auf der anderen Seite das Display deines kompatiblen Smartphones zu sehen ist. So kannst du dein TV-Programm im Blick behalten, während du dir die aktuellen Sportergebnisse oder ein Gaming-Tutorial anschaust. So kannst du ganz einfach veschiedene Inhalte gleichzeitig genießen.

Komfortable Sprachsteuerung
Nutze den Sprachassistenten deiner Wahl

Ob Samsung Bixby oder Amazon Alexa – nutze den Sprachassistenten deiner Wahl. Die in das TV-Gerät integrierten Assistenten sorgen dafür, dass du beeindruckendes Entertainment mit einer entspannten Bedienung verbinden kannst.
Weitere Informationen:
Anzahl der Lautsprecher:
2
RMS-Leistung:
20 W
Audio-Vorwahldeskriptor:
Ja
Adaptiver Klang:
Ja
Q-Symphonie:
Ja
Multiraum:
Ja
Verbesserter Audio-Rückkanal (eARC):
Ja
Tunertyp:
Analog & Digital
Digitales Signalformatsystem:
DVB-C, DVB-S2, DVB-T2 HD
Automatische Kanalsuchlauf:
Ja
Desktop-Ständer:
Ja
Montageset:
Ja
Mitgelieferte Kabel:
AC
Fernbedienung enthalten:
Ja
E-Handbuch:
Ja
Anzahl HDMI-Anschlüsse:
3
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse:
2
Common interface Plus (CI+):
Ja
HDMI-Version:
2.1
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45):
1
Optischer Audio-Digitalausgang:
1
Anzahl RF Anschlüsse:
2
Common Interface Plus (CI+) Version:
1.4
Smart-TV:
Ja
Internet-TV:
Ja
Installiertes Betriebssystem:
Tizen
Ton-Spiegelung:
Ja
Hybrid Broadcast Broadband TV (HbbTV):
Ja
Hybrid Broadcast Broadband TV (HbbTV) Version:
2.0.3
Smart-Modi:
Filmemacher, Film
Universalführung:
Ja
Video-Apps:
Samsung TV Plus
Stromverbrauch (Standby):
0.5 W
Energieeffizienzklasse (SDR):
G
Energieeffizienzklasse (HDR):
G
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden:
71 kWh
Energieverbrauch (HDR) pro 1.000 Stunden:
124 kWh
AC Eingangsspannung:
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz:
50 - 60 Hz
Energieeffizienzskala:
A bis G
Gerätebreite (inkl. Fuß):
1118.3 mm
Gerätetiefe (inkl. Fuß):
226.3 mm
Gerätehöhe (inkl. Fuß):
684.6 mm
Gewicht (mit Ständer):
11800 g
Breite (ohne Standfuß):
1118.3 mm
Tiefe (ohne Standfuß):
25.7 mm
Höhe (ohne Standfuß):
644.6 mm
Gewicht (ohne Ständer):
11500 g
Breite der Standhalterung:
763.6 mm
Tiefe der Standhalterung:
226.6 mm
Verpackungsbreite:
1246 mm
Verpackungstiefe:
131 mm
Verpackungshöhe:
761 mm
Paketgewicht:
16000 g
WLAN:
Ja
Bluetooth:
Ja
Ethernet/LAN:
Ja
WLAN-Standards:
Wi-Fi 5 (802.11ac)
Bluetooth-Version:
5.2
Wi-Fi Direct:
Ja
Bluetooth Low Energy (BLE):
Ja
Webbrowser:
Ja
Elektronischer Programmführer (EPG):
Ja
Automatische Abschaltung:
Ja
Funktioniert mit Amazon Alexa:
Ja
Funktioniert mit Google Assistant:
Ja
Funktioniert mit Samsung Bixby:
Ja
Produktfarbe:
Schwarz
VESA-Halterung:
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle:
200 x 200 mm
Rahmenloses Design:
Ja
Ständertyp:
Beinständer
Samsung-Technologien (AV/TV):
Motion Xcelerator
High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung:
Ja
Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR):
High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus), Hybrid Log-Gamma (HLG)
Verbesserung des Videotexts:
Ja
Untertitelfunktion:
Ja
Umgebungsmodus:
Ja
Eco-Sensor:
Ja
Helligkeitserkennung:
Ja
Dynamische Kristallfarben-Technologie:
Ja
TV-Schlüssel-Unterstützung:
Ja
Bildverarbeitungsverfahren:
Samsung Contrast Enhancer
Spiel-Funktionen:
Auto-Low-Latency-Modus (ALLM)
Unterstützung der SmartThings-App:
Ja
Auf Ansicht tippen:
Ja
Drahtlose Dex-Unterstützung:
Ja
TV-Ton auf mobilem Gerät:
Ja
ConnectShare (HDD):
Ja
ConnectShare (USB):
Ja
Bildschirmdiagonale:
50 "
HD-Typ:
4K Ultra HD
Display-Auflösung:
3840 x 2160 Pixel
Bildschirmtechnologie:
Kristall
Bildschirmform:
Flach
Natives Seitenverhältnis:
16:9
Motion Interpolation Technologie:
Motion Xcelerator
Reaktionszeit:
8 ms
Wiederholfrequenz:
50 Hz
Dynamisches Kontrastverhältnis Marketingbezeichnung:
Mega-Kontrast
Bildwinkel, horizontal:
178 °
Bildwinkel, vertikal:
178 °
Bildschirmdiagonale (cm):
125 cm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 372,21*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 423,73*
€ 504,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 420,98*
€ 500,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 412,29*
€ 490,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 398,66*
€ 474,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 372,21*
€ 442,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.