| |
Anzahl der Lautsprecher: | 2 |
RMS-Leistung: | 20 W |
Audio Kanäle: | 2.0 Kanäle |
Eingebaute Audio-Decoder: | Dolby 2.0 |
Audio-Vorwahldeskriptor: | Ja |
Adaptiver Klang: | Ja |
Verbesserter Audio-Rückkanal (eARC): | Ja |
Tunertyp: | Analog & Digital |
Digitales Signalformatsystem: | DVB-C, DVB-T2 |
Automatische Kanalsuchlauf: | Ja |
Unterstützte TV bands: | DTV |
Desktop-Ständer: | Ja |
Mitgelieferte Kabel: | AC |
Smart Remote enthalten: | Ja |
Anzahl HDMI-Anschlüsse: | 3 |
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse: | 2 |
Common interface (CI): | Ja |
Common interface Plus (CI+): | Ja |
Audio Return Channel (ARC): | Ja |
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45): | 1 |
Optischer Audio-Digitalausgang: | 1 |
Anzahl RF Anschlüsse: | 3 |
Common Interface Plus (CI+) Version: | 1.4 |
Unterhaltungselektronik-Kontrolle (CEC): | Anynet+ |
Smart-TV: | Ja |
Internet-TV: | Ja |
Installiertes Betriebssystem: | Tizen |
Ton-Spiegelung: | Ja |
Hybrid Broadcast Broadband TV (HbbTV): | Ja |
Hybrid Broadcast Broadband TV (HbbTV) Version: | 2.0.3 |
Smart-Modi: | Filmemacher, Film |
Universalführung: | Ja |
Stromverbrauch (Standby): | 0.5 W |
Energieeffizienzklasse (SDR): | G |
Energieeffizienzklasse (HDR): | G |
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden: | 53 kWh |
Energieverbrauch (HDR) pro 1.000 Stunden: | 106 kWh |
AC Eingangsspannung: | 220 - 240 V |
Energiesparmodus: | Ja |
Energieeffizienzskala: | A bis G |
Gerätebreite (inkl. Fuß): | 965.5 mm |
Gerätetiefe (inkl. Fuß): | 205.6 mm |
Gerätehöhe (inkl. Fuß): | 599 mm |
Gewicht (mit Ständer): | 8700 g |
Breite (ohne Standfuß): | 965.5 mm |
Tiefe (ohne Standfuß): | 25.7 mm |
Höhe (ohne Standfuß): | 559.9 mm |
Gewicht (ohne Ständer): | 8400 g |
Breite der Standhalterung: | 683.5 mm |
Tiefe der Standhalterung: | 205.6 mm |
Verpackungsbreite: | 1093 mm |
Verpackungstiefe: | 126 mm |
Verpackungshöhe: | 667 mm |
Paketgewicht: | 11600 g |
WLAN: | Ja |
Bluetooth: | Ja |
Ethernet/LAN: | Ja |
WLAN-Standards: | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Bluetooth-Version: | 5.2 |
Browsing: | Ja |
Webbrowser: | Ja |
Sprachsteuerung: | Ja |
Elektronischer Programmführer (EPG): | Ja |
On-Screen-Display (OSD): | Ja |
Anzahl OSD-Sprachen: | 28 |
Automatische Abschaltung: | Ja |
Upgradefähige Firmware: | Ja |
Funktioniert mit Amazon Alexa: | Ja |
Funktioniert mit Google Assistant: | Ja |
Funktioniert mit Samsung Bixby: | Ja |
Produktfarbe: | Schwarz |
VESA-Halterung: | Ja |
Panel-Montage-Schnittstelle: | 200 x 200 mm |
Jahr der Einführung: | 2024 |
Ständertyp: | Beinständer |
Standfarbe: | Schwarz |
High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung: | Ja |
Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR): | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus), Hybrid Log-Gamma (HLG) |
Spiel-Modus: | Ja |
Verbesserung des Videotexts: | Ja |
Teletextstandards: | TTX |
Untertitelfunktion: | Ja |
Eco-Sensor: | Ja |
Dimmtechnik für Hintergrundbeleuchtung: | UHD Dimming |
Bildverarbeitungsverfahren: | Samsung Contrast Enhancer |
Spiel-Funktionen: | Auto-Low-Latency-Modus (ALLM), Gaming Hub, HGiG, Mini Map Zoom |
4K Ultra HD Hochskalierung: | Ja |
Unterstützung der SmartThings-App: | Ja |
Auf Ansicht tippen: | Ja |
TV-Ton auf mobilem Gerät: | Ja |
ConnectShare (HDD): | Ja |
ConnectShare (USB): | Ja |
Bildschirmdiagonale: | 43 " |
HD-Typ: | 4K Ultra HD |
Display-Auflösung: | 3840 x 2160 Pixel |
Bildschirmtechnologie: | LCD |
Bildschirmform: | Flach |
Natives Seitenverhältnis: | 16:9 |
Wiederholfrequenz: | 50 Hz |
Dynamisches Kontrastverhältnis Marketingbezeichnung: | Mega-Kontrast |
Bildwinkel, horizontal: | 178 ° |
Bildwinkel, vertikal: | 178 ° |
Bildschirmdiagonale (cm): | 109.2 cm |