Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung GQ55QN90CAT 139,7 cm (55") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Samsung GQ55QN90CAT 139,7 cm (55") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Silber
Samsung GQ55QN90CAT 139,7 cm (55") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Silber
Samsung GQ55QN90CAT 139,7 cm (55") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Silber
Samsung GQ55QN90CAT 139,7 cm (55") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Silber
Samsung GQ55QN90CAT 139,7 cm (55") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Silber
Samsung GQ55QN90CAT 139,7 cm (55") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Silber
Samsung GQ55QN90CAT 139,7 cm (55") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Silber
Samsung GQ55QN90CAT 139,7 cm (55") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Silber
Samsung GQ55QN90CAT 139,7 cm (55") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Silber
Samsung GQ55QN90CAT 139,7 cm (55") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Silber
Samsung GQ55QN90CAT 139,7 cm (55") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Silber
Artikel-Nr.:
     C1134D-GQ55QN90CATXZG
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     GQ55QN90CATXZG
EAN/GTIN:
     8806094860184
Suchbegriffe:
Fernseher
Fernsehgerät
Fernsehgeräte
Flachbildfernseher
Made for Germany
Beim Kauf eines TV-Aktionsgeräts oder einer Aktions-Soundbar der 2023-Reihe mit deutschen Modell-Code erhältst du attraktive, kostenlose Zusatzangebote. Mit Streaming-Content inklusive kannst du unter anderem bis zu 24 Monate vielfältiges TV-Entertainment genießen – etwa packende Sportinhalte, aktuelle Filme und Serien sowie hochauflösende HD- und UHD-Inhalte. Die smarte Philips Hue Surround-Beleuchtung, die das Licht im Raum mit deinem Bildschirm synchronisiert, sorgt außerdem für ein beeindruckendes Film- und Gaming-Erlebnis.

Aktionszeitraum: 1. Januar - 31. März 2024

Quantum-Matrix-Technologie
Mehr sichtbare Details dank präziser Lichtsteuerung durch Quantum Mini-LEDs
Dank der Quantum Matrix-Technologie eröffnen sich dir faszinierende Bildwelten voller Kontraste und Details. Weiterhin werden besonders tiefe Schwarz- und reine Weißtöne erzeugt, indem die leistungsstarke Beleuchtungssteuerung die einzelnen Quantum Mini-LEDs mit größtmöglicher Genauigkeit ansteuert.

Neural Quantum Prozessor 4K
Spüre die Kraft von KI in 4K
Mit dem Neural Quantum Prozessor 4K kommst du in den Genuss unseres besten 4K-Bilderlebnisses. Die leistungsstarke 4K AI Upscaling-Technologie, unterstützt von 20 neuronalen Netzen, lässt dich bei jeder Art von Inhalt die volle 4K-Power spüren. Indem der Prozessor Bild für Bild automatisch dazulernt, kann er sich an jegliche Sehbedingungen anpassen, um auf diese Weise deinen Lieblingsinhalt zu optimieren[1]

Minimierte Reflexionen
Wenig Ablenkung dank minimaler Reflexionen
Die Antireflexbeschichtung verhindert, dass Sonnenlicht oder Lampenreflexionen Einfluss auf die Bildqualität nehmen. Das führt auch dazu, dass du von nahezu jeder Sitzposition aus in deine Lieblingsfilme oder -serien eintauchen kannst und in den Genuss eines ungestörten Seherlebnisses kommst.

Dolby Atmos®
Erlebe Dolby Atmos®-Sound auf einem neuen Level dank Top Channel-Lautsprechern
Die neuen Samsung Top Channel-Lautsprecher bringen das Dolby Atmos®-Klangerlebnis auf ein neues Level und lassen dich dank des multidimensionalen Sounds mitten in das Geschehen eintauchen.

Quantum-Matrix-Technologie
Mehr sichtbare Details dank präziser Lichtsteuerung durch Quantum-Mini-LEDs

Neural Quantum Prozessor 4K
Spüre die Kraft von KI in 4K

Minimierte Reflexionen
Wenig Ablenkung dank minimaler Reflexionen

Dolby Atmos®
Erlebe Dolby Atmos®-Sound auf einem neuen Level dank Top Channel-Lautsprechern

Neo Quantum HDR+
Dein 4K-Erlebnis mit beeindruckender Helligkeit und satten Farben
Neo Quantum HDR+ bietet dir ein beeindruckend lebendiges Farberlebnis mit einem hohen Dynamikumfang. Zudem kann die Technologie dein Sehvergnügen durch eine hervorragende Helligkeit in Kombination mit dynamisch adaptiven Szenen in 4K-Auflösung steigern[2]

Real Depth Enhancer
Augenblicklich mehr Bildtiefe
Die Anpassung der Bildtiefe kann die Wahrnehmung des menschlichen Auges imitieren, indem der Kontrast im Bildvordergrund erhöht wird. Wenn du dir beispielsweise eine Naturdokumentation anschaust, werden im Vordergrund die Falten eines Elefanten kontrastreich dargestellt und der Hintergrund unverändert belassen – ähnlich, wie es dein Auge auch machen würde.

PANTONE-zertifizierte Farbdarstellung
Exklusiv auf Samsung TVs: PANTONE-Farben
Mit Samsung kommst du jetzt in den Genuss PANTONE-zertifizierter Farben. Der Inbegriff von Farbtreue ermöglicht die akkurate Darstellung von bis zu 2.030 PANTONE-Farben und 110 hinzugefügten Hauttönen. Aktuell sind Samsung TV-Geräte die einzigen, die dir das PANTONE-Farberlebnis bieten können.

EyeComfort-Modus
Intelligentes, für deine Augen optimiertes Bild
Zur Schonung deiner Augen und damit du gut abschalten kannst, reguliert der EyeComfort-Modus Helligkeit und Farbsättigung bei einsetzender Dunkelheit automatisch. Aber auch tagsüber berücksichtigt die Technologie die Sonnenauf- und -untergangszeiten und passt das Bild entsprechend der Lichtstimmung an[3]

Auto HDR Remastering
Erweiterte Details und Tiefen auch im SDR-Bild
Du kannst deine SDR-Inhalte (SDR = Standard Dynamic Range) annähernd in HDR-Qualität (HDR = High Dynamic Range) erleben. Deep Learning-Algorithmen können die Unterschiede zwischen SDR sowie HDR erkennen und die SDR-Inhalte in Bilder mit HDR-Qualität umwandeln, die angepasste Details und Tiefen im Bild ermöglichen.

Gaming Hub
Deine Gaming-Zentrale
Der Samsung Gaming Hub ist die direkte Verbindung zu deinen Cloud-Gaming-Plattformen, Konsolenspielen und Spiele-Apps. Es schlägt dir plattformübergreifend passende Games vor und kann so deinen Auswahlprozess beschleunigen[4]

Motion Xcelerator Turbo Pro
Außergewöhnliches 4K Gaming-Erlebnis dank 144 Hz Bildwiederholrate
Die herausragende Bewegtbilddarstellung in 4K-/144-Hz-Qualität auf dem Bildschirm bietet eine Performance der Extraklasse und sorgt für gestochen scharfe Bilder und atemberaubende Geschwindigkeit.

Object Tracking Sound+
Mitreißender Sound, der Bewegungen im Bild folgen kann
Mit OTS+ genießt du ein im wahrsten Sinne mitreißendes Klangerlebnis. Der Sound kann verschiedenen Objektbewegungen auf dem Bildschirm folgen – fast wie im Kino. Die eingebauten Lautsprecher des 4.2.2-Kanal-Systems strahlen nach oben und zu den Seiten ab und sorgen so für immersiven 3D-Sound.

Q-Symphony
TV und Soundbar in beeindruckender Harmonie
Genieße die Harmonie zwischen TV und Soundbar. Q-Symphony sorgt dafür, dass TV und Soundbar perfekt aufeinander abgestimmt sind und den Sound gleichzeitig wiedergeben. Das erzeugt einen überzeugenden Surround-Effekt, ohne dass man die Fernsehlautsprecher stummstellen muss.

NeoSlim Design
Moderne Eleganz dank ultraschlanker Silhouette
Erlebe ein ultraschlankes, minimalistisches Design, dessen Schönheit sich wie die eines Kunstwerks aus verschiedenen Blickwinkeln zeigt.

Smart Hub
All deine Lieblings-Smart-TV-Apps an einem Ort
Der neue Smart Hub von Samsung stellt das Finden und Entdecken von Inhalten in den Vordergrund, damit du weniger Zeit mit der Suche und mehr Zeit mit dem Streamen deiner Lieblingsfilme, -spiele und -serien verbringen kannst. Mit den drei Kategorien „Medien“, „Spiele“ und „Hintergründe“ wird dein Fernseherlebnis optimiert – je nachdem, wie du deinen Fernseher nutzt.

SmartThings
Es kann so einfach sein
Lasse deinen Fernseher alle möglichen Geräte ganz automatisch erkennen, verbinden und anzeigen. Dank SmartThings kannst du deine Geräte, während du fernsiehst, direkt mit der Fernbedienung oder per Sprache steuern.

NFT Universe
NFTs erleben und erwerben
NFT Universe ist das erste in TV-Geräte integrierte NFT-Portal. Es ermöglicht dir zum Beispiel, deine NFTs in fotorealistischer Qualität auf dem großen Bildschirm zu erleben. Darüber hinaus kannst du NFT-Inhalte von bekannten Marktplätzen anschauen und erwerben. So genießt du ein Kunsterlebnis, das dem in einer Galerie sehr nahekommt[5]

KI-Energiesparmodus
Mit dem KI-Energiesparmodus und SmartThings Energie sparen (Verfügbarkeit für deine Region prüfen)
Setze deine Energiesparideen in die Tat um: Der Neo QLED 8K QN990C unterstützt den KI-Energiesparmodus via SmartThings und kann dir so dabei helfen, Energie zu sparen, etwa durch automatisches Umschalten in den Energiesparmodus bei bestimmten Geräten, wenn diese nicht verwendet werden.

Samsung Knox
Schutz für deine privaten Daten auf allen Samsung TVs (Verfügbarkeit für deine Region prüfen)
Dank der leistungsstarken Knox-Sicherheitsplattform, die dreistufigen Schutz auf Anwendungs-, Plattform- und Systemebene bietet, sind deine Daten, wie z. B. PIN-Nummern und Passwörter und auch IoT-Geräte, die mit deinem Fernseher verbunden sind, gut geschützt. Und durch regelmäßige Updates kann dein TV-Gerät zudem vor dem unbefugten Zugriff Dritter geschützt werden.

SolarCell Remote
Im Handumdrehen aufgeladen – mit einer Lichtquelle in deiner Nähe
Eine Solarzelle auf der Rückseite der Fernbedienung absorbiert Licht, um den internen Akku aufzuladen. Der wiederaufladbare Akku ist damit eine wirtschaftliche Alternative zu Einwegbatterien.

SmartThings
Dein Butler für Zuhause
Mit SmartThings kannst du das intelligente Zuhause deiner Träume schaffen. Lehne dich also zurück und überlasse der App die Kontrolle über deine smarten Geräte, durch die du dein Zuhause via integriertem Smart Hub einfach und bequem steuern kannst.

Q-Soundbars
Vollkommener Heimkino-Sound in perfekter Harmonie

Ultra Slim Soundbars
Unglaublich schlank – beeindruckend kraftvoll

B-Soundbars
Mitreißender Sound für ein beeindruckendes TV-Erlebnis
Weitere Informationen:
Anzahl der Lautsprecher:
6
RMS-Leistung:
60 W
Audio Kanäle:
4.2.2 Kanäle
Eingebauter Subwoofer:
Ja
Eingebaute Audio-Decoder:
Dolby Atmos, Dolby Digital Plus
Audio-Vorwahldeskriptor:
Ja
Adaptiver Klang:
Ja
Objektverfolgung Sound+ (OTS+):
Ja
Q-Symphonie:
Ja
Musikwand:
Ja
Aktiver Sprachverstärker (AVA):
Ja
Adaptiver Klang+:
Ja
Multiraum:
Ja
Verbesserter Audio-Rückkanal (eARC):
Ja
Tunertyp:
Analog & Digital
Analoges Signalformatsystem:
NTSC, PAL, SECAM
Digitales Signalformatsystem:
DVB-C, DVB-S2, DVB-T2 HD
Anzahl der Tuners:
2 Signalempfänger
Automatische Kanalsuchlauf:
Ja
Desktop-Ständer:
Ja
Montageset:
Ja
Mitgelieferte Kabel:
AC
Fernbedienung enthalten:
Ja
Fernbedienungstyp:
Premium Solar Smart Remote
Smart Remote enthalten:
Ja
E-Handbuch:
Ja
Anzahl HDMI-Anschlüsse:
4
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse:
2
Common interface (CI):
Ja
Common interface Plus (CI+):
Ja
HDMI-Version:
2.1
Audio Return Channel (ARC):
Ja
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45):
1
Optischer Audio-Digitalausgang:
1
Anzahl RF Anschlüsse:
3
Common Interface Plus (CI+) Version:
1.4
Smart-TV:
Ja
Internet-TV:
Ja
Installiertes Betriebssystem:
Tizen
Zeitverschiebung:
Ja
Bildschirmspiegelung:
Ja
Ton-Spiegelung:
Ja
Hybrid Broadcast Broadband TV (HbbTV):
Ja
Hybrid Broadcast Broadband TV (HbbTV) Version:
2.0.3
Smart-Modi:
Filmemacher, Film, Spiel
TV Spiegelung starten:
Ja
Universalführung:
Ja
Video-Apps:
Samsung TV Plus
Stromverbrauch (Standby):
0.5 W
Energieeffizienzklasse (SDR):
G
Energieeffizienzklasse (HDR):
G
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden:
81 kWh
Energieverbrauch (HDR) pro 1.000 Stunden:
184 kWh
AC Eingangsspannung:
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz:
50 - 60 Hz
Energiesparmodus:
Ja
Energieeffizienzskala:
A bis G
Gerätebreite (inkl. Fuß):
1227.4 mm
Gerätetiefe (inkl. Fuß):
237 mm
Gerätehöhe (inkl. Fuß):
768.2 mm
Gewicht (mit Ständer):
20600 g
Breite (ohne Standfuß):
1227.4 mm
Tiefe (ohne Standfuß):
25.9 mm
Höhe (ohne Standfuß):
705.6 mm
Gewicht (ohne Ständer):
17700 g
Breite der Standhalterung:
388.3 mm
Tiefe der Standhalterung:
237 mm
Verpackungsbreite:
1448 mm
Verpackungstiefe:
170 mm
Verpackungshöhe:
826 mm
Paketgewicht:
26200 g
WLAN:
Ja
Bluetooth:
Ja
Ethernet/LAN:
Ja
WLAN-Standards:
Wi-Fi 5 (802.11ac)
Bluetooth-Version:
5.2
Wi-Fi Direct:
Ja
Bluetooth Low Energy (BLE):
Ja
Webbrowser:
Ja
Menge pro Behälter:
1 Stück(e)
Gewährleistungsfrist:
2 Jahr(e)
Elektronischer Programmführer (EPG):
Ja
On-Screen-Display (OSD):
Ja
Anzahl OSD-Sprachen:
29
Menüsprachen:
ALB, BOS, Bulgarisch, Kroatisch, Tschechisch, Dänisch, Niederländisch, Englisch, Estnisch, Finnisch, Französisch, Griechisch, Ungarisch, Italienisch, Lettisch, Litauisch, MAC, Norwegisch, Polnisch, Portugiesisch, Rumänisch, Russisch, Slowakisch, Slowenisch, Schwedisch, Ukrainisch
Bild-in-Bild:
Ja
Automatische Abschaltung:
Ja
Funktioniert mit Amazon Alexa:
Ja
Funktioniert mit Samsung Bixby:
Ja
Produktfarbe:
Silber
VESA-Halterung:
Ja
Name der Farbe:
Carbon Silver
Panel-Montage-Schnittstelle:
200 x 200 mm
Rahmenloses Design:
Ja
Ständertyp:
Mittiger Ständer
Standfarbe:
Silber
Samsung-Technologien (AV/TV):
Motion Xcelerator Turbo Plus
High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung:
Ja
Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR):
High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus), High Dynamic Range 10+ Adaptive (HDR10 Plus Adaptive), High Dynamic Range 10+ Gaming (HDR10 Plus Gaming), Hybrid Log-Gamma (HLG)
Spiel-Modus:
Ja
Verbesserung des Videotexts:
Ja
Untertitelfunktion:
Ja
Umgebungsmodus:
Ambient Mode+
Eco-Sensor:
Ja
Helligkeitserkennung:
Ja
AI-Upscale:
Ja
TV-Schlüssel-Unterstützung:
Ja
Bildverarbeitungsverfahren:
Samsung Real Depth Enhancer
AMD FreeSync:
Ja
AMD FreeSync-Typ:
FreeSync Premium Pro
Spiel-Funktionen:
Auto-Low-Latency-Modus (ALLM), Dynamic Black EQ, Game Bar 3.0, Game Motion Plus, Super Ultra Wide Game View, Variable Bildwiederholfrequenz (VRR)
Unterstützung der SmartThings-App:
Ja
Auf Ansicht tippen:
Ja
Adaptives Bild:
Ja
Video Hochskalierung:
Ja
Drahtlose Dex-Unterstützung:
Ja
Mehrfachansicht:
Ja
TV-Ton auf mobilem Gerät:
Ja
USB-Aufnahme:
Ja
ConnectShare (HDD):
Ja
ConnectShare (USB):
Ja
Bildschirmdiagonale:
55 "
HD-Typ:
4K Ultra HD
Display-Auflösung:
3840 x 2160 Pixel
Bildschirmtechnologie:
Neo QLED
Bildschirmform:
Flach
Natives Seitenverhältnis:
16:9
Unterstützte Video-Modi:
2160p
Unterstützte Grafik-Auflösungen:
3840 x 2160
Reaktionszeit:
6.5 ms
Wiederholfrequenz:
120 Hz
Dynamisches Kontrastverhältnis Marketingbezeichnung:
Quantum Matrix Technology
Bildwinkel, horizontal:
178 °
Bildwinkel, vertikal:
178 °
Bildschirmdiagonale (cm):
138 cm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.023,54*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.141,33*
€ 1.358,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.135,41*
€ 1.351,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.103,61*
€ 1.313,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.073,48*
€ 1.277,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.023,54*
€ 1.218,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.