Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung GQ43Q60CAU 109,2 cm (43") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Samsung GQ43Q60CAU 109,2 cm (43") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Schwarz
Samsung GQ43Q60CAU 109,2 cm (43") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Schwarz
Samsung GQ43Q60CAU 109,2 cm (43") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Schwarz
Samsung GQ43Q60CAU 109,2 cm (43") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Schwarz
Samsung GQ43Q60CAU 109,2 cm (43") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Schwarz
Samsung GQ43Q60CAU 109,2 cm (43") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Schwarz
Samsung GQ43Q60CAU 109,2 cm (43") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Schwarz
Samsung GQ43Q60CAU 109,2 cm (43") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Schwarz
Samsung GQ43Q60CAU 109,2 cm (43") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Schwarz
Samsung GQ43Q60CAU 109,2 cm (43") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Schwarz
Samsung GQ43Q60CAU 109,2 cm (43") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1134D-GQ43Q60CAUXZG
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     GQ43Q60CAUXZG
EAN/GTIN:
     8806094779622
Suchbegriffe:
Fernseher
Fernsehgerät
Fernsehgeräte
Flachbildfernseher
Made for Germany
Beim Kauf eines TV-Aktionsgeräts oder einer Aktions-Soundbar der 2023-Reihe mit deutschen Modell-Code erhältst du attraktive, kostenlose Zusatzangebote. Mit Streaming-Content inklusive kannst du unter anderem bis zu 24 Monate vielfältiges TV-Entertainment genießen – etwa packende Sportinhalte, aktuelle Filme und Serien sowie hochauflösende HD- und UHD-Inhalte. Die smarte Philips Hue Surround-Beleuchtung, die das Licht im Raum mit deinem Bildschirm synchronisiert, sorgt außerdem für ein beeindruckendes Film- und Gaming-Erlebnis.



Aktionszeitraum: 1. Januar - 31. März 2024

100% Farbvolumen mit Quantum Dots
Entdecke eine Farbwelt, die so lebendig ist, dass sie von der Realität kaum noch zu unterscheiden ist. Ihr Schöpfer ist die Quantum Dot-Technologie, die Farben mit bis zu 100 % Farbvolumen¹ erzeugt, und das unter jeglichen Lichtverhältnissen nahezu verlustfrei.

Quantum HDR
Hollywood is coming home: Mit Quantum HDR kannst du in jedem Bild feine Details und intensive Kontraste genießen. Die dynamische Farbdarstellung von HDR10+ beeindruckt dabei mit tiefen Schwarztönen – für lebendige Bilder.¹

AirSlim
Das faszinierend filigrane Design lässt deinen TV beinahe mit der Wand verschmelzen.

Smart Hub
Der neue Smart Hub von Samsung stellt das Finden und Entdecken von Inhalten in den Vordergrund, damit du weniger Zeit mit der Suche und mehr Zeit mit dem Streamen deiner Lieblingsfilme, -spiele und -serien verbringen kannst. Mit den drei Kategorien „Medien“, „Spiele“ und „Hintergründe“ wird dein Fernseherlebnis optimiert – je nachdem, wie du deinen Fernseher nutzt.

Quantum Prozessor Lite 4K
Der performante Quantum Prozessor Lite 4K ist im Hintergrund dafür verantwortlich, dass vorne bei dir eindrucksvolle Bilder und Töne ankommen. Dank des leistungsstarken 4K Upscaling kannst du viele deiner Lieblingsinhalte in 4K genießen.¹

PANTONE-zertifizierte Farbdarstellung
Mit Samsung kommst du jetzt in den Genuss PANTONE-zertifizierter Farben. Der Inbegriff von Farbtreue ermöglicht die akkurate Darstellung von bis zu 2.030 PANTONE-Farben und 110 hinzugefügten Hauttönen. Aktuell sind Samsung TV-Geräte die einzigen, die dir das PANTONE-Farberlebnis bieten können.

Dual LED
Die integrierte Dual LED-Hintergrundbeleuchtung sorgt für intensivere und zugleich feinere Kontraste, indem sie den Farbton immer genau dem Inhalt anpasst, den du gerade schaust.

Object Tracking Sound Lite
Der von OTS Lite erzeugte virtuelle 3D Surround Sound lässt dich Klänge nicht nur von vorne, sondern auch von oben hören. Das führt dazu, dass der Sound dich förmlich umfließt und so ins Bild hineinzieht.

Q-Symphony
Genieße die Harmonie zwischen TV und Soundbar. Q-Symphony sorgt dafür, dass TV und Soundbar perfekt aufeinander abgestimmt sind und den Sound gleichzeitig wiedergeben. Das erzeugt einen überzeugenden Surround-Effekt, ohne dass man die Fernsehlautsprecher stummstellen muss.

Solar Smart Remote
Mit dem auf der Rückseite integrierten Solarmodul kannst du deine Fernbedienung aufladen und in Zukunft auf Batterien verzichten.

Höhenverstellbare Standfüße
Passe die Standfußhöhe und -breite deines TVs nach Belieben an – auch, um deine Soundbar optisch perfekt zu integrieren.

Gaming Hub
Der Samsung Gaming Hub ist die direkte Verbindung zu deinen Cloud-Gaming-Plattformen, Konsolenspielen und Spiele-Apps. Es schlägt dir plattformübergreifend passende Games vor und kann so deinen Auswahlprozess beschleunigen.¹

Motion Xcelerator
Motion Xcelerator sorgt dafür, dass du ein klares Bild ohne Bewegungsunschärfe erlebst. Dazu nutzt die Technologie die Bewegungsinformationen zwischen den Frames und berechnet anhand dessen die nächsten Frames im Voraus.

SmartThings
Lasse deinen Fernseher alle möglichen Geräte ganz automatisch erkennen, verbinden und anzeigen. Dank SmartThings kannst du deine Geräte, während du fernsiehst, direkt mit der Fernbedienung oder per Sprache steuern.

NFT Universe
NFT Universe ist das erste in TV-Geräte integrierte NFT-Portal. Es ermöglicht dir zum Beispiel, deine NFTs in fotorealistischer Qualität auf dem großen Bildschirm zu erleben. Darüber hinaus kannst du NFT-Inhalte von bekannten Marktplätzen anschauen und erwerben. So genießt du ein Kunsterlebnis, das dem in einer Galerie sehr nahekommt.¹

KI-Energiesparmodus
Setze deine Energiesparideen in die Tat um: Der Neo QLED 8K QN990C unterstützt den KI-Energiesparmodus via SmartThings und kann dir so dabei helfen, Energie zu sparen, etwa durch automatisches Umschalten in den Energiesparmodus bei bestimmten Geräten, wenn diese nicht verwendet werden.

Samsung Knox
Dank der leistungsstarken Knox-Sicherheitsplattform, die dreistufigen Schutz auf Anwendungs-, Plattform- und Systemebene bietet, sind deine Daten, wie z. B. PIN-Nummern und Passwörter und auch IoT-Geräte, die mit deinem Fernseher verbunden sind, gut geschützt. Und durch regelmäßige Updates kann dein TV-Gerät zudem vor dem unbefugten Zugriff Dritter geschützt werden.

SolarCell Remote
Eine Solarzelle auf der Rückseite der Fernbedienung absorbiert Licht, um den internen Akku aufzuladen. Der wiederaufladbare Akku ist damit eine wirtschaftliche Alternative zu Einwegbatterien.

SmartThings
Mit SmartThings kannst du das intelligente Zuhause deiner Träume schaffen. Lehne dich also zurück und überlasse der App die Kontrolle über deine smarten Geräte, durch die du dein Zuhause via integriertem Smart Hub einfach und bequem steuern kannst.

Q-Soundbars
Vollkommener Heimkino-Sound in perfekter Harmonie

Ultra Slim Soundbars
Unglaublich schlank – beeindruckend kraftvoll

B-Soundbars
Mitreißender Sound für ein beeindruckendes TV-Erlebnis
Weitere Informationen:
Anzahl der Lautsprecher:
2
RMS-Leistung:
20 W
Audio-Vorwahldeskriptor:
Ja
Q-Symphonie:
Ja
Musikwand:
Ja
Multiraum:
Ja
Verbesserter Audio-Rückkanal (eARC):
Ja
Tunertyp:
Analog & Digital
Digitales Signalformatsystem:
DVB-C, DVB-S2, DVB-T2 HD
Automatische Kanalsuchlauf:
Ja
Mitgelieferte Kabel:
AC
Smart Remote enthalten:
Ja
Anzahl HDMI-Anschlüsse:
3
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse:
2
Common interface Plus (CI+):
Ja
HDMI-Version:
2.1
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45):
1
Optischer Audio-Digitalausgang:
1
Anzahl RF Anschlüsse:
2
Common Interface Plus (CI+) Version:
1.4
Unterhaltungselektronik-Kontrolle (CEC):
Anynet+
Smart-TV:
Ja
Internet-TV:
Ja
Installiertes Betriebssystem:
Tizen
Zeitverschiebung:
Ja
Bildschirmspiegelung:
Ja
Ton-Spiegelung:
Ja
Hybrid Broadcast Broadband TV (HbbTV):
Ja
Hybrid Broadcast Broadband TV (HbbTV) Version:
2.0.2
Smart-Modi:
Filmemacher, Bild
TV Spiegelung starten:
Ja
Universalführung:
Ja
Video-Apps:
Samsung TV Plus
Stromverbrauch (Standby):
0.5 W
Energieeffizienzklasse (HDR):
G
Energieeffizienzklasse (SDR):
F
Energieverbrauch (HDR) pro 1.000 Stunden:
102 kWh
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden:
51 kWh
AC Eingangsspannung:
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz:
50 - 60 Hz
Energieeffizienzskala:
A bis G
Gerätebreite (inkl. Fuß):
965.5 mm
Gerätetiefe (inkl. Fuß):
181 mm
Gerätehöhe (inkl. Fuß):
598.1 mm
Gewicht (mit Ständer):
8600 g
Breite (ohne Standfuß):
965.5 mm
Tiefe (ohne Standfuß):
25.7 mm
Höhe (ohne Standfuß):
559.4 mm
Gewicht (ohne Ständer):
8400 g
Breite der Standhalterung:
678 mm
Tiefe der Standhalterung:
181 mm
Verpackungsbreite:
1093 mm
Verpackungstiefe:
126 mm
Verpackungshöhe:
667 mm
Paketgewicht:
11500 g
WLAN:
Ja
Bluetooth:
Ja
Ethernet/LAN:
Ja
WLAN-Standards:
Wi-Fi 5 (802.11ac)
Bluetooth-Version:
5.2
Wi-Fi Direct:
Ja
Bluetooth Low Energy (BLE):
Ja
Webbrowser:
Ja
Elektronischer Programmführer (EPG):
Ja
On-Screen-Display (OSD):
Ja
Automatische Abschaltung:
Ja
Funktioniert mit Amazon Alexa:
Ja
Funktioniert mit Samsung Bixby:
Ja
Produktfarbe:
Schwarz
VESA-Halterung:
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle:
200 x 200 mm
Ständertyp:
Beinständer
Standfarbe:
Schwarz
Samsung-Technologien (AV/TV):
Motion Xcelerator
High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung:
Ja
Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR):
High Dynamic Range 10+ Adaptive (HDR10 Plus Adaptive), Hybrid Log-Gamma (HLG)
Verbesserung des Videotexts:
Ja
Untertitelfunktion:
Ja
Eco-Sensor:
Ja
Bildverarbeitungsverfahren:
Samsung Contrast Enhancer
IPv6-Unterstützung:
Ja
Spiel-Funktionen:
Auto-Low-Latency-Modus (ALLM), Dynamic Black EQ, Game Bar 3.0, Game Motion Plus, Super Ultra Wide Game View
Unterstützung der SmartThings-App:
Ja
Auf Ansicht tippen:
Ja
Drahtlose Dex-Unterstützung:
Ja
Mehrfachansicht:
Ja
ConnectShare (HDD):
Ja
ConnectShare (USB):
Ja
Bildschirmdiagonale:
43 "
HD-Typ:
4K Ultra HD
Display-Auflösung:
3840 x 2160 Pixel
Bildschirmtechnologie:
QLED
Bildschirmform:
Flach
Natives Seitenverhältnis:
16:9
Unterstützte Grafik-Auflösungen:
3840 x 2160
Reaktionszeit:
8 ms
Wiederholfrequenz:
50 Hz
Anzahl der Farben des Displays:
1,07 Milliarden Farben
Bildwinkel, horizontal:
178 °
Bildwinkel, vertikal:
178 °
Bildschirmdiagonale (cm):
108 cm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 449,53*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 514,19*
€ 611,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 511,90*
€ 609,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 494,17*
€ 588,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 481,57*
€ 573,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 449,53*
€ 534,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.