Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung GP-FPS938OBJSW Handy-Schutzhülle 17,5 cm (6.9") Cover Transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Samsung GP-FPS938OBJSW Handy-Schutzhülle 17,5 cm (6.9") Cover Transparent
Samsung GP-FPS938OBJSW Handy-Schutzhülle 17,5 cm (6.9") Cover Transparent
Samsung GP-FPS938OBJSW Handy-Schutzhülle 17,5 cm (6.9") Cover Transparent
Samsung GP-FPS938OBJSW Handy-Schutzhülle 17,5 cm (6.9") Cover Transparent
Artikel-Nr.:
     C1134D-GP-FPS938OBJSW
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     GP-FPS938OBJSW
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Samsung Smartphone Schutzhülle
Mobiltelefon Hülle
Mobiltelefon Schutzhülle
Mobiltelefon-Tasche
Galaxy S25 Ultra OtterBox React Series with Magnet in Stardust - Finde die besten Geräte der Kategorie Mobiles Zubehör für Dich bei Samsung Deutschland.
Weitere Informationen:
Maximale Bildschirmgröße:
6.9 "
Etui-Typ:
Cover
Produktfarbe:
Transparent
Markenkompatibilität:
Samsung
Kompatibilität:
Galaxy S25+
Oberflächenfärbung:
Einfarbig
Verschlussart:
Nicht zutreffend
Schutzfunktion:
Tropfsicher, Kratzresistent
Kabelloses Aufladen:
Ja
Aus recycelten Materialien hergestellt:
Ja
Prozentualer Anteil an recycelten Materialien:
50 %
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 18,22*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,22*
€ 21,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,09*
€ 21,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,19*
€ 20,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,66*
€ 19,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,04*
€ 19,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,03*
€ 15,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.