Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung Vegan Leather Case Handy-Schutzhülle 17 cm (6.7") Cover Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Samsung Vegan Leather Case Handy-Schutzhülle 17 cm (6.7") Cover Schwarz
Samsung Vegan Leather Case Handy-Schutzhülle 17 cm (6.7") Cover Schwarz
Samsung Vegan Leather Case Handy-Schutzhülle 17 cm (6.7") Cover Schwarz
Samsung Vegan Leather Case Handy-Schutzhülle 17 cm (6.7") Cover Schwarz
Samsung Vegan Leather Case Handy-Schutzhülle 17 cm (6.7") Cover Schwarz
Samsung Vegan Leather Case Handy-Schutzhülle 17 cm (6.7") Cover Schwarz
Samsung Vegan Leather Case Handy-Schutzhülle 17 cm (6.7") Cover Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1134D-GP-FPS926HCABW
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     GP-FPS926HCABW
EAN/GTIN:
     6974994160955
Suchbegriffe:
Abdeckung für Scherenlager
Samsung Smartphone Schutzhülle
Mobiltelefon Hülle
Mobiltelefon Schutzhülle
Weitere Informationen:
Maximale Bildschirmgröße:
6.7 "
Etui-Typ:
Cover
Material:
Kunstleder (PU)
Produktfarbe:
Schwarz
Markenkompatibilität:
Samsung
Kompatibilität:
Galaxy S24+
Oberflächenfärbung:
Monochromatisch
Schutzfunktion:
Kratzresistent
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,83*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,32*
€ 28,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,98*
€ 28,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,82*
€ 27,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,73*
€ 25,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,96*
€ 24,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,83*
€ 21,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.