Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung Vegan Leather Case Handy-Schutzhülle 15,8 cm (6.2") Cover Graubraun


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Samsung Vegan Leather Case Handy-Schutzhülle 15,8 cm (6.2") Cover Graubraun
Samsung Vegan Leather Case Handy-Schutzhülle 15,8 cm (6.2") Cover Graubraun
Samsung Vegan Leather Case Handy-Schutzhülle 15,8 cm (6.2") Cover Graubraun
Samsung Vegan Leather Case Handy-Schutzhülle 15,8 cm (6.2") Cover Graubraun
Samsung Vegan Leather Case Handy-Schutzhülle 15,8 cm (6.2") Cover Graubraun
Samsung Vegan Leather Case Handy-Schutzhülle 15,8 cm (6.2") Cover Graubraun
Samsung Vegan Leather Case Handy-Schutzhülle 15,8 cm (6.2") Cover Graubraun
Artikel-Nr.:
     C1134D-GP-FPS921HCAAW
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     GP-FPS921HCAAW
EAN/GTIN:
     6974994160818
Suchbegriffe:
Abdeckung für Scherenlager
Samsung Smartphone Schutzhülle
Mobiltelefon Hülle
Mobiltelefon Schutzhülle
Weitere Informationen:
Maximale Bildschirmgröße:
6.2 "
Etui-Typ:
Cover
Material:
Kunstleder (PU)
Produktfarbe:
Graubraun
Markenkompatibilität:
Samsung
Kompatibilität:
Galaxy S24
Oberflächenfärbung:
Monochromatisch
Schutzfunktion:
Kratzresistent
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,66*
€ 26,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,36*
€ 26,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,31*
€ 25,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,31*
€ 24,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,50*
€ 23,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,41*
€ 19,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.