Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung EP-TA220NBEGEU Ladegerät für Mobilgeräte Kopfhörer, Kopfhörer, Laptop, Smartphone, Smartwatch, Tablet Schwarz AC Drinnen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Samsung EP-TA220NBEGEU Ladegerät für Mobilgeräte Kopfhörer, Kopfhörer, Laptop, Smartphone, Smartwatch, Tablet Schwarz AC Drinnen
Samsung EP-TA220NBEGEU Ladegerät für Mobilgeräte Kopfhörer, Kopfhörer, Laptop, Smartphone, Smartwatch, Tablet Schwarz AC Drinnen
Samsung EP-TA220NBEGEU Ladegerät für Mobilgeräte Kopfhörer, Kopfhörer, Laptop, Smartphone, Smartwatch, Tablet Schwarz AC Drinnen
Samsung EP-TA220NBEGEU Ladegerät für Mobilgeräte Kopfhörer, Kopfhörer, Laptop, Smartphone, Smartwatch, Tablet Schwarz AC Drinnen
Artikel-Nr.:
     C1134D-EP-TA220NBEGEU
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     EP-TA220NBEGEU
EAN/GTIN:
     8806092265585
Suchbegriffe:
Kopfhörer
Ladegerät USB
USB Ladegerät
USB Ladestation
Einfach schnell laden
Verschwende nicht viel Zeit mit Laden: Mit unserem Schnellladeadapter Duo mit Superschnellladefunktion kannst Du kompatible Samsung-Geräte schnell mit Energie versorgen. Und da der Ladeadapter über den USB Type-C Anschluss auch PD 3.0 PPS unterstützt, kannst du mit ihm jetzt sogar kompatible Geräte mit anderen Betriebssystemen aufladen.

Der Schnelladeadapter Duo hat Power für gleichzeitiges Laden
Dank zwei Anschlüssen kannst du mit dem leistungsstarken Schnellladeadapter Duo kompatible Samsung-Geräte gleichzeitig aufladen.

Lade kompatible Geräte mit hohen Geschwindigkeiten auf
Hoher Komfort: Neben verschiedenen Android-Geräten kannst du mit dem Schnellladeadapter Duo jetzt auch deine kompatiblen Geräte mit anderen Betriebssystemen im Handumdrehen mit schnellen Geschwindigkeiten aufladen – so kannst du für deine kompatiblen Geräte nur noch einen Ladeadapter nutzen.
Weitere Informationen:
Eingangsspannung:
100 - 240 V
Max. Leistung:
35 W
Maximale Ausgangsspannung:
9 V
Minimale Ausgangsspannung:
5 V
AC-Adapter Ausgangssstrom:
3 A
Breite:
48 mm
Tiefe:
87.3 mm
Höhe:
28 mm
Gewicht:
90 g
Produktfarbe:
Schwarz
Warentarifnummer (HS):
85044095
Aufladetyp:
Drinnen
Aufladekompatibilität:
Kopfhörer, Kopfhörer, Laptop, Smartphone, Smartwatch, Tablet
Energiequelle:
AC
USB Typ-C Anzahl Anschlüsse:
1
USB Power Delivery:
Ja
USB-Stromversorgung Revision:
3.0
Die besten Konditionen aller 19 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,65*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,23*
€ 21,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,06*
€ 21,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,30*
€ 20,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,44*
€ 19,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,74*
€ 18,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,65*
€ 16,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.