Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung EP-T2510 Universal Schwarz USB Schnellladung Drinnen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Samsung EP-T2510 Universal Schwarz USB Schnellladung Drinnen
Samsung EP-T2510 Universal Schwarz USB Schnellladung Drinnen
Samsung EP-T2510 Universal Schwarz USB Schnellladung Drinnen
Samsung EP-T2510 Universal Schwarz USB Schnellladung Drinnen
Samsung EP-T2510 Universal Schwarz USB Schnellladung Drinnen
Artikel-Nr.:
     C1134D-EP-T2510NBEGEU
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     EP-T2510NBEGEU
EAN/GTIN:
     8806094912128
Suchbegriffe:
Ladegerät USB
USB Ladegerät
USB Ladestation
USB Netzteil
Weitere Informationen:
Eingangsspannung:
100 - 240 V
Max. Leistung:
25 W
Breite:
38 mm
Tiefe:
66.94 mm
Höhe:
22 mm
Gewicht:
51.6 g
Produktfarbe:
Schwarz
Aufladetyp:
Drinnen
Aufladekompatibilität:
Universal
Energiequelle:
USB
USB Typ-C Anzahl Anschlüsse:
1
Schnellladung:
Ja
Schnellladetechnik:
Super Fast Charging
Anzahl Fassungen:
1
Programmierbare Stromversorgung (PPS):
Ja
Kompatibilität:
Galaxy S10 5G, A80, A70
Weitere Suchbegriffe: USB Power Adapter, USB Power Supply, Handy Netzteil, Mobilgerät Netzteil, Mobiltelefon Netzteil, Netzteil Mobiltelefon, Smartphone Netzteil, Reiseladegerät, Schnellladegerät, samsung ladegerät usb c, schnellladegerät, samsung schnellladegerät, Ladegerät, Ladegeräte Handy, Aufladegeräte, Aufladegerät, Handyaufladegeräte, Handyaufladegerät, Ladegerät für Mobiltelefone, Aufladegerät für Mobiltelefone
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,57*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,30*
€ 15,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,20*
€ 15,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,47*
€ 14,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,95*
€ 14,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,39*
€ 13,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,57*
€ 11,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.