Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung Galaxy SmartTag 2 EI-T5600 4er Pack 2x black+ white Artikel Finder Graphit, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Samsung Galaxy SmartTag 2 EI-T5600 4er Pack 2x black+ white Artikel Finder Graphit, Weiß
Samsung Galaxy SmartTag 2 EI-T5600 4er Pack 2x black+ white Artikel Finder Graphit, Weiß
Samsung Galaxy SmartTag 2 EI-T5600 4er Pack 2x black+ white Artikel Finder Graphit, Weiß
Samsung Galaxy SmartTag 2 EI-T5600 4er Pack 2x black+ white Artikel Finder Graphit, Weiß
Samsung Galaxy SmartTag 2 EI-T5600 4er Pack 2x black+ white Artikel Finder Graphit, Weiß
Samsung Galaxy SmartTag 2 EI-T5600 4er Pack 2x black+ white Artikel Finder Graphit, Weiß
Samsung Galaxy SmartTag 2 EI-T5600 4er Pack 2x black+ white Artikel Finder Graphit, Weiß
Samsung Galaxy SmartTag 2 EI-T5600 4er Pack 2x black+ white Artikel Finder Graphit, Weiß
Samsung Galaxy SmartTag 2 EI-T5600 4er Pack 2x black+ white Artikel Finder Graphit, Weiß
Samsung Galaxy SmartTag 2 EI-T5600 4er Pack 2x black+ white Artikel Finder Graphit, Weiß
Samsung Galaxy SmartTag 2 EI-T5600 4er Pack 2x black+ white Artikel Finder Graphit, Weiß
Samsung Galaxy SmartTag 2 EI-T5600 4er Pack 2x black+ white Artikel Finder Graphit, Weiß
Samsung Galaxy SmartTag 2 EI-T5600 4er Pack 2x black+ white Artikel Finder Graphit, Weiß
Samsung Galaxy SmartTag 2 EI-T5600 4er Pack 2x black+ white Artikel Finder Graphit, Weiß
Artikel-Nr.:
     C1134D-EI-T5600KWEGEU
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     EI-T5600KWEGEU
EAN/GTIN:
     8806095039763
Suchbegriffe:
Fahrzeug Ortung
GPS KFZ Ortung
GPS Ortung
GPS Tracker
Weitere Informationen:
Zweck:
Artikel
Produkttyp:
Finder
Produktfarbe:
Graphit, Weiß
Schutzfunktion:
Staubresistent
Maximaler Arbeitsabstand:
120 m
Internationale Schutzart (IP-Code):
IP67
Beschleunigungsmesser:
Ja
Kompatibilität:
Compatible with all Galaxy smartphones and tablets with Android 8.0 or later (some features require a device with UWB). IP67 dust and water resistance.
Akku-/Batteriebetriebsdauer:
12000 h
Akku-/Batterietyp:
CR2032
Akku-/Batterietechnologie:
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriespannung:
3 V
Akku-/Batteriekapazität:
220 mAh
Batteriegewicht:
3 g
Gewicht:
13.75 g
Breite:
28.8 mm
Tiefe:
52.44 mm
Höhe:
8 mm
Verpackungsbreite:
133 mm
Verpackungstiefe:
14 mm
Verpackungshöhe:
126 mm
Paketgewicht:
102 g
Akkus/Batterien enthalten:
Ja
Bluetooth:
Ja
Bluetooth-Version:
5.3
Bluetooth Low Energy (BLE):
Ja
Nahfeldkommunikation (NFC):
Ja
Ursprungsland:
Vietnam
Versandkartonslänge:
76 mm
Versandkartonsbreite:
140 mm
Versandkartonshöhe:
138 mm
Breite des Versandkartons:
250 mm
Höhe des Versandkartons:
155 mm
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 59,20*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,33*
€ 89,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,34*
€ 88,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,28*
€ 84,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,25*
€ 81,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,20*
€ 70,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.