Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung EF-ZX900PBEGEU Tablet-Schutzhülle 37,1 cm (14.6") Folio Schwarz, Transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Samsung EF-ZX900PBEGEU Tablet-Schutzhülle 37,1 cm (14.6") Folio Schwarz, Transparent
Samsung EF-ZX900PBEGEU Tablet-Schutzhülle 37,1 cm (14.6") Folio Schwarz, Transparent
Samsung EF-ZX900PBEGEU Tablet-Schutzhülle 37,1 cm (14.6") Folio Schwarz, Transparent
Samsung EF-ZX900PBEGEU Tablet-Schutzhülle 37,1 cm (14.6") Folio Schwarz, Transparent
Samsung EF-ZX900PBEGEU Tablet-Schutzhülle 37,1 cm (14.6") Folio Schwarz, Transparent
Samsung EF-ZX900PBEGEU Tablet-Schutzhülle 37,1 cm (14.6") Folio Schwarz, Transparent
Samsung EF-ZX900PBEGEU Tablet-Schutzhülle 37,1 cm (14.6") Folio Schwarz, Transparent
Samsung EF-ZX900PBEGEU Tablet-Schutzhülle 37,1 cm (14.6") Folio Schwarz, Transparent
Artikel-Nr.:
     C1134D-EF-ZX900PBEGEU
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     EF-ZX900PBEGEU
EAN/GTIN:
     8806094456912
Suchbegriffe:
Tablet
Tablet PC
TabletPC
Tablet Cover
Weitere Informationen:
Maximale Bildschirmgröße:
14.6 "
Etui-Typ:
Folio
Produkthauptfarbe:
Schwarz, Transparent
Markenkompatibilität:
Samsung
Kompatibilität:
Tab S8 Ultra
Pen-Loop:
Ja
Breite:
219.7 mm
Tiefe:
10.2 mm
Höhe:
327.5 mm
Gewicht:
355 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 50,29*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,04*
€ 80,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,37*
€ 78,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,85*
€ 74,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,70*
€ 69,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,88*
€ 67,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,29*
€ 59,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.