Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung EF-WG928 Handy-Schutzhülle Flip case Gold


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Samsung EF-WG928 Handy-Schutzhülle Flip case Gold
Samsung EF-WG928 Handy-Schutzhülle Flip case Gold
Samsung EF-WG928 Handy-Schutzhülle Flip case Gold
Samsung EF-WG928 Handy-Schutzhülle Flip case Gold
Samsung EF-WG928 Handy-Schutzhülle Flip case Gold
Artikel-Nr.:
     C1134D-EF-WG928PFEGWW
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     EF-WG928PFEGWW
EAN/GTIN:
     8801643000219
Suchbegriffe:
Samsung Smartphone Schutzhülle
Mobiltelefon Hülle
Mobiltelefon Schutzhülle
Mobiltelefon-Tasche
Weitere Informationen:
Verpackungsbreite:
20 mm
Verpackungstiefe:
105 mm
Verpackungshöhe:
210 mm
Paketgewicht:
101 g
Etui-Typ:
Flip case
Produktfarbe:
Gold
Markenkompatibilität:
Samsung
Kompatibilität:
S6 Edge+
Anzahl:
1
Breite des Versandkartons:
230 mm
Höhe des Versandkartons:
230 mm
Versandkartonsbreite:
110 mm
Versandkartonslänge:
160 mm
Versandkartonshöhe:
215 mm
Gewicht (innerer) Versandkarton:
1124 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,51*
€ 27,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,22*
€ 27,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,22*
€ 26,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,27*
€ 25,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,99*
€ 23,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,70*
€ 19,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.